A4ファイルや書籍などの収納に適した浅型タイプ。棚板は24ミリピッチで可動です。
用途書類の保管
色ナチュラルグレー
設置形態下置き専用
均等耐荷重(kg/段)40
連続伝票、ファイルやA3書類も収納できる奥行き515mmの深型タイプ。
用途書類整理
適合(棚)A-S65DF1N
材質引き手/樹脂成型品(ABS)
色ナチュラルグレー
材質(本体)スチール
区分本体
タイプ両開きタイプ
種類両開き
奥行(mm)515
間口(mm)880
シリーズ保管庫深型
棚板耐荷重(kg)50
材質(棚板)スチール
材質(扉)スチール
ベース取付不可
耐荷重N(kgf)棚板(等分布)/ 浅型タイプ用:392(約40)・深型タイプ用:490(約50)
材質(塗装)焼付塗装
設置形態下置き専用
鍵シリンダー錠
グリーン購入法適合
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)856×450
材質(鏡板)引き出し:スチール
サービス分類組立・設置・取付
A4ファイルや書籍などの収納に適した浅型タイプ。
用途書類の保管
ラインナップ豊富なスチールデスクシリーズ「RJデスクII」。
デスクタイプは平机、片袖机(引出しタイプにより2種)、両袖机の4種類、奥行サイズがそれぞれ600mmと700mmから選べます。
さらに脇机を追加することで作業スペースと収納を拡張したり、サイドキャビネットを使うことで平机にも収納を追加することができます。
カラーは本体と天板の組み合わせでホワイト(天板・本体同色)、エルグレー(天板・本体同色)、天板ホワイトメープル・本体ホワイトの3タイプ。
オフィスのイメージに合わせてコーディネートいただけます。
袖引出しは3段目(一番下)がA4サイズに対応したAタイプ。
A4サイズの書類が多い場合の収納、整理におすすめです。
仕様天板配線口、ワイヤーロック取付可能、対向配線可能、袖引出各段ラッチ機構、オールロック機能
付属品鍵2枚、仕切板SS1枚・L2枚、ペントレー1個付
材質天板:メラミン樹脂化粧板(ポストフォーム加工)、エッジ:ABS、本体・幕板・脚部:鋼板(樹脂焼付塗装)
高さ(mm)700
奥行(mm)700
天板厚さ(mm)30
配線引込口天板1箇所(中央奥)
関連資料組立説明書(0.5MB)
鍵センタートレーに鍵は付きません
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.69MB)
アジャスター有
最大耐荷重(kg)天板:140/トレー:5/引出(上段):10/引出(中・下段):20
サービス分類組立・設置・取付
ラインナップ豊富なスチールデスクシリーズ「RJデスクII」。
デスクタイプは平机、片袖机(引出しタイプにより2種)、両袖机の4種類、奥行サイズがそれぞれ600mmと700mmから選べます。
さらに脇机を追加することで作業スペースと収納を拡張したり、サイドキャビネットを使うことで平机にも収納を追加することができます。
カラーは本体と天板の組み合わせでホワイト(天板・本体同色)、エルグレー(天板・本体同色)、天板ホワイトメープル・本体ホワイトの3タイプ。
オフィスのイメージに合わせてコーディネートいただけます。
袖引出しは3段目(一番下)がA4サイズに対応したAタイプ。
A4サイズの書類が多い場合の収納、整理におすすめです。
仕様天板配線口、対向配線可能、袖引出各段ラッチ機構、オールロック機能
付属品鍵2枚、仕切板SS1枚、L2枚、ペントレー1個付
材質天板:メラミン樹脂化粧板(ポストフォーム加工)、エッジ:ABS、本体・幕板・脚部:鋼板(樹脂焼付塗装)
高さ(mm)700
奥行(mm)600
天板厚さ(mm)30
関連資料組立説明書(0.26MB)
鍵袖引出しのみ(センタートレーに鍵は付きません)
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.69MB)
アジャスター有
最大耐荷重(kg)天板:140/トレー:5/引出(上段):10/引出(中・下段):20
サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード