A4縦型のファイリング用品を効率的に収納できます。引き違い扉ですので、書類を取り出す際にも、スペースをとりません。棚板は24ミリピッチで可動です。
用途書類の保管
色ナチュラルグレー
設置形態下置き
鍵シリンダー
均等耐荷重(kg/段)約40
A4縦型のファイリング用品を効率的に収納できます。両開きですので、すべての書類が取り出しやすく、便利です。棚板は24ミリピッチで可動です。
用途書類の保管
適合(棚)A-S36F1N
色ナチュラルグレー
質量(kg)45.7
高さ(mm)1850
材質(本体)スチール
区分本体
奥行(mm)400
間口(mm)880
シリーズA4サイズ対応保管庫
耐荷重(kg/段)40
棚段数5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×400×1850
材質(棚板)スチール
材質(扉)扉/スチール、引き手/ABS
ベース取付不可
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)805×372×1700
材質(塗装)焼付塗装
棚板寸法(mm)856×317
設置形態下置き専用
鍵シリンダー錠
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×400×1850
適合金具PE-J9(左右連結、背面連結)、PE-J8F3(上部連結)、PE-L4N((壁固定)転倒防止)、PE-L3((壁固定)転倒防止)、PE-L51((壁固定)地震対策(Level1用))、PE-L11(床固定)
均等耐荷重(kg/段)40
サービス分類組立・設置・取付
A4縦型のファイリング用品を効率的に収納できます。引き違い扉ですので、書類を取り出す際にも、スペースをとりません。棚板は24ミリピッチで可動です。
用途書類の保管
色ナチュラルグレー
鍵シリンダー
均等耐荷重(kg/段)約40
A4縦型のファイリング用品を効率的に収納できます。引き違い扉ですので、書類を取り出す際にも、スペースをとりません。棚板は24ミリピッチで可動です。上下連結金具が付属します。
用途書類整理
A4縦型のファイリング用品を効率的に収納できます。引き違い扉ですので、書類を取り出す際にも、スペースをとりません。棚板は24ミリピッチで可動です。上下連結金具が付属します。
用途書類整理
色ナチュラルグレー
棚段数2段
設置形態上置き
鍵シリンダー
均等耐荷重(kg/段)約40
A4縦型のファイリング用品を効率的に収納できます。引き違い扉ですので、書類を取り出す際にも、スペースをとりません。棚板は24ミリピッチで可動です。
用途書類の保管
グリーン購入法適合
間口(mm)880
奥行(mm)400
色ナチュラルグレー
種類引き違い戸
仕様下置き
適合(棚板)A-S36F1N
材質引き手/ABS
材質(本体)スチール
材質(棚板)スチール
材質(扉)スチール、ガラス
材質(塗装)焼付塗装
適合仕切板S-5HF1
鍵シリンダー錠
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)856×317
適合ベースS-314BF4
サービス分類組立・設置・取付
A4縦型のファイリング用品を効率的に収納できます。引き違い扉ですので、書類を取り出す際にも、スペースをとりません。棚板は24ミリピッチで可動です。上下連結金具が付属します。
用途書類整理
グリーン購入法適合
高さ(mm)730
間口(mm)880
奥行(mm)400
棚段数(段)2
色ナチュラルグレー
種類引き違い戸
仕様上置き
適合(棚板)A-S36F1N
材質引き手/ABS
質量(kg)24.8
材質(本体)スチール
棚板数(枚)1(ピッチ24mmで可動)
棚段数2
材質(棚板)スチール
材質(扉)スチール、ガラス
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)818×340×662
材質(塗装)焼付塗装
適合仕切板S-5HF1
鍵シリンダー錠
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×400×730
適合金具PE-J9(左右連結、背面連結)、PE-J8F3(上部連結)、PE-L4N((壁固定)転倒防止)、PE-L3((壁固定)転倒防止)、PE-L51((壁固定)地震対策(Level1用))、PE-L4(床固定)、PE-L2(床固定)、S-5DF1(背板(W880、W1823用))
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)856×317
適合ベースS-314BF4
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥48,980
税込¥53,878
21日以内出荷
大量の重要書類、機密書類を効率よく保管する耐火ファイリングキャビネット。
テンキーだけで簡単操作。鍵の管理を必要としない「キーレスタイプ」。
最上段の引出しは、テンキー操作により、常に施錠、開錠ができます。
最上段を除く引出しは、引出し右側面のフックを上下させることにより、常に最上段の施錠にかかわらずフリーにする事と、最上段の施錠に連動し、最上段の引出しを開いた状態での開閉が可能となります。
A4紙対応。
テストレベルの高いスウェーデンSP60分耐火テスト及び、韓国KS耐火60分、衝撃落下、急加熱・爆発の各試験に合格。
ON、OFFが可能な「ビルトイン・アラーム」を標準装備。衝撃に対して警報音が響きます。
4~16桁までの任意の暗証番号が設定できます。
便利な暗証番号の液晶表示とメロディ音機能付。暗証番号の非表示やメロディ音の消音も可能です。
暗証番号入力の前後に任意の数字の打ち込みが可能な覗き見防止のスクランブル機能付。
2つの暗証番号の組合せによってロックが解除できるデュアルコントロールシステムを搭載。
5回の間違え入力で自動ロックする機能付。安心、安全のラッチ機能付。
電池交換の時期がボタン操作ひとつで簡単に識別できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法キーレスタイプ
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)384×505×272(引出し1段)
耐火時間60分
サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード