2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐火ファイリングキャビネット R3シリーズ<開梱設置サービス付き> diplomat(ディプロマット) 動画あり
大量の重要書類、機密書類を効率よく保管する耐火ファイリングキャビネット。 テンキーだけで簡単操作。鍵の管理を必要としない「キーレスタイプ」。 最上段の引出しは、テンキー操作により、常に施錠、開錠ができます。 最上段を除く引出しは、引出し右側面のフックを上下させることにより、常に最上段の施錠にかかわらずフリーにする事と、最上段の施錠に連動し、最上段の引出しを開いた状態での開閉が可能となります。 A4紙対応。 テストレベルの高いスウェーデンSP60分耐火テスト及び、韓国KS耐火60分、衝撃落下、急加熱・爆発の各試験に合格。 ON、OFFが可能な「ビルトイン・アラーム」を標準装備。衝撃に対して警報音が響きます。 4~16桁までの任意の暗証番号が設定できます。 便利な暗証番号の液晶表示とメロディ音機能付。暗証番号の非表示やメロディ音の消音も可能です。 暗証番号入力の前後に任意の数字の打ち込みが可能な覗き見防止のスクランブル機能付。 2つの暗証番号の組合せによってロックが解除できるデュアルコントロールシステムを搭載。 5回の間違え入力で自動ロックする機能付。安心、安全のラッチ機能付。 電池交換の時期がボタン操作ひとつで簡単に識別できます。
RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法キーレスタイプ 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)384×505×272(引出し1段) 耐火時間60分 サービス分類組立・設置・取付
1台
269,800 税込296,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

L6(エルロク)スタンダードタイプのパーソナルロッカー(ダイヤル錠)です。 鍵管理の煩わしさを解消するダイヤル錠タイプ(4桁)。 庫内で充電可能な配線機能を搭載(配線ベースが必要)。 扉の裏には封筒や書類などを入れられる収納ボックスが標準で付属しています。 <L6(エルロク)シリーズについて> 保管庫からキャビネット、ロッカー、ビジネスキッチンにいたるまで、さまざまなオフィス家具を自在に構成いただけます。 幅、奥行、高さのサイズ設定も細かく、機能性・安全性も充実。 行き届いた壁面収納で、より使い勝手のよいオフィスプランをサポートします。 スタンダードなホワイトタイプは、豊富なサイズバリエーションと幅広いアイテムラインアップが魅力。 ユーティリティアイテムなども充実しています。
種別パーソナルロッカー ホワイト 材質(本体)鋼板/焼付塗装 最大積載量(kg)20(棚板) 装備メール投入口、扉裏収納ボックス、配線口 設置方式下置き用 材質(扉)鋼板/焼付塗装 材質(背)鋼板、ハーフパンチ加工 棚板厚さ(mm)15 ダイヤル錠 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
149,800 税込164,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)