幅(mm)750
質量(kg)11
高さ(mm)1550
奥行(mm)500
材質(支柱)アルミ押出材アルマイト仕上
材質(脚)アルミダイキャスト塗装仕上
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
スパックス間仕切りシステム「SPXシリーズ」全面ポリエステル化粧板タイプ。
上下にジョイントをはめ込むワンタッチ連結で簡単セッティング。
45°ピッチで角度設定が可能です。
1枚または2枚以上直線で連結する場合は、必ず安定脚をご使用ください。
こちらの商品は組み合わせレイアウトにより別途安定脚や連結パーツが必要でございます。関連部材の御社登録情報は次の通りでございます。安定脚(注文コード51969375)、キャスター付き安定脚(51969384)、エンド用アジャスター(51969418)、2方向連結樹脂上下セット(51969427)、3方向連結樹脂上下セット(51969436)、4方向連結樹脂上下セット(51969445)
仕様マグネット・プッシュピン不可、組立品
パネル厚(mm)30
サービス分類組立・設置・取付
空間に合わせて連結も移動も簡単にできる布張りパーティション「EPパネル」。
明るいカラーでオフィスを明るく演出できミーティングやリフレッシュスペースにおすすめです。
2方向・3方向・4方向・段差連結が付属の連結パーツ(上下各1個の計2個付)で簡単にできます。
軽量なのでレイアウト変更も容易です。
2連用、3連用安定脚セット(キャスター付)とも組み合わせることができます。
仕様マグネット・プッシュピン不可
付属品連結パーツ2個
材質張地:ポリエステル(布)、フレーム:Φ25.4mmスチールパイプ(メラミン樹脂焼付塗装・ホワイト)
アジャスターあり
JXシリーズのマネージャーデスク用オプションのデスクフロントパネルです。
ラウンドタイプ平机ではラウンド形状ではない方へ取り付けできます。
仕様マグネット・ピンは使えません
材質パネル:クロス(ポリエステル)、芯材:パーティクルボード(ペーパーハニカム)、取付専用金具:鋼板(樹脂焼付塗装)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×165×500
取付け方法専用金具(ボルト固定)
関連資料組立説明書(0.33MB)
パネル厚(mm)25
取扱説明書(1.29MB)
サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード