ちょっとしたミーティングシーンに便利なスモールサイズの両面ホワイトボード。
広いスペースが取れない場所に最適です。スモールサイズながらも両面使用できます(板面は固定式で回転しません)。
付属の金具を使用することで板面の傾斜を10度に固定することができます。
横幅967mmタイプ(VS2-23DSJ)は組立時に高さを1000mmまたは1300mmの2段階で調整できます。
付属品マーカー(黒・赤各1本)、イレーザー(大)、マグネット付トレー
材質板面:水性塗装鋼板、芯材:ダンボール、脚:鋼管(粉体塗装)、フレーム:アルミ(粉体塗装)
種類脚付き・無地
奥行(mm)400
キャスターストッパー付
表示内容無地
材質(表面)スチール
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
薄くてスッキリ、デザイン性の高い案内板。
両面ともホワイトボード仕様で書き込み可能です。
プラス独自の「水性塗装鋼板」は「平滑性」と「硬度を高める」工夫を施し、消去性を
向上させており、VOC排出抑制に配慮した「環境にやさしい」ホワイトボードです。
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)454×904
付属品マーカー(赤、黒)、イレーザー
材質脚:スチールパイプ(粉体塗装)、板面:水性塗装鋼板(両面スチール/無地)、芯材:段ボール、フレーム:アルミ押出し材(粉体塗装)、粉受:ABS押出し材、コーナー:ABS樹脂
タイプ組立サービス付
サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード