さまざまなホワイトボード用品をきれいに整頓できます。
仕様マグネット付
付属品マーカートレー用イレーザー(BBA-MTRAU1)、ホワイトボード用マーカーインクガイイスタンダードタイプ3本(青・黒・赤各1本)(PM-BN102B・D・R)
材質(本体)アルミ押出材
仕上アルマイト
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×67×25
スペースを有効活用できる壁掛タイプのホワイトボード。
筆記性と消去性に優れたホーロー板面
種類壁掛け・無地
表示内容無地
材質(表面)琺瑯
材質(枠)粉受け・枠:アルミ押出材・アルマイト仕上げ
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
筆記性と消去性に優れたホーロー板面です。
マグネット使用可能です。
プリンタなし、スタンドセット
スキャナー内蔵ホワイトボード、2面タイプ
USBフラッシュメモリ、付属USBケーブルによるPC保存が可能
ボード本体(ストレージ)もしくはFTPサーバーにネットワーク保存も可能です。
ボード本体(ストレージ)へのネットワーク保存時の自動削除機能あり
保存ファイル:PDF、JPEG、PNG、カラー対応
BMLinks対応の共有プリンターがあれば、ネットワーク印刷も可能です。
設置方式脚付
材質(表面)-
種類脚付き・無地
関連キーワード