物置の扉の開く方向は変更できます。
棚板は背面3段、側面3段を標準装備。
高感度デザインの磨かれた物置。連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。
耐久性と滑りに配慮のアルミレール。丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。
軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。
安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除
できるエマージェンシーノブ。
ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。
調節簡単で丈夫な棚。サビに強い高級焼付塗装。
庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。
便利なアルミフック3個付。電気を引きたい時のコードホール付。
用途物置
サービス分類組立・設置・取付
扉は左右どちらの棟にも設置できます。
また、扉の開く方向も変更可能です。
棚板は背面2段標準装備。(機種によっては側面設置も可能)
高感度デザインの磨かれた物置。連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。
耐久性と滑りに配慮のアルミレール。丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。
軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。
安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除
できるエマージェンシーノブ。
ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。
調節簡単で丈夫な棚。サビに強い高級焼付塗装。
庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。
便利なアルミフック3個付。電気を引きたい時のコードホール付。
用途物置
サービス分類組立・設置・取付
高感度デザインの磨かれた物置。
連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。
耐久性と滑りに配慮のアルミレール。
0~35mmのレベル調整が簡単に出来るアジャスター付。
安心と便利の2ロックシステム錠。
調節簡単で丈夫な棚。
サビに強い高級焼付塗装。
便利なアルミフック3個付。
用途物置
サービス分類組立・設置・取付
※この商品は設置工事付(=組立設置作業)です。
お手入れしやすく、いつまでもスムーズ開閉!
ドアタイプの扉となっております。
高さ(mm)2120
タイプ一般型
奥行(mm)1512
間口(mm)811
床面積(m2)1.23
有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)628×1831
色(扉)CB(カシミヤベージュ)
関連資料商品特徴 説明資料(0.49MB)
室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)717×1336.5×1920
必要ブロック数(個)6
サービス分類組立・設置・取付
※この商品は設置工事付(=組立設置作業)です。
お手入れしやすく、いつまでもスムーズ開閉!
選べる5色の中・大型タイプ
センター引き分け戸タイプの扉で、置き場所に応じて左・右開きが選べる扉は、
2枚同時に連動して広く開き、出し入れしやすく収納も便利です!
奥行(mm)811、1162、1512、1863、2213、2564、2914
間口(mm)2564、2914、3615
色(扉)カシミアベージュ、スミ、エバーグリーン、ダークウッド、ショコラウッド
関連資料商品特徴 説明資料(0.49MB)
サービス分類組立・設置・取付
※この商品は設置工事付(=組立設置作業)です。
お手入れしやすく、いつまでもスムーズ開閉!
選べる5色の中・大型タイプの物置。
2連片引き戸タイプの扉で、置き場所に応じて左・右開きが選べる扉は、出し入れしやすく収納も便利です!
奥行(mm)811、1162、1512、1863、2213、2564、2914
間口(mm)1512、1863、2213
色(扉)カシミアベージュ、スミ、エバーグリーン、ダークウッド、ショコラウッド
関連資料商品特徴 説明資料(0.49MB)
サービス分類組立・設置・取付
ラインナップ豊富なスチールデスクシリーズ「RJデスクII」サイドキャビネット2段タイプと3段タイプ。
カラーはホワイト、エルグレーの2タイプ。オフィスのイメージに合わせてコーディネートいただけます。
RJデスクⅡシリーズの平机と組み合わせることで収納を追加することができ、単体で使用する際は天板を小物置きとして使用できます。
仕様全段ラッチ機構、オールロック機能、転倒防止コロ付
材質天板:樹脂成型品、本体:鋼板(樹脂焼付塗装)
幅(mm)396
奥行(mm)577
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
プラスのフリースタイルテーブルMR-1212SQH/2412SQH/3612AQH/4812AQH用トップラックです。
テーブルへ追加することで小物置きスペースを追加することができます。
高さ(mm)180
幅(mm)1056
奥行(mm)127
質量(kg)1.6
本体高さ(mm)(机上高)125
色ブラック
最大積載量(kg)天板:5
機能配線穴付き
材質棚:スチール(粉体塗装)
関連資料組立説明書(0.18MB)
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
幅2400mmタイプでも脚が4本、幅3600mm/4800mmタイプは6本と下肢空間が広く使えるテーブルです。
天板カラーはホワイト(WH)とナチュラル(NA)から選べ、脚はブラックで共通。
配線ボックス付きで、オプションのトップラック(MR-R12)を使えば小物置きスペースの拡張も。
材質天板:低圧メラミン樹脂化粧板、芯材:パーティクルボード、エッジ:PVC、脚部:スチール(粉体塗装・ブラック)、配線ボックス:スチール(粉体塗装)
高さ(mm)720
奥行(mm)1200
キャスターなし
最大積載量(kg)60(等分布)
有効高さ(mm)天板下:652
天板厚さ(mm)18
ボックス内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)配線:308×128×114
取扱説明書(1.57MB)
サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード