3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A0用マップケースです。引出し5段。ラッチ機構付。重量98kg。
用途A0、A1、A2、A3サイズの用紙収納に タイプA0用 質量(kg)98 種類引出し 段数5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1375×989×414 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) サービス分類組立・設置・取付
1台
159,800 税込175,780
22日以内出荷

プラス[家具]マップケース
エコ商品
引出には耐震ラッチ機構を採用。地震などの揺れによって引出が勝手に飛び出してしまうのを防ぎます。 また、鍵はオールロック機構を備えており、1箇所の施錠で全段ロックがかかります。 別売のベース(各サイズごとの専用品)を使用することで3段まで重ねて使用することができます。
グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
74,980 税込82,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

A0用のマップケースです。 引き出しにはラッチが付いています。 マップケース本体のみです 。ベースは付属しませんので、別途ご購入ください。
グリーン購入法適合 高さ(mm)415 間口(mm)1375 奥行(mm)990 棚段数5 ナチュラルグレー タイプA0用 適合天板:MCT-A0F1NN 種別マップケース 質量(kg)98.3 材質(本体)スチール 材質(棚板)スチール 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1282×908×405 材質(扉)スチール ベース必須 材質(塗装)焼付塗装 適合仕切板縦仕切板A0用:MCD-A01、横仕切板A0用(紙押さえ4個付き)MCD-A02 シリンダー錠 適合金具上下:(上下連結金具)セット済、背合わせ:(背面連結)PE-J9、壁固定:(転倒防止)PE-L4N、壁固定:(転倒防止)PE-L3、床固定:(床固定金具)PE-L2 適合ベースMCB-A0F4N 脚の種類マップケース脚:MCB-FF4 サービス分類組立・設置・取付
1台
149,800 税込164,780
11日以内出荷