鏡や傘立てなどをオプションにしたシンプルなロッカー。アジャスターなしのタイプです。標準装備は平網棚に加え、1人~4人用モデルはハンガー掛付網棚、6人用・8人用モデルはハンガーパイプが付属(9人用・12人用は平棚網のみ)。鍵はシリンダー錠タイプ。別売のオプションアジャスター(JT-AJ)を取り付け可能です。
付属品横連結金具、平網棚
色ネオホワイト
外寸法・高さ(mm)1790
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.39MB)
外寸法・奥行(mm)515
1マス有効寸法(奥行mm)477
サービス分類組立・設置・取付
鏡や傘立てなどをオプションにしたシンプルなロッカー。別売のオプションアジャスター(JT-AJ)をセットにしたモデルです。標準装備は平網棚に加え、1人~4人用モデルはハンガー掛付網棚、6人用・8人用モデルはハンガーパイプが付属(9人用・12人用は平棚網のみ)。鍵はシリンダー錠タイプ。
付属品横連結金具、平網棚
色ネオホワイト
外寸法・高さ(mm)1790
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.39MB)
外寸法・奥行(mm)515
1マス有効寸法(奥行mm)477
サービス分類組立・設置・取付
軽量棚 ERR型 金網型(開放型に側網と裏網を取り付けた仕様です。通気性に優れ、視野が広く使えます。収納物の落下が防げます。)クラス・トップ水準の 棚1連の最大積載質量:1000kg。棚板の最大積載質量:150kg仕様です。W89.7XD30.9XH210.2。棚段数5、(天板は含みません)。棚板の取付ピッチは25mmです。質量のかさむ多種類の部品管理を容易にします。また、多彩なオプションの組み合わせにより、自由なシステムを作ることができます。
用途物品棚 軽量タイプ RR型
サービス分類組立・設置・取付
長く親しまれ続けるロッカーの定番。
用途シリンダー錠。ハンガーパイプ・上網棚・下網棚・鏡・ネクタイ掛け・傘用フック・雫受け・側板用フック付。
軽量棚 ERR型 金網型(開放型に側網と裏網を取り付けた仕様です。通気性に優れ、視野が広く使えます。収納物の落下が防げます。)クラス・トップ水準の 棚1連の最大積載質量:1000kg。棚板の最大積載質量:150kg仕様です。W89.7XD30.9XH150.2。棚段数3、(天板は含みません)。棚板の取付ピッチは25mmです。質量のかさむ多種類の部品管理を容易にします。また、多彩なオプションの組み合わせにより、自由なシステムを作ることができます。
用途物品棚 軽量タイプ RR型
サービス分類組立・設置・取付
軽量棚 ERR型 金網型(開放型に側網と裏網を取り付けた仕様です。通気性に優れ、視野が広く使えます。収納物の落下が防げます。)クラス・トップ水準の 棚1連の最大積載質量:1000kg。棚板の最大積載質量:150kg仕様です。W89.7XD30.9XH180.2。棚段数4、(天板は含みません)。棚板の取付ピッチは25mmです。質量のかさむ多種類の部品管理を容易にします。また、多彩なオプションの組み合わせにより、自由なシステムを作ることができます。
用途物品棚 軽量タイプ RR型
サービス分類組立・設置・取付
コートや靴、個人の持ち物などのオフィスの整理・収納に便利です。
色ナチュラルグレー
鍵シリンダー錠
コートや鞄、個人の持ち物などのオフィスの整理・収納に便利です。
高さ(mm)1790
奥行(mm)515
コートや鞄、個人の持ち物などのオフィスの整理・収納に便利です。
色ホワイト
高さ(mm)1790
材質(本体)鋼板
区分本体
奥行(mm)515
シリーズLKロッカー
材質(棚板)鋼板
材質(扉)鋼板
ベース取付不可
色(本体)ホワイト
材質(塗装)焼付塗装
グリーン購入法適合
適合金具左右:(横連結金具セット(ボルト・ナット各4個入))LKV-1、(連結穴用キャップ(穴埋めキャップ4個入り))LKC-1 背合わせ:(背面連結)PE-J9 壁固定:(転倒防止)PE-L4N 床固定:PE-L2
サービス分類組立・設置・取付
限られたスペースで複数人分のロッカーを確保できる多人数タイプのロッカー。シリンダー錠付きでセキュリティ面でも安心です。
用途多人数ロッカー
タイプ9人用
仕様シリンダー錠、ネーム紙(セル付)、網棚付
質量(kg)61
色ホワイトグレー
高さ(mm)1790
材質(本体)スチール
奥行(mm)515
間口(mm)900
内寸法(mm)W261×D478×H529×9
人数9人用
材質(棚板)スチール
材質(扉)スチール
材質(塗装)焼付塗装
棚段数(段)3
鍵シリンダー錠
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×1790
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)245×478×529
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥99,980
税込¥109,978
16日以内出荷
関連キーワード