11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
豊富な9色のカラーバリエーションから選べる金庫。インテリアに合わせおしゃれにコーディネート。 急加熱・落下試験合格の強固なボディ。 イメージに合わせワンタッチで交換可能なフロントパネル(別売)。 便利な機能付き。 4~16桁までの暗証番号を2種類設定可能 取り外し可能なアラームが標準装備。傾きや衝撃に対し鳴動。 2個の暗証番号を合わせて開錠するデュアルコントロール機能 暗証番号の前後に任意の番号を入れても開錠可能な覗き見防止のスクランブル機能 庫内を照らすLEDライト付 5回の暗証番号押し間違えで自動ロック作動 ロック閉め忘れ警報機付き
付属品トレイ1、棚板(可動式)1、ドア裏キーフック、アラーム 質量(kg)60 収納サイズA4 (横に収納) ロックWiSEテンキー式ロック 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)404×480×522 RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法テンキー式 耐火時間60分 サービス分類組立・設置・取付
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

機能・デザイン・価格に優れたスタンダードデスクLEED(リード)の両袖机左右D-3段収納タイプ。 D-3段袖収納は上段小引出し、中段中引出し、最下段はB4サイズ対応の引出しになります。 机上には配線口を設置し、別売の電源コンセント(LA-CS)や情報系コンセント(LA-JKまたはLA-JK2)を取付できます。
グリーン購入法適合
1台
82,980 税込91,278
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

機能・デザイン・価格に優れたスタンダードデスクLEED(リード)の両袖机左2段、右D-3段収納タイプ。 左側の2段収納はいずれもA4・B4対応引出し、右側のD-3段袖収納は上段小引出し、中段中引出し、最下段はB4サイズ対応の引出しになります。 机上には配線口を設置し、別売の電源コンセント(LA-CS)や情報系コンセント(LA-JKまたはLA-JK2)を取付できます。
グリーン購入法適合
1台
82,980 税込91,278
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

機能・デザイン・価格に優れたスタンダードデスクLEED(リード)の片袖机D-3段収納タイプ。 D-3段袖収納は上段小引出し、中段中引出し、最下段はB4サイズ対応の引出しになります。 机上には配線口を設置し、別売の電源コンセント(LA-CS)や情報系コンセント(LA-JKまたはLA-JK2)を取付できます。
グリーン購入法適合
1台
56,980 税込62,678
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

機能・デザイン・価格に優れたスタンダードデスクLEED(リード)の平机。 奥行サイズは省スペース性に優れた600mmタイプと天板がゆったり使える700mmタイプの2種類。 奥行700mmタイプは横幅サイズ600mm~1800mmまで10種類、奥行600mmタイプは6種類をご用意しました。 豊富なバリエーションで様々なレイアウトに対応いたします。 机上には配線口を設置し、別売の電源コンセント(LA-CS)や情報系コンセント(LA-JKまたはLA-JK2)を取付できます。
グリーン購入法適合
1台
33,980 税込37,378
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

ネットワークボード N-21シリーズ (組立サービス付き) プラス(VISION) 動画あり
スキャナー内蔵ホワイトボード、2面タイプ USBフラッシュメモリ、付属USBケーブルによるPC保存が可能 ボード本体(ストレージ)もしくはFTPサーバーにネットワーク保存も可能です。 ボード本体(ストレージ)へのネットワーク保存時の自動削除機能あり 保存ファイル:PDF、JPEG、PNG、カラー対応 BMLinks対応の共有プリンターがあれば、ネットワーク印刷も可能です。
設置方式脚付 材質(表面)- 種類脚付き・無地
1台
319,800 税込351,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

プラスのスタンダードデスク LEED(リード)用サイドテーブル。デスクサイドに設置しL字デスクのように使用できます。
質量(kg)16.9 外寸法・幅(mm)1200 外寸法・高さ(mm)700 グリーン購入法適合 外寸法・奥行(mm)400 サービス分類組立・設置・取付
1台
58,980 税込64,878
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラスのスタンダードデスク LEED(リード)用半円形エンドテーブル。対面レイアウトのデスクサイドに設置します。デスク奥行700mm専用です。
質量(kg)20.6 外寸法・幅(mm)1400 外寸法・高さ(mm)700 グリーン購入法適合 外寸法・奥行(mm)700 サービス分類組立・設置・取付
1台
109,800 税込120,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機能・デザイン・価格に優れたスタンダードデスクLEED(リード)の片袖机A-3段収納タイプ。 A-3段袖収納は上段小引出し、中段中引出し、最下段はA4サイズ対応の引出しになります。 机上には配線口を設置し、別売の電源コンセント(LA-CS)や情報系コンセント(LA-JKまたはLA-JK2)を取付できます。
グリーン購入法適合
1台
59,980 税込65,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

機能・デザイン・価格に優れたスタンダードデスクLEED(リード)の脇机。引出し2段、D-3段、A-3段の3タイプをご用意。2段タイプは2段ともA4、B4サイズまで、D-3段は下段がA4、B4サイズまで、A-3段は中・下段がA4サイズまで対応となります。全段ラッチ機構、1か所で全段施錠となるオールロック機構を採用しています。
材質天板:メラミン樹脂化粧板、ポストフォーム加工、本体:鋼板、焼付塗装 機能引出全段ラッチ付、オールロック機構、開閉表示付 外寸法・幅(mm)400 外寸法・高さ(mm)700 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
43,980 税込48,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

機能・デザイン・価格に優れたスタンダードデスクLEED(リード)の両袖机左右A-3段収納タイプ。 A-3段袖収納は上段小引出し、中段中引出し、最下段はA4サイズ対応の引出しになります。 机上には配線口を設置し、別売の電源コンセント(LA-CS)や情報系コンセント(LA-JKまたはLA-JK2)を取付できます。
グリーン購入法適合
1台
92,980 税込102,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)