商品豆知識
プラスの脚付ホワイトボード「VSシリーズ」のスチール両面(片面無地・片面月予定)タイプ。
スチール板面タイプはVOC抑制に配慮したホワイトボードです。板面はプラス独自の水性塗装鋼板で平滑性と硬度を高める工夫を施し、消去性を向上させました。
シンプルですっかりとしたフレームでボードは回転式。センターストッパーでワンタッチ操作、しっかり固定できます。
マグネット使用可、粉受け付きです。
種類脚付き・片面無地/片面月予定
仕様片面無地(暗線なし)、片面月予定(一行高41mm)
付属品マーカー(黒・赤各1本)、イレーザー(大)
材質板面:水性塗料鋼板、芯材:段ボール、脚:鋼管(粉体塗装)、フレーム:アルミ(粉体塗装)
高さ(mm)1800
奥行(mm)562
キャスターストッパー付
表示内容予定表(月)
材質(表面)スチール
関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB)
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
繰り返し・詰め替え対応
スキャナー内蔵ホワイトボード、2面タイプ
USBフラッシュメモリ、付属USBケーブルによるPC保存が可能
ボード本体(ストレージ)もしくはFTPサーバーにネットワーク保存も可能です。
ボード本体(ストレージ)へのネットワーク保存時の自動削除機能あり
保存ファイル:PDF、JPEG、PNG、カラー対応
BMLinks対応の共有プリンターがあれば、ネットワーク印刷も可能です。
設置方式脚付
材質(表面)-
種類脚付き・無地
関連キーワード