マホガニー風の木の質感が格調ある空間を演出してくれる木製役員用家具「EJシリーズ」サイドキャビネット。引出内部は丈夫なスチール製。同シリーズの家具との組み合わせで、よりクラス感のある空間に仕上がります。オールロック機能、転倒防止コロ付。キャスターはストッパー2個付。
グリーン購入法適合
付属品仕切り板S2枚、L1枚、ペントレー
材質【本体】鋼板(樹脂焼付塗装)、【エッジ】ABS、【引出】鋼板(樹脂焼付塗装)、【取手】アルミダイキャスト、【キャスター】ナイロン、【芯材】パーティクルボード・MDF
質量(kg)26.9
色マホガニー
最大積載量(kg)天板:30、上・中段:10、下段:20
材質(天板)メラミン樹脂化粧板
天板厚さ(mm)24
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【上段】328×442×75、【中段】328×442×114、【下段】317×527×295
外寸法・幅(mm)396
外寸法・高さ(mm)615
鍵シリンダー錠(内筒交換対応)2枚
外寸法・奥行(mm)578
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥50,980
税込¥56,078
25日以内出荷
オープンラック(GR-1835R)と合わせてレイアウトできるスチール製多目的ラックデスク。
ラック収納部分は奥行350mmで省スペース、デスク部分を含めた奥行きは600mmと700mmの2種類からお選びいただけます。
棚板は20mmピッチで調節でき、背面からファイルが落ちないよう片側に立ち上がり付き。
ご使用にあわせてオプション棚板(GR-30TT)と仕切板(GR-SI)を追加できます。
オプションの複式固定金具(GR-HK)を使用して横連結・背面連結が可能。
設置の際は転倒防止のため壁面固定金具(GR-HK)をお使いください。
付属品可動棚板4枚
材質天板:メラミン樹脂化粧板、芯材:パーティクルボード、エッジ:PVC、フレーム・棚板:スチール(粉体塗装)、棚板固定部品:スチール製爪
高さ(mm)1800
最大積載量(kg)30/棚1段あたり、【天板】60
機能横連結可能(横連結用ビス付)、背面連結可能(要複式固定金具 GR-FK)
棚板調整ピッチ(mm)20
アジャスターなし
サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード