8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【組立設置サービス付き】。座りすぎ作業を軽減。電動昇降で素早く立ち上がれます。天板の高さを、電動で簡単に調整できる昇降デスクです。
幅(mm)1200 高さ(mm)720~1200 奥行(mm)650 使用工具プラスドライバー、メジャー 耐荷重(kg)50 使用温度(℃)0~40 定格消費電力(W)90 定格入力電圧(V)AC100~240 主要材質メラミン化粧板、フレーム:スチ―ル(粉体塗装)、モーター 連続使用時間(分)連続使用2、停止使用18 最大速度(m/sec)25 サービス分類組立・設置・取付
1台
54,980 税込60,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅広いメディアに対応したデータメディア専用機。 CD/DVD、FD、MD、ビデオテープ、カード類が細断可能です。
ダストボックス容量(L)46 トラスコ品番827-9150 幅(mm)510 質量(kg)185 高さ(mm)950 奥行(mm)550 消費電力(W)750 電源100V 定格使用時間連続 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2~8.5 投入口幅(mm)125 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)510×550×950 カットサイズ(mm)12.5×50(不定形) リバース機能あり 最大投入幅125mm サービス分類組立・設置・取付
1台
1,498,000 税込1,647,800
10日以内出荷

シンプルなストレートカットモデル。 カッター停止から5分間計算すると待機電力を0Wにし、消費電力を抑えます。 紙詰まりの際、引き抜きやすくなるように、投入口の隙間が自動的に広がります。
細断形状ストレートカット 容量(L)屑箱:79 投入口幅(mm)310 細断寸法(mm)約3 細断枚数18枚 最大細断枚数18枚 細断速度4.0~6.0m/分 定格時間連続 定格消費電力(W)420 本体寸法(mm)500×500×850 電源(V)AC100 質量(kg)82 グリーン購入法適合 ダストボックス容量(L)屑箱:79 最大投入幅310mm サービス分類組立・設置・取付
1台
459,800 税込505,780
10日以内出荷

連続帳票対応の40cm幅投入口で作業効率をアップ カッター停止から5分間計算すると待機電力を0Wにし、消費電力を抑えます。 紙詰まりの際、引き抜きやすくなるように、投入口の隙間が自動的に広がります。
ダストボックス容量(L)97 トラスコ品番827-9149 幅(mm)500 質量(kg)109 高さ(mm)850 奥行(mm)500 消費電力(W)720 電源100V 定格使用時間連続 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2~6.3 投入口幅(mm)400 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×500×850 最大裁断サイズA3 カットサイズ(mm)6.2×16 リバース機能あり 最大投入幅A3 サービス分類組立・設置・取付
1台
849,800 税込934,780
10日以内出荷

ハイセキュリティにこだわった極小細断モデル カッター停止から5分間計算すると待機電力を0Wにし、消費電力を抑えます。 紙詰まりの際、引き抜きやすくなるように、投入口の隙間が自動的に広がります。
ダストボックス容量(L)76 トラスコ品番827-9146 幅(mm)500 質量(kg)78 高さ(mm)850 奥行(mm)500 消費電力(W)720 電源100V 定格使用時間連続 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)3~9 投入口幅(mm)310 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×500×850 最大裁断サイズA3 カットサイズ(mm)1×9.6 リバース機能あり 最大投入幅A3 サービス分類組立・設置・取付
1台
979,800 税込1,077,780
10日以内出荷

一度に100枚の細断が可能なパワーモデル カッター停止から5分間計算すると待機電力を0Wにし、消費電力を抑えます。 紙詰まりの際、引き抜きやすくなるように、投入口の隙間が自動的に広がります。 CD/DVD等のメディアも細断可能です。
ダストボックス容量(L)117 トラスコ品番827-9151 幅(mm)580 質量(kg)220 高さ(mm)950 奥行(mm)690 消費電力(W)1500 電源100V 定格使用時間連続 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.7/3.2 投入口幅(mm)310 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)580×690×950 最大裁断サイズA3 細断可能物 カットサイズ(mm)4.5×55 リバース機能あり 最大投入幅A3 サービス分類組立・設置・取付
1台
1,298,000 税込1,427,800
10日以内出荷

高い能力と快適な操作性のスパイラルカットモデル。 カッター停止から5分間計算すると待機電力を0Wにし、消費電力を抑えます。 紙詰まりの際、引き抜きやすくなるように、投入口の隙間が自動的に広がります。
オフホワイト ダストボックス容量(L)79 トラスコ品番149-7496 幅(mm)500 質量(kg)97 高さ(mm)850 奥行(mm)500 電源(V)AC100 消費電力(W)650(50/60Hz) 電源コード(m)2.8 定格使用時間連続 細断速度2.0~6.3m/min(自動可変) 細断寸法(mm)最大:6×14 投入口幅(mm)310 最大細断枚数55 アズワン品番64-8756-98 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×500×850 カットサイズ(mm)6×14(スパイラルカット) 最大投入幅310mm サービス分類組立・設置・取付
1台
769,800 税込846,780
10日以内出荷

ネットワークボード N-21シリーズ (組立サービス付き) プラス(VISION) 動画あり
スキャナー内蔵ホワイトボード、2面タイプ USBフラッシュメモリ、付属USBケーブルによるPC保存が可能 ボード本体(ストレージ)もしくはFTPサーバーにネットワーク保存も可能です。 ボード本体(ストレージ)へのネットワーク保存時の自動削除機能あり 保存ファイル:PDF、JPEG、PNG、カラー対応 BMLinks対応の共有プリンターがあれば、ネットワーク印刷も可能です。
設置方式脚付 材質(表面)- 種類脚付き・無地
1台
239,800 税込263,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)