多彩な配線機能を持つモダン役員家具「XGシリーズ」。壁付け用のサイドボードです。高さ80.5cmと圧迫感のないタイプで、さまざまな空間にマッチします。
用途役員家具 XGシリーズ
質量(kg)58
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×475×805
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥229,800
税込¥252,780
17日以内出荷
多様なワークスタイルを実現するデスクシリーズ「b-Foret(ビーフォレット)」フリーデスク片面タイプ。
天板には配線を簡単に出し入れできる溝(配線口)付きで、コンセントやコードをすっきり収納します。
材質天板・幕板・本体・脚部=低圧メラミン樹脂化粧板、芯材=パーティクルボード、エッジ=ABS
高さ(mm)720
奥行(mm)600
キャスターなし
最大積載荷重(kg)天板(幅1200mmあたり)=60
天板厚さ(mm)25
関連資料組立説明書(0.5MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.68MB)
アジャスター付
有効寸法(高さ)(mm)(天板下)695
サービス分類組立・設置・取付
ラインナップ豊富なスチールデスクシリーズ「RJデスクII」。
デスクタイプは平机、片袖机(引出しタイプにより2種)、両袖机の4種類、奥行サイズがそれぞれ600mmと700mmから選べます。
さらに脇机を追加することで作業スペースと収納を拡張したり、サイドキャビネットを使うことで平机にも収納を追加することができます。
カラーは本体と天板の組み合わせでホワイト(天板・本体同色)、エルグレー(天板・本体同色)、天板ホワイトメープル・本体ホワイトの3タイプ。
オフィスのイメージに合わせてコーディネートいただけます。
袖引出しは3段目(一番下)がB4・A4サイズに対応したDタイプ。
Aタイプよりも3段目の容量が多く、いろいろな収納物がある場合におすすめです。
仕様天板配線口、ワイヤーロック取付可能、対向配線可能、袖引出各段ラッチ機構、オールロック機能
付属品鍵2枚、仕切板S1枚・M1枚・L1枚、ペントレー1個付
材質天板:メラミン樹脂化粧板(ポストフォーム加工)、エッジ:ABS、本体・幕板・脚部:鋼板(樹脂焼付塗装)
高さ(mm)700
奥行(mm)700
天板厚さ(mm)30
配線引込口天板1箇所(中央奥)
関連資料組立説明書(0.5MB)
鍵センタートレーに鍵は付きません
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.69MB)
アジャスター有
最大耐荷重(kg)天板:140/トレー:5/引出(上・中段):10/引出(下段):20
サービス分類組立・設置・取付
ラインナップ豊富なスチールデスクシリーズ「RJデスクII」。
デスクタイプは平机、片袖机(引出しタイプにより2種)、両袖机の4種類、奥行サイズがそれぞれ600mmと700mmから選べます。
さらに脇机を追加することで作業スペースと収納を拡張したり、サイドキャビネットを使うことで平机にも収納を追加することができます。
カラーは本体と天板の組み合わせでホワイト(天板・本体同色)、エルグレー(天板・本体同色)、天板ホワイトメープル・本体ホワイトの3タイプ。
オフィスのイメージに合わせてコーディネートいただけます。
袖引出しは3段目(一番下)がA4サイズに対応したAタイプ。
A4サイズの書類が多い場合の収納、整理におすすめです。
仕様天板配線口、ワイヤーロック取付可能、対向配線可能、袖引出各段ラッチ機構、オールロック機能
付属品鍵2枚、仕切板SS1枚・L2枚、ペントレー1個付
材質天板:メラミン樹脂化粧板(ポストフォーム加工)、エッジ:ABS、本体・幕板・脚部:鋼板(樹脂焼付塗装)
高さ(mm)700
奥行(mm)700
天板厚さ(mm)30
配線引込口天板1箇所(中央奥)
関連資料組立説明書(0.5MB)
鍵センタートレーに鍵は付きません
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.69MB)
アジャスター有
最大耐荷重(kg)天板:140/トレー:5/引出(上段):10/引出(中・下段):20
サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード