4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンプルでスタイリッシュな耐火金庫。急加熱・落下試験合格の強固なボディ。セキュリティに配慮した警報アラームや覗き見防止機能付き。耐火性能に加え火災時のスプリンクラーによる散水や消化放水から収納物を守る耐水性能も装備。 ホームからオフィス用まで設置場所を選びません。機密性を要する重要な書類を安全に保管します。
材質鋼材、耐火特殊コンクリート オフホワイト 収納サイズA4 (横に収納) RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法EDL88デジタルテンキー ドアロック方式EDL88デジタルテンキー 耐火時間60分
1台
56,980 税込62,678
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐火ファイリングキャビネット R3シリーズ<開梱設置サービス付き> diplomat(ディプロマット) 動画あり
大量の重要書類、機密書類を効率よく保管する耐火ファイリングキャビネット。 テンキーだけで簡単操作。鍵の管理を必要としない「キーレスタイプ」。 最上段の引出しは、テンキー操作により、常に施錠、開錠ができます。 最上段を除く引出しは、引出し右側面のフックを上下させることにより、常に最上段の施錠にかかわらずフリーにする事と、最上段の施錠に連動し、最上段の引出しを開いた状態での開閉が可能となります。 A4紙対応。 テストレベルの高いスウェーデンSP60分耐火テスト及び、韓国KS耐火60分、衝撃落下、急加熱・爆発の各試験に合格。 ON、OFFが可能な「ビルトイン・アラーム」を標準装備。衝撃に対して警報音が響きます。 4~16桁までの任意の暗証番号が設定できます。 便利な暗証番号の液晶表示とメロディ音機能付。暗証番号の非表示やメロディ音の消音も可能です。 暗証番号入力の前後に任意の数字の打ち込みが可能な覗き見防止のスクランブル機能付。 2つの暗証番号の組合せによってロックが解除できるデュアルコントロールシステムを搭載。 5回の間違え入力で自動ロックする機能付。安心、安全のラッチ機能付。 電池交換の時期がボタン操作ひとつで簡単に識別できます。
RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法キーレスタイプ 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)384×505×272(引出し1段) 耐火時間60分 サービス分類組立・設置・取付
1台
269,800 税込296,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天然のウォールナット材の素材感を生かした美しいフロントパネルと最新のタッチパネル式+指紋認証式採用のプレミアム金庫。急加熱・落下試験合格の強固なボディ。セキュリティに配慮した警報アラームや覗き見防止機能付き。 サイズも設置場所や用途に合わせて3種類。機密性を要する重要な書類を安全に保管します。
材質鋼材、耐火特殊コンクリート 天然ウオールナット材 収納サイズA4 (横に収納) ロックシステム暗証+暗証、指紋+暗証 ドアロック方式OTFタイプ
1台
239,800 税込263,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ツインクルスターをモチーフにしたシンプルでエレガントな耐火金庫。金庫のイメージを一新したフラットなタッチパネル式。急加熱・落下試験合格の強固なボディ。セキュリティに配慮した警報アラームや覗き見防止機能付き。 ホームからオフィス用まで設置場所を選びません。一見して金庫には見えないデザインの金庫です。イメージに合わせ3色からお選び頂けます。機密性を要する重要な書類を安全に保管します。
材質鋼材、耐火特殊コンクリート 質量(kg)60 収納サイズA4 (横に収納) 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)404×473×522 RoHS指令(10物質対応)対応 ドアロック方式タッチパネル式ロック 耐火時間60分 サービス分類組立・設置・取付
1台
129,800 税込142,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)