L6(エルロク)スタンダードタイプ 両開き保管庫(ダイヤル錠)です。鍵管理の煩わしさを解消する4桁の暗証番号ダイヤル錠タイプ。用途に合わせて固定方式と自由変換方式いずれかの暗証番号設定が選べます。扉は180度開くので一覧性が高く、収納物の出し入れが楽で、通行の邪魔にもなりません。<L6(エルロク)シリーズについて>。保管庫からキャビネット、ロッカー、ビジネスキッチンにいたるまで、さまざまなオフィス家具を自在に構成いただけます。幅、奥行、高さのサイズ設定も細かく、機能性・安全性も充実。行き届いた壁面収納で、より使い勝手のよいオフィスプランをサポートします。スタンダードなホワイトタイプは、豊富なサイズバリエーションと幅広いアイテムラインアップが魅力。ユーティリティアイテムなども充実しています。
グリーン購入法適合
色ホワイト
開口角(°)180
棚板厚さ(mm)15
棚ピッチ(mm)20
材質(本体)鋼板、焼付塗装
タイプ両開き扉
最大積載量(kg)(底板・棚板)40
機構ラッチ機構
材質(扉)鋼板、焼付塗装
材質(背)鋼板、ハーフパンチ加工
錠前付(ダイヤル錠)
サービス分類組立・設置・取付
手荷物や小物を個別に保管できるSHタイプロッカー。
1人用/鍵なしタイプ(南京錠用)。南京錠(別売)掛用金具付です。
専用オプションのベース(別売)で3連結が可能です。
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)300×415×440
色ネオグレー
人数1人用
仕様完成品
付属品棚板(取り外し可)各扉×1枚、横ずれ防止金具(天板に取付済)、刺紙(W54.5×H34.7mm)
材質スチール(メラミン樹脂焼付塗装)
質量(kg)6
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)300×415×440
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)232×358×360(上段220/下段122)
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
大量の重要書類、機密書類を効率よく保管する耐火ファイリングキャビネット。
テンキーだけで簡単操作。鍵の管理を必要としない「キーレスタイプ」。
最上段の引出しは、テンキー操作により、常に施錠、開錠ができます。
最上段を除く引出しは、引出し右側面のフックを上下させることにより、常に最上段の施錠にかかわらずフリーにする事と、最上段の施錠に連動し、最上段の引出しを開いた状態での開閉が可能となります。
A4紙対応。
テストレベルの高いスウェーデンSP60分耐火テスト及び、韓国KS耐火60分、衝撃落下、急加熱・爆発の各試験に合格。
ON、OFFが可能な「ビルトイン・アラーム」を標準装備。衝撃に対して警報音が響きます。
4~16桁までの任意の暗証番号が設定できます。
便利な暗証番号の液晶表示とメロディ音機能付。暗証番号の非表示やメロディ音の消音も可能です。
暗証番号入力の前後に任意の数字の打ち込みが可能な覗き見防止のスクランブル機能付。
2つの暗証番号の組合せによってロックが解除できるデュアルコントロールシステムを搭載。
5回の間違え入力で自動ロックする機能付。安心、安全のラッチ機能付。
電池交換の時期がボタン操作ひとつで簡単に識別できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法キーレスタイプ
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)384×505×272(引出し1段)
耐火時間60分
サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード