幅(mm)900
材質/仕上●本体・扉:強化紙化粧板
質量(kg)110
高さ(mm)2000
奥行(mm)528
コンセント個数2口
内寸奥行(mm)248×434
内寸幅(mm)859×859
電源コード(m)2
高さ内寸(mm)320×597
材質(天板)メラミン化粧板
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
仕様ポリエチレン樹脂ボックス(60リットル)2個付
幅(mm)900
材質/仕上●本体・扉:強化紙化粧板
質量(kg)111
高さ(mm)2000
奥行(mm)528
コンセント個数2口
内寸奥行(mm)248
内寸幅(mm)859
電源コード(m)2
高さ内寸(mm)320
材質(天板)メラミン化粧板
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
仕様ポリエチレン樹脂ボックス(53リットル)2個付
幅(mm)900
材質/仕上●本体・扉:強化紙化粧板
質量(kg)106
高さ(mm)2000
奥行(mm)528
コンセント個数2口
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ゴミ袋収納棚:420×350×100
内寸奥行(mm)248
内寸幅(mm)859
電源コード(m)2
高さ内寸(mm)320
材質(天板)メラミン化粧板
グリーン購入法適合
引出し引出し取手部:抗菌仕様
サービス分類組立・設置・取付
高い能力と快適な操作性のスパイラルカットモデル。
カッター停止から5分間計算すると待機電力を0Wにし、消費電力を抑えます。
紙詰まりの際、引き抜きやすくなるように、投入口の隙間が自動的に広がります。
色オフホワイト
ダストボックス容量(L)79
トラスコ品番149-7496
幅(mm)500
質量(kg)97
高さ(mm)850
奥行(mm)500
電源(V)AC100
消費電力(W)650(50/60Hz)
電源コード(m)2.8
定格使用時間連続
細断速度2.0~6.3m/min(自動可変)
細断寸法(mm)最大:6×14
投入口幅(mm)310
最大細断枚数55
アズワン品番64-8756-98
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×500×850
カットサイズ(mm)6×14(スパイラルカット)
最大投入幅310mm
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥769,800
税込¥846,780
10日以内出荷
プリンタなし、スタンドセット
スキャナー内蔵ホワイトボード、2面タイプ
USBフラッシュメモリ、付属USBケーブルによるPC保存が可能
ボード本体(ストレージ)もしくはFTPサーバーにネットワーク保存も可能です。
ボード本体(ストレージ)へのネットワーク保存時の自動削除機能あり
保存ファイル:PDF、JPEG、PNG、カラー対応
BMLinks対応の共有プリンターがあれば、ネットワーク印刷も可能です。
設置方式脚付
材質(表面)-
種類脚付き・無地
関連キーワード