PVCレザー張のコンパクトチェア「GSX-100」マネージャーチェア(肘付)。
コンパクトなサイズなので女性向けや会議用としても使用できます。
材質背・座(張地/芯材):PVCレザー張/合板、クッション:ウレタンフォーム、脚:ナイロン・グラスファイバー、肘:ポリプロピレン、キャスター:ナイロン双輪キャスター
幅(mm)615
色ブラック
高さ(mm)900~990
奥行(mm)640
キャスターあり
肘掛あり
機能ガス圧座上下、シートロッキング、通常位置停止可能
座幅(mm)490
座高(mm)440~530
材質(座面)PVCレザー/合板/ウレタンフォーム
座奥行(mm)430
材質(背)PVCレザー/合板/ウレタンフォーム
肘高さ(mm)625~715
ハンガーなし
ランバーサポートなし
色(座面)ブラック
色(背面)ブラック
ヘッドレストなし
オットマンなし
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
豊富な天板バリエーションで様々空間にフィットする会議テーブルロンナ。テーブルエンドの片側がモニタースタンドになっており、VESA規格(W100/200/400)対応のディスプレイを取り付けることができます。(※重量25kg以下、モニタサイズ43型以下限定)。天板形状は長方形、U字形、長台形の3タイプをご用意。
外寸法・高さ(mm)1350
グリーン購入法適合
脚の種類T字アジャスター脚
サービス分類組立・設置・取付
プリンタなし、スタンドセット
スキャナー内蔵ホワイトボード、2面タイプ
USBフラッシュメモリ、付属USBケーブルによるPC保存が可能
ボード本体(ストレージ)もしくはFTPサーバーにネットワーク保存も可能です。
ボード本体(ストレージ)へのネットワーク保存時の自動削除機能あり
保存ファイル:PDF、JPEG、PNG、カラー対応
BMLinks対応の共有プリンターがあれば、ネットワーク印刷も可能です。
設置方式脚付
材質(表面)-
種類脚付き・無地
関連キーワード