2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高い能力と快適な操作性のスパイラルカットモデル。 カッター停止から5分間計算すると待機電力を0Wにし、消費電力を抑えます。 紙詰まりの際、引き抜きやすくなるように、投入口の隙間が自動的に広がります。
オフホワイト ダストボックス容量(L)79 トラスコ品番149-7496 幅(mm)500 質量(kg)97 高さ(mm)850 奥行(mm)500 電源(V)AC100 消費電力(W)650(50/60Hz) 電源コード(m)2.8 定格使用時間連続 細断速度2.0~6.3m/min(自動可変) 細断寸法(mm)最大:6×14 投入口幅(mm)310 最大細断枚数55 アズワン品番64-8756-98 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×500×850 カットサイズ(mm)6×14(スパイラルカット) 最大投入幅310mm サービス分類組立・設置・取付
1台
769,800 税込846,780
10日以内出荷

ネットワークボード N-21シリーズ (組立サービス付き) プラス(VISION) 動画あり
プリンタなし、スタンドセット スキャナー内蔵ホワイトボード、2面タイプ USBフラッシュメモリ、付属USBケーブルによるPC保存が可能 ボード本体(ストレージ)もしくはFTPサーバーにネットワーク保存も可能です。 ボード本体(ストレージ)へのネットワーク保存時の自動削除機能あり 保存ファイル:PDF、JPEG、PNG、カラー対応 BMLinks対応の共有プリンターがあれば、ネットワーク印刷も可能です。
設置方式脚付 材質(表面)- 種類脚付き・無地
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)