棚、幕板が別売りのエコノミータイプのフォールディングテーブルです。
高さ調整機能付きキャスターで、床の状態によって起こる天板の高さ違いを+10mmまで調整できます。
オプションで幕板(JTN-P15)、棚板(JTN-T15)が取付できます。
仕様アジャスター機能(調整範囲:+10mm)、フォールディング機構、平行スタッキング
材質天板:低圧メラミン樹脂化粧板、芯材:パーティクルボード、エッジ:PVC、脚部:30x50mm楕円スチールパイプ(粉体塗装・ホワイト)、支柱:30x50mm角スチールパイプ(粉体塗装・ホワイト)、桁部:24x70mmスチール角パイプ(粉体塗装・ホワイト)
幅(mm)1500
高さ(mm)720
キャスター直径65mmウレタンキャスター(ストッパー2個付き)
色(天板)ホワイト
天板厚さ(mm)18
関連資料組立説明書(0.9MB)
取扱説明書(0.67MB)
サービス分類組立・設置・取付
L6(エルロク)スタンダードタイプのワードローブです。
<L6(エルロク)シリーズについて>
保管庫からキャビネット、ロッカー、ビジネスキッチンにいたるまで、さまざまなオフィス家具を自在に構成いただけます。
幅、奥行、高さのサイズ設定も細かく、機能性・安全性も充実。
行き届いた壁面収納で、より使い勝手のよいオフィスプランをサポートします。
スタンダードなホワイトタイプは、豊富なサイズバリエーションと幅広いアイテムラインアップが魅力。
ユーティリティアイテムなども充実しています。
グリーン購入法適合
色ホワイト
設置姿勢下置き用
棚板数(枚)可動式棚板×1、ハンガーパイプ付棚板×1
開口角(°)180
種別ワードローブ
材質(本体)鋼板、焼付塗装
機構ラッチ機構
棚ピッチ(mm)20
材質(扉)鋼板、焼付塗装
材質(背)鋼板、ハーフパンチ加工
錠前付
棚板厚さ(mm)15
サービス分類組立・設置・取付
ソロワークをもっと快適に。新しい働き方を提案するパーソナルテーブル。ソファーなど後傾姿勢でのPCワークに最適な、天板が傾斜したテーブルです。
材質天板:(表面材)ポリウレタン系レザー(芯材)MDF、脚(支柱):スチール丸パイプ(Φ25.4)、焼付塗装、(脚ベース):スチール・アルミダイカスト、焼付塗装
幅(mm)550
質量(kg)13.8
高さ(mm)720
奥行(mm)448
天板耐荷重(kg)約10
機能天板傾斜角度10°、トレー付き
保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年
天板厚さ(mm)15
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)550×448×720
サービス分類組立・設置・取付
アジャスター機能付の「YSシリーズ」フォールディングテーブル(棚なし)。
アジャスター付きですので天板の高さの微調整が可能です。
フォールディングタイプですので平行スタッキング収納が便利。
サイドにはかばんなどが掛けられるフック付です。
オプションで幕板が取付可能です。
コーナータイプ(W1500はYS-C1245、W1800はYS-C1460)と組み合わせて使用するとサークルレイアウトも可能です。
高さ(mm)700
天板厚さ(mm)25
パネルなし
関連キーワード