9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コストパフォーマンス重視の業務用耐火金庫。 テンキーとシリンダーキーによるダブルロック。シリンダーキーを開錠しておけばテンキーだけの開錠と施錠も可能。 安心の120分耐火。急加熱・落下試験合格の強固なボディ。 セキュリティにも配慮した便利な機能付き。 4~16桁までの暗証番号設定 オン・オフ可能な警報アラーム内蔵 2個の暗証番号を合わせて開錠するデュアルコントロール機能 暗証番号の間に任意の番号を入れても開錠可能な覗き見防止のスクランブル機能 便利で見易い液晶表示。液晶表示と操作音の有無も選択可能 5回の暗証番号押し間違えで自動ロック作動 電池の消耗を液晶で表示
付属品棚板3(可動式)、鍵付引出1、鍵各2 収納サイズA4 (縦に収納) ロックR3 Series + シリンダーキーのダブルロック RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法テンキー式、シリンダ錠 耐火時間120分 サービス分類組立・設置・取付
1台
429,800 税込472,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

品格のあるヘアライン仕上げカラーステンレスの90分プレミアム耐火金庫。 世界100カ国以上で愛用されている金庫の世界ブランド、世界の様々な 規格に合格した信頼の品質。 使い易く操作が容易なタッチパネル式と指紋認証用のロックを採用。
用途90分耐火性能、急加熱衝撃落下併用試験合格。セキュリティにも配慮した便利な機能付き。(1)4~16桁までの暗証番号を2つ設定可能 (2)指紋は32個の登録が可能(3)衝撃や傾きなどに対し作動する取外し可能な警報アラーム付(4)2つの暗証番号の組合せにより開錠するデュアルコントロール機能 (5)覗き見による暗証番号解読を防ぐ覗き見防止機能 (6)5回の暗証番号押し間違いで自動ロック作動 (7)緊急時の緊急解除キー付(8)安心の18カ月保証 材質耐火コンクリート、鋼材 質量(kg)100 収納サイズA4 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×555×643 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×290×50 ロックOTFタッチパネル+指紋認証 RoHS指令(10物質対応)対応 特性急加熱、衝撃・落下、デジタルメディアA、アラーム付、デュアルロック、覗き見防止 施錠方法OTFタッチパネル+指紋認証 耐火時間90分 サービス分類組立・設置・取付
1台
309,800 税込340,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【組立設置サービス付き】。座りすぎ作業を軽減。電動昇降で素早く立ち上がれます。天板の高さを、電動で簡単に調整できる昇降デスクです。
幅(mm)1200 高さ(mm)720~1200 奥行(mm)650 使用工具プラスドライバー、メジャー 耐荷重(kg)50 使用温度(℃)0~40 定格消費電力(W)90 定格入力電圧(V)AC100~240 主要材質メラミン化粧板、フレーム:スチ―ル(粉体塗装)、モーター 連続使用時間(分)連続使用2、停止使用18 最大速度(m/sec)25 サービス分類組立・設置・取付
1台
54,980 税込60,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅広いメディアに対応したデータメディア専用機。 CD/DVD、FD、MD、ビデオテープ、カード類が細断可能です。
ダストボックス容量(L)46 トラスコ品番827-9150 幅(mm)510 質量(kg)185 高さ(mm)950 奥行(mm)550 消費電力(W)750 電源100V 定格使用時間連続 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2~8.5 投入口幅(mm)125 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)510×550×950 カットサイズ(mm)12.5×50(不定形) リバース機能あり 最大投入幅125mm サービス分類組立・設置・取付
1台
1,498,000 税込1,647,800
10日以内出荷

連続帳票対応の40cm幅投入口で作業効率をアップ カッター停止から5分間計算すると待機電力を0Wにし、消費電力を抑えます。 紙詰まりの際、引き抜きやすくなるように、投入口の隙間が自動的に広がります。
ダストボックス容量(L)97 トラスコ品番827-9149 幅(mm)500 質量(kg)109 高さ(mm)850 奥行(mm)500 消費電力(W)720 電源100V 定格使用時間連続 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2~6.3 投入口幅(mm)400 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×500×850 最大裁断サイズA3 カットサイズ(mm)6.2×16 リバース機能あり 最大投入幅A3 サービス分類組立・設置・取付
1台
849,800 税込934,780
10日以内出荷

インテリアを重視したオフィスの感性にマッチする、デザイン性と機能性にこだわったホワイトボードINTERNA(インテルナ)。板面は滑らかにスライドできるプラス独自のスクロール・サーフェイスを採用。板面を消去することなく2面分使用可能。表面から裏面へシームレスにスライドさせながら書き込みできるとともに、サイドフレームが薄くなり書く人、見る人の思考や発想が広がる板面デザインに。
付属品ホワイトボードマーカー(黒・赤)、イレーザー(大)、組立説明書 キャスターナイロンキャスター全個ストッパー付き 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1600×900 取扱説明書(3.23MB) サービス分類組立・設置・取付 繰り返し・詰め替え対応
1台
159,800 税込175,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1段にスリッパが2組収納できる、スリムタイプのスリッパラック。 合計で28組のスリッパが収納可能です。
用途スリッパラックタイプのシューズボックス 仕様棚板13枚付、可動棚30mmピッチ、1段スリッパ収納数:2組分 材質スチール塗装仕上げ 質量(kg)48 タイプシューズボックス スリッパラックタイプ(28組用) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×400×1790 色(本体)ホワイトグレー グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
79,980 税込87,978
15日以内出荷

【組立設置】ヨド物置 エルモ センター引き分け戸タイプ (収納代行) ヨドコウ カスタマイズ可
※この商品は設置工事付(=組立設置作業)です。 お手入れしやすく、いつまでもスムーズ開閉! 選べる5色の中・大型タイプ センター引き分け戸タイプの扉で、置き場所に応じて左・右開きが選べる扉は、 2枚同時に連動して広く開き、出し入れしやすく収納も便利です!
奥行(mm)811、1162、1512、1863、2213、2564、2914 間口(mm)2564、2914、3615 色(扉)カシミアベージュ、スミ、エバーグリーン、ダークウッド、ショコラウッド 関連資料商品特徴 説明資料(0.49MB) サービス分類組立・設置・取付
1台
259,800 税込285,780
16日以内出荷

エグゼクティブチェアRー1 座面が前・後部に2分割されており、背と座の後部が一体でロッキングする「セパレートロッキング」機構付きのチェア。木部と組合せたデザインは、さらにワンランク上の高級感を味わえます。
用途エグゼクティブチェア R-1タイプ 肘掛あり
1台
339,800 税込373,780
21日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)