【組立設置サービス付き】。使い方色々!使用用途に合わせて組み合わせが可能な昇降デスクです。デスクの高さを使用用途に合わせて可動可能!
付属品タップフォルダー、ヘッドフォン掛け
幅(mm)1200
質量(kg)17.99
質量(g)17990
奥行(mm)600
耐荷重(kg)天板40、フック1、バスケット2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×590~800
高さ調整範囲(mm)30⇒580~800で高さ調節可能
天板寸法(幅×奥行)(mm)1200×600
サービス分類組立・設置・取付
【組立設置サービス付き】。【耐荷重300kg/段】【幅120cm】【ポール直径25mm】高耐荷重メタルラックのセットです。 工具不要で簡単に組立・設置が可能です。高耐荷重を実現するために(棚板1枚あたり300kg)縦方向の線材を増やし、「面」の強度アップさせています。さらに積載物の取り出しをスムーズにする為に、縦方向の線材を上部に組むことで抵抗が低減し、取り出しやすくなりました。工場現場から事務所まで幅広くお使いいただけます。アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
付属品アジャスター
色シルバー
間口(mm)1200
耐荷重(kg/段)300
耐荷重(kg)300(棚板1枚当たり)
キャスターなし
材質(棚板)スチール
材質(ポール)スチール
ポール径(Φmm)25
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード