【組立設置サービス付き】。座りすぎ作業を軽減。電動昇降で素早く立ち上がれます。天板の高さを、電動で簡単に調整できる昇降デスクです。
幅(mm)1200
高さ(mm)720~1200
奥行(mm)650
使用工具プラスドライバー、メジャー
耐荷重(kg)50
使用温度(℃)0~40
定格消費電力(W)90
定格入力電圧(V)AC100~240
主要材質メラミン化粧板、フレーム:スチ―ル(粉体塗装)、モーター
連続使用時間(分)連続使用2、停止使用18
最大速度(m/sec)25
サービス分類組立・設置・取付
プリンタなし、スタンドセット
スキャナー内蔵ホワイトボード、2面タイプ
USBフラッシュメモリ、付属USBケーブルによるPC保存が可能
ボード本体(ストレージ)もしくはFTPサーバーにネットワーク保存も可能です。
ボード本体(ストレージ)へのネットワーク保存時の自動削除機能あり
保存ファイル:PDF、JPEG、PNG、カラー対応
BMLinks対応の共有プリンターがあれば、ネットワーク印刷も可能です。
設置方式脚付
材質(表面)-
種類脚付き・無地
関連キーワード