3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シュレッダー LION (ライオン事務器) 動画あり
LION (ライオン事務器)シュレッダー
エコ商品、RoHS
レベル7の中でも世界最小レベルの裁断サイズを実現したハイセキュリティモデルです。細断サイズ幅0.7×長さ3.5mmは、セキュリティの国際基準「ISO/IEC21964-1,2,3」で定められた”書かれた文字の復元が不可能”と認められるセキュリティレベル7をクリアしています。
電源(V)AC100(50/60Hz) ダストボックス容量(L)76 定格細断枚数(50Hz/60Hz)4枚 定格消費電力(W)(50/60Hz)約500 細断寸法(mm)約0.7×3.5 投入口幅(mm)310(A3対応) セキュリティレベル:7 最大細断枚数6枚 細断形状マイクロカット RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 最大細断枚数(50Hz/60Hz)6枚 最大投入幅A3 サービス分類組立・設置・取付
1台
989,800 税込1,088,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【オーダー】ポンリューム2024-2027サクラ CHD1325・CHD1326 シンコール カスタマイズ可
用途住宅用クッションフロア 幅(mm)182 厚さ(mm)3.5 長さ(m)最大:20 規格JIS規格適合品・SIAA抗ウィルス適合品(ラベルは付属しておりません) 幅(cm)板柄:約7.6 機能抗菌 さらっと加工 抗ウイルス SIAA抗ウイルス 防カビ 表面強化 ペット対応 消臭 衝撃吸収 耐次亜塩素酸 JIS規格 ステップ柄 縦(cm)91 横(cm)45.5 サービス分類組立・設置・取付
1本
3,798 税込4,178
翌々日出荷

【オーダー】ポンリューム2024-2027ウォールナット CHD1321・CHD1322・CHD1323・CHD1324 シンコール カスタマイズ可
用途住宅用クッションフロア 幅(mm)182 厚さ(mm)3.5 長さ(m)最大:20 規格JIS規格適合品・SIAA抗ウィルス適合品(ラベルは付属しておりません) 幅(cm)板柄:約15.2 機能抗菌 さらっと加工 抗ウイルス SIAA抗ウイルス 防カビ 表面強化 ペット対応 消臭 衝撃吸収 耐次亜塩素酸 JIS規格 ステップ柄 縦(cm)91 横(cm)91 サービス分類組立・設置・取付
1本
3,798 税込4,178
翌々日出荷