オフィス、工場、倉庫等、さまざまな物流環境の幅広いニーズにお応えする軽量棚
クラス・トップ水準の棚板最大積載質量は200kg/段を誇ります(W900は150kg/段)。
質量のかさむ多種類の部品管理を容易にします。また、多彩なオプションの組合せにより、自由な棚システムをつくることができます。
数量単位ごとの保管から多品種同時保管まで、軽量物のあらゆる保管管理をこなします。
開放型に側網と裏網を取り付けた仕様です。通気性に優れ、視野が広がります。
用途物品棚
仕様支柱のシグナルマーク:150mmピッチごとにイトーキマーク
金網ピッチ(mm)27
金網線径(mm)Φ2.0(外枠Φ4.0)
取付ピッチ(mm)支柱の棚板:25
棚板厚さ(mm)35
サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード