PCとディスプレイをケーブル接続(HDMIやRGB)、話し合いたい内容を映し出してミーティングを進行できます。
スタンドはPLUS設計、オフィス向けにデザインされたホワイトカラーです。
質量(kg)37.5
タイプ組立サービス付
外形寸法(mm)W1122×D815×H1649
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥379,800
税込¥417,780
15日以内出荷
設置もメーカーにお任せください! PHILIPS大型ディスプレイの50BDL3650Q/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-625Bの設置サービスを含むセット販売品です。指定場所までの搬入、開墾作業、設置作業、ディスプレイ本体の通電確認、納品時の廃材(梱包材)の回収まで実施します。
仕様●スタンバイ時:<0.5W●パネル駆動式:VA●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:18時間連続稼働推奨
付属品クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ケーブル留めx2、ACスイッチカバーx1個、ケーブル:電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-sub変換ケーブル(1.8m)
サイズ50型
消費電力(W)115
適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2
本体寸法(mm)ディスプレイ:1128.4 × 649.0 × 63.5
本体質量(kg)ディスプレイ:14.3
最大消費電力(W)190
コントラスト比4000:1
表示色約10億7000万色
解像度3840×2160
保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。)
使用環境温度(℃)操作時:0~40
入力端子HDMI2.0x2、DVI-Ix1
VESAマウント(mm)400×400、M6
接続端子USB:USB2.0x2、USB3.0x2
スピーカー10W+10W
使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し)
RoHS指令(10物質対応)対応
輝度(cd/m2)400
サービス分類組立・設置・取付
1セット
¥179,800
税込¥197,780
11日以内出荷
設置もメーカーにお任せください! PHILIPS大型ディスプレイの50BDL4650D/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-625Bの設置サービスを含むセット販売品です。指定場所までの搬入、開墾作業、設置作業、ディスプレイ本体の通電確認、納品時の廃材(梱包材)の回収まで実施します。
仕様●スタンバイ時:<0.5W●パネル駆動式:VA●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:24時間連続稼働
付属品Wi-Fiドングル(CRD22)、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ACスイッチカバーx1個、ケーブル留めx2、、ケーブル:HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m),
サイズ50型
消費電力(W)75
適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2
本体寸法(mm)ディスプレイ:1128.4 × 649.0 × 63.5
本体質量(kg)ディスプレイ:14.6
最大消費電力(W)126
コントラスト比4000:1
表示色約10億7000万色
解像度3840×2160
保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。)
使用環境温度(℃)操作時:0~40
入力端子HDMI2.0×2、DVI-I×1、DisplayPort1.2×1
VESAマウント(mm)400×400、M6
接続端子USB:USB3.0(タイプA)x2 ※給電可、マイクロUSB(タイプB)x1
スピーカー10W+10W
使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し)
RoHS指令(10物質対応)対応
輝度(cd/m2)500
サービス分類組立・設置・取付
1セット
¥229,800
税込¥252,780
11日以内出荷
連続伝票、ファイルやA3書類も収納できる奥行き515mmの深型タイプ。
用途書類整理
適合(棚)A-S65DF1N
材質引き手/樹脂成型品(ABS)
色ナチュラルグレー
材質(本体)スチール
区分本体
タイプ両開きタイプ
種類両開き
奥行(mm)515
間口(mm)880
シリーズ保管庫深型
棚板耐荷重(kg)50
材質(棚板)スチール
材質(扉)スチール
ベース取付不可
耐荷重N(kgf)棚板(等分布)/ 浅型タイプ用:392(約40)・深型タイプ用:490(約50)
材質(塗装)焼付塗装
設置形態下置き専用
鍵シリンダー錠
グリーン購入法適合
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)856×450
材質(鏡板)引き出し:スチール
サービス分類組立・設置・取付
A4ファイルや書籍などの収納に適した浅型タイプ。
用途書類の保管
【組立設置サービス付き】。最小限のスペースで使えるコンパクトサイズです。オフィスのインテリアや構造に合わせて使用可能です。脚底にアジャスター付なのでがたつきを防止します。安心の耐荷重50kgなので、ノートパソコンやモニター、パーソナルプリンター、。デスクトップ等テレワークで必要な機器もしっかり置けます。
材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、フレーム部分:スチール(エポキシ粉体塗装)
幅(mm)800
質量(kg)10.5
高さ(mm)700
奥行(mm)600
耐荷重(kg)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×600×700
製品質量(g)10500
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)800×600×700
総耐荷重(kg)50
サービス分類組立・設置・取付
A4ファイルや書籍などの収納に適した浅型タイプ。棚板は24ミリピッチで可動です。
用途書類の保管
色ナチュラルグレー
設置形態下置き
鍵シリンダー
均等耐荷重(kg/段)約40
【組立設置サービス付き】。最小限のスペースで使えるコンパクトサイズです。オフィスのインテリアや構造に合わせて使用可能です。脚底にアジャスター付なのでがたつきを防止します。安心の耐荷重50kgなので、ノートパソコンやモニター、パーソナルプリンター、。デスクトップ等テレワークで必要な機器もしっかり置けます。
材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、フレーム部分:スチール(エポキシ粉体塗装)
幅(mm)800
質量(kg)7.96
高さ(mm)700
奥行(mm)400
耐荷重(kg)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×700
製品質量(g)7960
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)800×400×700
総耐荷重(kg)50
サービス分類組立・設置・取付
【組立設置サービス付き】。広々使えるサイズ感でです。デュアルモニターの使用にも充分のサイズ感。デュアルモニターを使用することで業務効率1.5倍アップ!。※オフィス家具メーカースチールケース調べ 脚底にアジャスター付で。がたつきを防止します。安心の耐荷重50kgなので、ノートパソコンやモニター、パーソナルプリンター、。デスクトップ等テレワークで必要な機器もしっかり置けます。
材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、フレーム部分:スチール(エポキシ粉体塗装)
幅(mm)1000
質量(kg)8.9
高さ(mm)700
奥行(mm)400
耐荷重(kg)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×400×700
製品質量(g)8900
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1000×400×700
総耐荷重(kg)50
サービス分類組立・設置・取付
【組立設置サービス付き】。広々使えるサイズ感でです。デュアルモニターの使用にも充分のサイズ感。デュアルモニターを使用することで業務効率1.5倍アップ!。※オフィス家具メーカースチールケース調べ 脚底にアジャスター付で。がたつきを防止します。安心の耐荷重50kgなので、ノートパソコンやモニター、パーソナルプリンター、。デスクトップ等テレワークで必要な機器もしっかり置けます。
材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、フレーム部分:スチール(エポキシ粉体塗装)
幅(mm)1200
質量(kg)14
高さ(mm)700
奥行(mm)600
耐荷重(kg)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×700
製品質量(g)14000
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×600×700
総耐荷重(kg)50
サービス分類組立・設置・取付
【組立設置サービス付き】。広々使えるサイズ感でです。デュアルモニターの使用にも充分のサイズ感。デュアルモニターを使用することで業務効率1.5倍アップ!。※オフィス家具メーカースチールケース調べ 脚底にアジャスター付で。がたつきを防止します。安心の耐荷重50kgなので、ノートパソコンやモニター、パーソナルプリンター、。デスクトップ等テレワークで必要な機器もしっかり置けます。
材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、フレーム部分:スチール(エポキシ粉体塗装)
幅(mm)1200
質量(kg)10.4
高さ(mm)700
奥行(mm)400
耐荷重(kg)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×400×700
製品質量(g)10400
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×400×700
総耐荷重(kg)50
サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード