連続帳票対応の40cm幅投入口で作業効率をアップ
カッター停止から5分間計算すると待機電力を0Wにし、消費電力を抑えます。
紙詰まりの際、引き抜きやすくなるように、投入口の隙間が自動的に広がります。
ダストボックス容量(L)97
トラスコ品番827-9149
幅(mm)500
質量(kg)109
高さ(mm)850
奥行(mm)500
消費電力(W)720
電源100V
定格使用時間連続
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2~6.3
投入口幅(mm)400
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×500×850
最大裁断サイズA3
カットサイズ(mm)6.2×16
リバース機能あり
最大投入幅A3
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥849,800
税込¥934,780
10日以内出荷
多彩な配線機能を持つモダン役員家具「XGシリーズ」。壁付け用のサイドボードです。高さ80.5cmと圧迫感のないタイプで、さまざまな空間にマッチします。
用途役員家具 XGシリーズ
質量(kg)58
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×475×805
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥229,800
税込¥252,780
17日以内出荷
コムネット エーディサイドワゴン W60XD35XH63.5。クリエイティブワークをサポートする、”コムネット~エーディ”シリーズ専用のサイドワゴン。テーブル天板下に収まるサイズ(H63.5cm)で、収納スペースをしっかりと確保できます。内部にはA4横で2段収納が可能。またオープン式なので、両側から出し入れできて便利です。
用途コムネット~エーディ シリーズ専用のサイドワゴン
高さ(mm)635
奥行(mm)350
グリーン購入法適合
パンフレットスタンド 2列9段 幅55cm [98/FウォールナットL]。A4サイズのパンフレットやカタログを置いておくのに適したスタンド。本体部分のカラーが2色から選べます。ワイヤー部分は取り外しできるので、1段外してA4のパンフレット全体を見せてセットすることも可能です。
用途パンフレットスタンド
関連キーワード