横連結や背面連結ができるスチール製のオープンラック5段。
背面パネルがないので、重くならず程よい開放感があります。
奥行350mmのスリム設計で省スペースにも対応。横連結や背面連結(複式固定金具 GR-FK使用)が可能です。
また、ラックデスク(GRD-1860 / GRD-1870)と並べて使用できます。
棚板は20mmピッチで調節でき、背面からファイルが落ちないよう片側に立ち上がりがついています。
ご使用にあわせてオプションの棚板(GR-30TT)と仕切板(GR-SI)を追加できます。
書庫設置の際は転倒防止のため壁面固定金具(GR-HK)をお使いください。
付属品ネジ、キャップ、棚爪、可動棚板4枚
材質鋼板(粉体塗装)
質量(kg)28.6
高さ(mm)1800
奥行(mm)350
最大積載量(kg)30/段
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×350×1800
機能横連結可能(横連結用ビス付)、背面連結可能(要複式固定金具 GR-FK)
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×350×1800
棚板調整ピッチ(mm)20
アジャスターなし
サービス分類組立・設置・取付
シンプルなデザインのシステムカウンター「CSカウンターⅡ」シリーズのローカウンター。
天板の高さを740mmにし、車イスでのご利用にも配慮したカウンターです。車イスのつま先が当たらないように、幕板を短くしています。
幅は1200mmと1600mm、天板カラーはそれぞれホワイトとナチュラルの2色をご用意。本体カラーはオフィスになじみやすいネオホワイトです。
同シリーズのハイカウンター(CS-129HST / CS-189HST / CS-129HS / CS-189HS)、コーナーカウンター(CS-99HR / CS-97KLR)との組合せで、機能的で明るい来客空間を実現します。
天板厚さ(mm)31
材質天板:メラミン樹脂化粧板、芯材:パーティクルボード(ペーパーハニカムコア)、エッジ:ABS、側板・幕板・脚部:スチール(メラミン樹脂焼付塗装)
付属品連結ビス、天板ビス、目隠しキャップ、アジャスター
高さ(mm)740
奥行(mm)700
最大積載量(kg)天板:50
色(本体)ホワイト
サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード