4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイセキュリティなダブルドアを装備したテンキー式耐火金庫。安心の60分耐火。 テンキー+シリンダー錠のダブルロック(外扉)とシリンダー錠(内扉)。 テストレベルの高いスウェーデンSP耐火60分テスト及び、韓国KS耐火60分、衝撃落下、急加熱・爆発の各試験に合格。 SP耐火60分に基づき、CD、DVD、USBメモリー、メモリースティック等デジタルメディアへの耐火性能をメーカー社内試験にて検証、認証。 ドア裏に便利なカギ収納用のキーフック付。A4紙対応。 4~16桁までの任意の暗証番号を2種類迄設定可能。 5回の間違え入力時に自動ロック機能が作動。 暗証番号入力の前後に任意の数字の打ち込みが可能な覗き見防止のスクランブル機能付。
付属品シェルフ(1個)、鍵(各2本)、単三電池(4本) オフホワイト 収納サイズA4 RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法EDL77 Series + シリンダーキー + 鍵付き内扉 耐火時間60分
1台
53,980 税込59,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SHO-67 シュレッダー LION (ライオン事務器) 動画あり
LION (ライオン事務器)シュレッダー
エコ商品
一度に67枚細断可能な高機能モデル。CD/DVDなどのメディア細断も可能となっております。
電源(V)AC100(50/60Hz) ダストボックス容量(L)92(メディア約23) 定格細断枚数(50Hz/60Hz)32枚 定格消費電力(W)(50/60Hz)約720 細断寸法(mm)約3.9×45 投入口幅(mm)310(A3対応) セキュリティレベル:3 最大細断枚数67枚 細断形状クロスカット RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 最大細断枚数(50Hz/60Hz)67枚 細断可能物クリップ(28mm以下)、ホチキス(No.10以下)、カード、メディア(CD/DVD、MO、FD) 最大投入幅A3 サービス分類組立・設置・取付
1台
769,800 税込846,780
5日以内出荷

幅広いメディアに対応したデータメディア専用機。 CD/DVD、FD、MD、ビデオテープ、カード類が細断可能です。
ダストボックス容量(L)46 トラスコ品番827-9150 幅(mm)510 質量(kg)185 高さ(mm)950 奥行(mm)550 消費電力(W)750 電源100V 定格使用時間連続 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2~8.5 投入口幅(mm)125 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)510×550×950 カットサイズ(mm)12.5×50(不定形) リバース機能あり 最大投入幅125mm サービス分類組立・設置・取付
1台
1,498,000 税込1,647,800
10日以内出荷

一度に100枚の細断が可能なパワーモデル カッター停止から5分間計算すると待機電力を0Wにし、消費電力を抑えます。 紙詰まりの際、引き抜きやすくなるように、投入口の隙間が自動的に広がります。 CD/DVD等のメディアも細断可能です。
ダストボックス容量(L)117 トラスコ品番827-9151 幅(mm)580 質量(kg)220 高さ(mm)950 奥行(mm)690 消費電力(W)1500 電源100V 定格使用時間連続 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.7/3.2 投入口幅(mm)310 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)580×690×950 最大裁断サイズA3 細断可能物 カットサイズ(mm)4.5×55 リバース機能あり 最大投入幅A3 サービス分類組立・設置・取付
1台
1,298,000 税込1,427,800
10日以内出荷