ハイセキュリティなダブルドアを装備したテンキー式耐火金庫。安心の60分耐火。
テンキー+シリンダー錠のダブルロック(外扉)とシリンダー錠(内扉)。
テストレベルの高いスウェーデンSP耐火60分テスト及び、韓国KS耐火60分、衝撃落下、急加熱・爆発の各試験に合格。
SP耐火60分に基づき、CD、DVD、USBメモリー、メモリースティック等デジタルメディアへの耐火性能をメーカー社内試験にて検証、認証。
ドア裏に便利なカギ収納用のキーフック付。A4紙対応。
4~16桁までの任意の暗証番号を2種類迄設定可能。
5回の間違え入力時に自動ロック機能が作動。
暗証番号入力の前後に任意の数字の打ち込みが可能な覗き見防止のスクランブル機能付。
付属品シェルフ(1個)、鍵(各2本)、単三電池(4本)
色オフホワイト
収納サイズA4
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法EDL77 Series + シリンダーキー + 鍵付き内扉
耐火時間60分
大量の重要書類、機密書類を効率よく保管する耐火ファイリングキャビネット。
テンキーだけで簡単操作。鍵の管理を必要としない「キーレスタイプ」。
最上段の引出しは、テンキー操作により、常に施錠、開錠ができます。
最上段を除く引出しは、引出し右側面のフックを上下させることにより、常に最上段の施錠にかかわらずフリーにする事と、最上段の施錠に連動し、最上段の引出しを開いた状態での開閉が可能となります。
A4紙対応。
テストレベルの高いスウェーデンSP60分耐火テスト及び、韓国KS耐火60分、衝撃落下、急加熱・爆発の各試験に合格。
ON、OFFが可能な「ビルトイン・アラーム」を標準装備。衝撃に対して警報音が響きます。
4~16桁までの任意の暗証番号が設定できます。
便利な暗証番号の液晶表示とメロディ音機能付。暗証番号の非表示やメロディ音の消音も可能です。
暗証番号入力の前後に任意の数字の打ち込みが可能な覗き見防止のスクランブル機能付。
2つの暗証番号の組合せによってロックが解除できるデュアルコントロールシステムを搭載。
5回の間違え入力で自動ロックする機能付。安心、安全のラッチ機能付。
電池交換の時期がボタン操作ひとつで簡単に識別できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法キーレスタイプ
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)384×505×272(引出し1段)
耐火時間60分
サービス分類組立・設置・取付
A0用のマップケースです。
引き出しにはラッチが付いています。
マップケース本体のみです
。ベースは付属しませんので、別途ご購入ください。
グリーン購入法適合
高さ(mm)415
間口(mm)1375
奥行(mm)990
棚段数5
色ナチュラルグレー
タイプA0用
適合天板:MCT-A0F1NN
種別マップケース
質量(kg)98.3
材質(本体)スチール
材質(棚板)スチール
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1282×908×405
材質(扉)スチール
ベース必須
材質(塗装)焼付塗装
適合仕切板縦仕切板A0用:MCD-A01、横仕切板A0用(紙押さえ4個付き)MCD-A02
鍵シリンダー錠
適合金具上下:(上下連結金具)セット済、背合わせ:(背面連結)PE-J9、壁固定:(転倒防止)PE-L4N、壁固定:(転倒防止)PE-L3、床固定:(床固定金具)PE-L2
適合ベースMCB-A0F4N
脚の種類マップケース脚:MCB-FF4
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥149,800
税込¥164,780
11日以内出荷
A1用のマップケースです。
引き出しにはラッチが付いています。
マップケース本体のみです。
ベースは付属しませんので、別途ご購入ください。
グリーン購入法適合
高さ(mm)415
間口(mm)978
奥行(mm)740
棚段数5
色ナチュラルグレー
タイプA1用
適合天板:MCT-A1F1NN
種別マップケース
質量(kg)52
材質(本体)スチール
材質(棚板)スチール
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)885×660×45
材質(扉)スチール
ベース必須
材質(塗装)焼付塗装
適合仕切板縦仕切板A1用:MCD-A11、横仕切板A1用(紙押さえ2個付き):MCD-A12、縦仕切板A1用:MCD-A13、横仕切板A1用(紙押さえ4個付き):MCD-A14、紙押え板A1用:MCD-A15
鍵シリンダー錠
適合金具上下:(上下連結金具)セット済、背合わせ:(背面連結)PE-J9、壁固定:(転倒防止)PE-L4N、壁固定:(転倒防止)PE-L3、床固定:(床固定金具)PE-L2
適合ベースMCB-A1F4N
脚の種類マップケース脚:MCB-FF4
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥109,800
税込¥120,780
11日以内出荷
ホワイトボード・多目的ボードシリーズの案内板です。
グリーン購入法適合
高さ(mm)1400
サービス分類組立・設置・取付
プリンタなし、スタンドセット
スキャナー内蔵ホワイトボード、2面タイプ
USBフラッシュメモリ、付属USBケーブルによるPC保存が可能
ボード本体(ストレージ)もしくはFTPサーバーにネットワーク保存も可能です。
ボード本体(ストレージ)へのネットワーク保存時の自動削除機能あり
保存ファイル:PDF、JPEG、PNG、カラー対応
BMLinks対応の共有プリンターがあれば、ネットワーク印刷も可能です。
設置方式脚付
材質(表面)-
種類脚付き・無地