リアル組とリモート組のコラボレーションを加速させる進化形ホワイトボード、クリエイティブボードCB+(シービープラス)。思考を止めないスクロール方式の板面に、遠隔地とのコラボレーションを活性化させるリアルタイム共有機能を搭載。独自の専用カメラには超広角レンズと補正機能を備え、板面全体を見やすく映し、リアルタイムでリモート参加者のPC画面に表示します。本体はLAN経由でネットワークに接続し、リアルタイム共有のほかスキャン画像をメールやフォルダへ転送可能(予め本体への登録が必要)。直接本体に接続したUSBメモリやPCへも保存可能です。本体には5.0インチのタッチパネルを搭載。アイコン表示によるわかりやすいユーザーインターフェイスで直感的に操作できます。板面は手で軽くスクロールさせることができ、表面から裏面へぐるっと一周シームレスに移動可能。議論の集中力を切らさず書き込むことができます。板面サイズは縦横比16:9とし、PCでも見やすいサイズ。カメラ部分は収納でき、脚付タイプは大きめのキャスターにより移動も快適に。板面に書いた手書き文字を撮影してAI連携のOCR機能でテキスト化した文書をメールで送信。議事録の手間を軽減できます。
付属品ホワイトボードマーカー(黒・赤)、イレーザー(大)、組立説明書、電源用USBケーブル、ACアダプター(Type-C)
消費電力(W)【ACアダプター(USB Type-C)】20
キャスターナイロンキャスター全個ストッパー付き
インターフェースUSBメモリ保存=USB2.0 Type-A、PC保存=USB Type-C
画質リアルタイム配信時(動画)=解像度1920×1080px/フレームレート=約5fps、撮影記録時(静止画)=解像度1920×1080px
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1600×900
ネットワークタイプ無線(Wi-Fi)、有線(RJ-45)
サービス分類組立・設置・取付
TeamsやZoomなどのオンライン会議で、手軽に板面共有ができるカメラ一体型ホワイトボード。
カメラ一体型だからカメラの設置場所や角度を気にすることなく、すばやく見やすく板面を表示できます。
使用方法はUSBケーブルでパソコンにつなぐだけ!インストール不要で使える専用ソフトウェアが付属しており、
板書内容はデータ(JPEG、PDF)で保存可能。会議や授業の終了後にすぐに共有できます。
また、ライブボード側の参加者を映せるビューモードも搭載しています。
種類脚付き・無地
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)470×720
表示内容無地
材質板面:水性塗装鋼板・アルミ・ダンボール/スタンド:スチール/カメラ部:ABS・アルミ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ使用時:560×402×1893/カメラ収納時:560×402×1650
質量(kg)7.6
付属品マーカー(黒、赤)、イレーザー(中)、取扱説明書、クイックガイド
対応OSWindows10/11(64bit)
インターフェースUSB Type-A(ver.2.0準拠)
解像度約1240×1900px(ホワイトボードモード時)/約1280×960px(ビューモード時)
フレームレート約5fps(ホワイトボードモード時)/15fps(ビューモード時)
グリーン購入法適合
仕様【ホワイトボード】片面スチール無地
材質(表面)水性塗装鋼板
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥68,980
税込¥75,878
4日以内出荷
軽快に動かしやすく、スタッキング可能で片付けやすい。細部にこだわり、使いやすさを追求したミーティング用ツール。すっきり片付くスタッキング
特記機能/スタッキング可能、マーカートレー
材質【フレーム】スチール丸パイプ(焼付塗装)【板面】スチール塗装【マーカートレー】スチール(焼付塗装)【キャスター】双輪キャスター(本体ナイロン、車輪ウレタン巻き)
サイズ外寸法/幅900×奥行615×高さ1800mm、板面寸法/幅750×高さ1025mm、質量/14.3kg
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
間口(mm)750
段数4
材質フレーム/アルミ押し出し材(アルマイト仕上)、サイドパネル/PP樹脂ボード、棚板、・背面パネル・補強/鋼板、粉体塗装
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥89,980
税込¥98,978
11日以内出荷
ホワイトボード・多目的ボードシリーズの案内板です。
グリーン購入法適合
高さ(mm)1400
サービス分類組立・設置・取付
シンラインキャビネット・A4シリーズ ホワイトボード取付用オープン棚型。下段用 W80XD42.7XH103.8 (ホワイトボードを取付ける場合は必ず2台必要です)
用途シンラインキャビネットA4シリーズ
種類オープン
適合本体主にHFMから始まる本体
質量(kg)28
高さ(mm)1038
材質(本体)スチール
奥行(mm)450
間口(mm)800
棚段数3
材質(棚板)スチール
関連部品主にHFMA-068BA
材質(塗装)焼付塗装
棚段数(段)3
鍵なし
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
専用ホワイトボードと一緒に使うことで、どこでもブレストスポットに。書き込みやストックができるチーム用モバイル収納。別売りのモバイルホワイトボードを上下に2枚ずつ横並びで設置し、書き込みや閲覧ができます。中段にはファイルボックスを最大7個置くことができます。
材質本体:(フレーム・底板・棚板)スチール、焼付塗装、脚:(キャスター)ナイロン(双輪)
質量(kg)17.8
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(底板)792×500×79、(中棚)782×340×25
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)832×590×1255
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
専用ホワイトボードと一緒に使うことで、どこでもブレストスポットに。書き込みやストックができるチーム用モバイル収納。別売りのモバイルホワイトボードを上下に2枚ずつ横並びで設置し、書き込みや閲覧ができます。上段にはタックメモやマーカーなどを収納可能。中段にはファイルボックスを最大7個置くことができます。
材質本体:(フレーム・底板・棚板)スチール、焼付塗装、脚:(キャスター)ナイロン(双輪)
質量(kg)19.3
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(底板)792×500×79、(中棚)782×340×25、(上棚)390×248×25、(トレー)168×245×50
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)832×590×1255
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
専用ホワイトボードと一緒に使うことで、どこでもブレストスポットに。書き込みやストックができるチーム用モバイル収納。別売りのモバイルホワイトボードを上下に2枚ずつ横並びで設置し、書き込みや閲覧ができます。上段にはタックメモやマーカーなどを収納可能。中段にはファイルボックスを最大7個置くことができます。
材質本体:(フレーム・底板・棚板)スチール、焼付塗装、脚:(キャスター)ナイロン(双輪)
質量(kg)18.7
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(底板)792×500×79、(中棚)782×340×25、(トレー)168×245×50
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)832×590×1255
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
専用ホワイトボードと一緒に使うことで、どこでもブレストスポットに。書き込みやストックができるチーム用モバイル収納。別売りのモバイルホワイトボードを上下に2枚ずつ横並びで設置し、書き込みや閲覧ができます。上段にはタックメモやマーカーなどを収納可能。中段にはファイルボックスを最大7個置くことができます。
材質本体:(フレーム・底板・棚板)スチール、焼付塗装、脚:(キャスター)ナイロン(双輪)
質量(kg)20
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(底板)792×500×79、(中棚)782×340×25、(上棚)390×248×25
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)832×590×1255
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
多彩な機能とバリエーションを持つスタンダードワゴン。
グリーン購入法適合
使いやすい単体引きてのスタンダードタイプ。
仕様薄型自在キャスター付き(ロック機構付き)
材質(本体)スチール(焼付塗装)
シリーズGTAワゴン
材質(塗装)焼付塗装
グリーン購入法適合
材質(鏡板)樹脂(ABS)
サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード