5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A0用のマップケースです。 引き出しにはラッチが付いています。 マップケース本体のみです 。ベースは付属しませんので、別途ご購入ください。
グリーン購入法適合 高さ(mm)415 間口(mm)1375 奥行(mm)990 棚段数5 ナチュラルグレー タイプA0用 適合天板:MCT-A0F1NN 種別マップケース 質量(kg)98.3 材質(本体)スチール 材質(棚板)スチール 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1282×908×405 材質(扉)スチール ベース必須 材質(塗装)焼付塗装 適合仕切板縦仕切板A0用:MCD-A01、横仕切板A0用(紙押さえ4個付き)MCD-A02 シリンダー錠 適合金具上下:(上下連結金具)セット済、背合わせ:(背面連結)PE-J9、壁固定:(転倒防止)PE-L4N、壁固定:(転倒防止)PE-L3、床固定:(床固定金具)PE-L2 適合ベースMCB-A0F4N 脚の種類マップケース脚:MCB-FF4 サービス分類組立・設置・取付
1台
149,800 税込164,780
11日以内出荷

A1用のマップケースです。 引き出しにはラッチが付いています。 マップケース本体のみです。 ベースは付属しませんので、別途ご購入ください。
グリーン購入法適合 高さ(mm)415 間口(mm)978 奥行(mm)740 棚段数5 ナチュラルグレー タイプA1用 適合天板:MCT-A1F1NN 種別マップケース 質量(kg)52 材質(本体)スチール 材質(棚板)スチール 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)885×660×45 材質(扉)スチール ベース必須 材質(塗装)焼付塗装 適合仕切板縦仕切板A1用:MCD-A11、横仕切板A1用(紙押さえ2個付き):MCD-A12、縦仕切板A1用:MCD-A13、横仕切板A1用(紙押さえ4個付き):MCD-A14、紙押え板A1用:MCD-A15 シリンダー錠 適合金具上下:(上下連結金具)セット済、背合わせ:(背面連結)PE-J9、壁固定:(転倒防止)PE-L4N、壁固定:(転倒防止)PE-L3、床固定:(床固定金具)PE-L2 適合ベースMCB-A1F4N 脚の種類マップケース脚:MCB-FF4 サービス分類組立・設置・取付
1台
109,800 税込120,780
11日以内出荷

スタンダードデスク USシリーズのUS-2 両袖机 左右A-3段袖タイプ。 A-3段袖は中・下段がA4サイズまで対応の引出しになります。引出しは標準収納タイプと多量収納タイプの2種類からお選びいただけます。 多量収納タイプは最下段の引出しの奥行サイズが標準に比べ+111mm拡大されており、 より多く収納することができます(最大積載質量に違いがございませんので収納物、量にはご注意ください)。 デスク上のレイアウトが自由に行える配線口仕様(左右2箇所)。 天板エッジは滑らかな丸みをもたせ、腕へのあたりが優しくストレスを感じさせません。 1箇所の鍵ですべての引出しを施錠できるワンアクションロックシステムを搭載。複数鍵の管理や煩わしい操作が不要です。
1台
129,800 税込142,780
15日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

スタンダードデスク USシリーズのUS-2 片袖机 A-3段袖タイプ。 A-3段袖は中・下段がA4サイズまで対応の引出しになります。引出しは標準収納タイプと多量収納タイプの2種類からお選びいただけます。 多量収納タイプは最下段の引出しの奥行サイズが標準に比べ+111mm拡大されており、 より多く収納することができます(最大積載質量に違いがございませんので収納物、量にはご注意ください)。 デスク上のレイアウトが自由に行える配線口仕様(左右2箇所)。 天板エッジは滑らかな丸みをもたせ、腕へのあたりが優しくストレスを感じさせません。 1箇所の鍵ですべての引出しを施錠できるワンアクションロックシステムを搭載。複数鍵の管理や煩わしい操作が不要です。
1台
76,980 税込84,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

スタンダードデスク USシリーズのUS-2 両袖机 右A-3段袖、左D-3段袖タイプ。 A-3段袖は中・下段がA4サイズまで対応の引出し、D-3段袖は最下段がB4サイズ対応の引出しになります。 引出しは標準収納タイプと多量収納タイプの2種類からお選びいただけます。 多量収納タイプは最下段の引出しの奥行サイズが標準に比べ+111mm拡大されており、 より多く収納することができます(最大積載質量に違いがございませんので収納物、量にはご注意ください)。 デスク上のレイアウトが自由に行える配線口仕様(左右2箇所)。 天板エッジは滑らかな丸みをもたせ、腕へのあたりが優しくストレスを感じさせません。 1箇所の鍵ですべての引出しを施錠できるワンアクションロックシステムを搭載。複数鍵の管理や煩わしい操作が不要です。
関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB) グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
129,800 税込142,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

関連キーワード