キャビネット本体前面とベース全面が揃い壁面のような美しい仕上がりになります。
用途シンラインキャビネット・エスキャビネット、W900×D450用のベースです。最下段で使用するキャビネットに取り付けてください。
幅(mm)900
質量(kg)4.5
高さ(mm)60
奥行(mm)450
サービス分類組立・設置・取付
キャビネット本体前面とベース全面が揃い壁面のような美しい仕上がりになります。
用途シンラインキャビネット・エスキャビネット、W450×D450用のベースです。最下段で使用するキャビネットに取り付けてください。
幅(mm)450
質量(kg)3.2
高さ(mm)60
奥行(mm)450
サービス分類組立・設置・取付
キャビネット本体前面とベース全面が揃い壁面のような美しい仕上がりになります。
用途シンラインキャビネット・エスキャビネット、W800×D450用のベースです。最下段で使用するキャビネットに取り付けてください。
幅(mm)800
質量(kg)4
高さ(mm)60
奥行(mm)450
サービス分類組立・設置・取付
キャビネット本体前面とベース全面が揃い壁面のような美しい仕上がりになります。
用途シンラインキャビネット・エスキャビネット、W900×D400用のベースです。最下段で使用するキャビネットに取り付けてください。
幅(mm)900
質量(kg)4
高さ(mm)60
奥行(mm)400
サービス分類組立・設置・取付
キャビネット本体前面とベース全面が揃い壁面のような美しい仕上がりになります。
用途シンラインキャビネット・エスキャビネット、W900×D500用のベースです。最下段で使用するキャビネットに取り付けてください。
幅(mm)900
質量(kg)5
高さ(mm)60
奥行(mm)500
サービス分類組立・設置・取付
キャビネット本体前面とベース全面が揃い壁面のような美しい仕上がりになります。
用途シンラインキャビネット・エスキャビネット、W800×D400用のベースです。最下段で使用するキャビネットに取り付けてください。
幅(mm)800
質量(kg)3.5
高さ(mm)60
奥行(mm)400
サービス分類組立・設置・取付
キャビネット本体前面とベース全面が揃い壁面のような美しい仕上がりになります。
用途エスキャビネット、W450×D400用のベースです。最下段で使用するキャビネットに取り付けてください。
幅(mm)450
質量(kg)3
高さ(mm)60
奥行(mm)400
サービス分類組立・設置・取付
キャビネット本体前面とベース全面が揃い壁面のような美しい仕上がりになります。
用途シンラインキャビネット・エスキャビネット、W800×D300用のベースです。最下段で使用するキャビネットに取り付けてください。
幅(mm)800
質量(kg)3.5
高さ(mm)60
奥行(mm)300
サービス分類組立・設置・取付
キャビネット本体前面とベース全面が揃い壁面のような美しい仕上がりになります。
用途エスキャビネット、W400×D400用のベースです。最下段で使用するキャビネットに取り付けてください。
幅(mm)400
質量(kg)2.8
高さ(mm)60
奥行(mm)400
サービス分類組立・設置・取付
キャビネット本体前面とベース全面が揃い壁面のような美しい仕上がりになります。
用途シンラインキャビネット・エスキャビネット、W400×D450用のベースです。最下段で使用するキャビネットに取り付けてください。
幅(mm)400
質量(kg)3
高さ(mm)60
奥行(mm)450
サービス分類組立・設置・取付
キャビネット本体前面とベース全面が揃い壁面のような美しい仕上がりになります。
用途エスキャビネット、W450×D500用のベースです。最下段で使用するキャビネットに取り付けてください。
幅(mm)450
質量(kg)3
高さ(mm)60
奥行(mm)500
サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード