一度に67枚細断可能な高機能モデル。CD/DVDなどのメディア細断も可能となっております。
電源(V)AC100(50/60Hz)
ダストボックス容量(L)92(メディア約23)
定格細断枚数(50Hz/60Hz)32枚
定格消費電力(W)(50/60Hz)約720
細断寸法(mm)約3.9×45
投入口幅(mm)310(A3対応)
セキュリティレベル:3
最大細断枚数67枚
細断形状クロスカット
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
最大細断枚数(50Hz/60Hz)67枚
細断可能物クリップ(28mm以下)、ホチキス(No.10以下)、カード、メディア(CD/DVD、MO、FD)
最大投入幅A3
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥769,800
税込¥846,780
5日以内出荷
幅広いメディアに対応したデータメディア専用機。
CD/DVD、FD、MD、ビデオテープ、カード類が細断可能です。
ダストボックス容量(L)46
トラスコ品番827-9150
幅(mm)510
質量(kg)185
高さ(mm)950
奥行(mm)550
消費電力(W)750
電源100V
定格使用時間連続
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2~8.5
投入口幅(mm)125
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)510×550×950
カットサイズ(mm)12.5×50(不定形)
リバース機能あり
最大投入幅125mm
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥1,498,000
税込¥1,647,800
10日以内出荷
一度に100枚の細断が可能なパワーモデル
カッター停止から5分間計算すると待機電力を0Wにし、消費電力を抑えます。
紙詰まりの際、引き抜きやすくなるように、投入口の隙間が自動的に広がります。
CD/DVD等のメディアも細断可能です。
ダストボックス容量(L)117
トラスコ品番827-9151
幅(mm)580
質量(kg)220
高さ(mm)950
奥行(mm)690
消費電力(W)1500
電源100V
定格使用時間連続
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.7/3.2
投入口幅(mm)310
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)580×690×950
最大裁断サイズA3
細断可能物紙
カットサイズ(mm)4.5×55
リバース機能あり
最大投入幅A3
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥1,298,000
税込¥1,427,800
10日以内出荷
ハイセキュリティなダブルドアを装備したテンキー式耐火金庫。安心の60分耐火。
テンキー+シリンダー錠のダブルロック(外扉)とシリンダー錠(内扉)。
テストレベルの高いスウェーデンSP耐火60分テスト及び、韓国KS耐火60分、衝撃落下、急加熱・爆発の各試験に合格。
SP耐火60分に基づき、CD、DVD、USBメモリー、メモリースティック等デジタルメディアへの耐火性能をメーカー社内試験にて検証、認証。
ドア裏に便利なカギ収納用のキーフック付。A4紙対応。
4~16桁までの任意の暗証番号を2種類迄設定可能。
5回の間違え入力時に自動ロック機能が作動。
暗証番号入力の前後に任意の数字の打ち込みが可能な覗き見防止のスクランブル機能付。
付属品シェルフ(1個)、鍵(各2本)、単三電池(4本)
色オフホワイト
収納サイズA4
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法EDL77 Series + シリンダーキー + 鍵付き内扉
耐火時間60分
関連キーワード