18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
システム収納 エディア 片開き扉 ベース付きセット(配送・組立サービス付き) コクヨ 動画あり
保管から活用へ。オフィスにおけるスタンダード収納/フラット性を追求したスリムでシャープなデザイン
材質本体・扉・引き出し・鏡板・棚板/スチール、焼付塗装、引き手/樹脂成型品(ABS) グリーン購入法適合 ホワイト 種類片開き ラッチ サービス分類組立・設置・取付
1台
59,980 税込65,978
11日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

システム収納 エディア 片開き扉 ベース付きセット(配送・組立サービス付き) コクヨ 動画あり
保管から活用へ。オフィスにおけるスタンダード収納フラット性を追求したスリムでシャープなデザイン
仕様片開タイプ 材質本体:スチール(焼付塗装)、棚板:スチール(焼付塗装)、引き手:樹脂成形品(ABS)、扉:カラー鋼板、ベース:スチール(焼付塗装) 設置方式下置き シリンダー錠 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
76,980 税込84,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スタッキングチェア KLT-210(ビニールレザー/DF張地)[B7/ソフトブルー]。ビニールレザー(DF)/防汚・抗菌・難燃加工を施しています。サイズ:W52.5×D55×H74.5(SH42)重量:3.5kg。脚:Φ12.7スチールパイプ粉体塗装仕上(W4/ミディアムグレー色)
用途スタッキングチェア
1台
18,980 税込20,878
21日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

設置もメーカーにお任せください! PHILIPS大型ディスプレイの55BDL4650D/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-625Bの設置サービスを含むセット販売品です。指定場所までの搬入、開墾作業、設置作業、ディスプレイ本体の通電確認、納品時の廃材(梱包材)の回収まで実施します。
仕様●スタンバイ時:<0.5W●パネル駆動式:VA●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:24時間連続稼働 付属品Wi-Fiドングル(CRD22)、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ACスイッチカバーx1個、ケーブル留めx2、、ケーブル:HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m), サイズ55型 消費電力(W)112 適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2 本体寸法(mm)ディスプレイ:1241.8 × 712.6× 63.6 本体質量(kg)ディスプレイ:17.2 最大消費電力(W)160 コントラスト比5000:1 表示色約10億7000万色 解像度3840×2160 保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。) 使用環境温度(℃)操作時:0~40 入力端子HDMI2.0×2、DVI-I×1、DisplayPort1.2×1 VESAマウント(mm)400×400、M6 接続端子USB:USB3.0(タイプA)×2 ※給電可、マイクロUSB(タイプB)x1 スピーカー10W+10W 使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し) RoHS指令(10物質対応)対応 輝度(cd/m2)500 サービス分類組立・設置・取付
1セット
259,800 税込285,780
11日以内出荷

配線機能や収納にこだわったスタンダードデスクのBS+デスクシステムです。
高さ(mm)700 区分本体 奥行(mm)600 シリーズBS+デスクシステム キャスターなし 材質(天板)表面材:メラミン化粧板、芯材:スチール 色(天板)ナチュラルグレー 材質(表面)スチール 材質(引出し)スチール 材質(脚部)スチール 色(本体)ナチュラルグレー 材質(塗装)焼付塗装 なし グリーン購入法適合 アジャスターあり 材質(幕板)スチール サービス分類組立・設置・取付
1台
49,980 税込54,978
11日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンライン笠木W900
用途シンラインキャビネット 適合本体シンラインキャビネット本体 サービス分類組立・設置・取付
1台
25,980 税込28,578
14日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

展示パネルクレアティオ用 吊下フック
用途展示パネル用吊下フック 適合本体クレアティオ展示パネル 質量(kg)0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×15×21 サービス分類組立・設置・取付
1台
3,698 税込4,068
17日以内出荷

展示パネルクレアティオ用 ワイヤーフック
用途展示パネル用吊下ワイヤーフック 適合本体クレアティオ展示パネル 質量(kg)0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×15×21 サービス分類組立・設置・取付
1台
6,798 税込7,478
17日以内出荷

シンラインキャビネット・A4シリーズ 転倒防止用ウエイト 引き出し型、扉型(引き出し式)を単体で使用する場合、ベースに取り付けてご利用ください。
用途シンラインキャビネットA4シリーズ オプションパーツ 適合本体シンラインキャビネット本体 サービス分類組立・設置・取付
1台
26,980 税込29,678
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベース単品でのご注文でお手持ちの商品への組み合わせの場合は、引き出しの中身を空にしておいてください。
用途シンラインキャビネット オプションパーツ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×205×55 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×230×205 適合本体シンラインキャビネット本体 質量(kg)10.7 サービス分類組立・設置・取付
1台
21,980 税込24,178
22日以内出荷

シンライン笠木W450
用途シンラインキャビネット 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×450 適合本体シンラインキャビネット本体 サービス分類組立・設置・取付
1台
23,980 税込26,378
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンラインキャビネット・A4シリーズ 笠木 W40XD45 用 (調整可能範囲 ・H5.5~H9.0)
用途シンラインキャビネットA4シリーズ オプションパーツ 適合本体シンラインキャビネット本体 サービス分類組立・設置・取付
1台
23,980 税込26,378
22日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

シンラインR笠木W900
用途シンラインキャビネット 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×900×450 適合本体シンラインキャビネット本体 サービス分類組立・設置・取付
1台
29,980 税込32,978
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イトーキのアクティブフィールドシリーズ、グループテーブル用幕板(アクリル)です。
用途アクティブフィールド用オプションパーツ フロスト 高さ(mm)375 奥行(mm)55 サービス分類組立・設置・取付
1台
15,980 税込17,578
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
44,980 税込49,478
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1枚
43,980 税込48,378
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

仕様ベンチテーブル片面用 幅(mm)558 質量(kg)5.4 高さ(mm)1530 材質(本体)不織布または布地またはメラミン化粧板表裏仕上 奥行(mm)28 材質(金具)スチール製塗装仕上 サービス分類組立・設置・取付
1個
69,980 税込76,978
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

仕様ベンチテーブル片面用 幅(mm)558 質量(kg)5.4 高さ(mm)1530 材質(本体)不織布または布地またはメラミン化粧板表裏仕上 奥行(mm)28 材質(金具)スチール製塗装仕上 サービス分類組立・設置・取付
1個
67,980 税込74,778
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

関連キーワード