電源にアクセスしやすく、ワーク開始がスムーズに。どんな空間にもフィットするシンプルな電源ポール。
材質本体:スチール、樹脂(ABS)、シリコン
質量(kg)3
定格AC100V コンセント合計1200Wまで USB DC 5V 2.4A×2口
コード長さ(m)3
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×980
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
スキャナー内蔵ホワイトボード、2面タイプ
USBフラッシュメモリ、付属USBケーブルによるPC保存が可能
ボード本体(ストレージ)もしくはFTPサーバーにネットワーク保存も可能です。
ボード本体(ストレージ)へのネットワーク保存時の自動削除機能あり
保存ファイル:PDF、JPEG、PNG、カラー対応
BMLinks対応の共有プリンターがあれば、ネットワーク印刷も可能です。
設置方式脚付
材質(表面)-
種類脚付き・無地
関連キーワード