あらゆるシーンに美しくなじむデザインに快適な座り心地を実現する充実の機能を搭載。
幅(mm)680
高さ(mm)1030
奥行(mm)680
キャスターあり
キャスター径(Φmm)50
材質(脚)脚羽根:強化ナイロン
材質(座面)座板:ポリプロピレン、クッション:モールドウレタン、張り地:ポリエステル
材質(背)背枠:強化ナイロン、張り地:ポリエステル弾性メッシュ
グリーン購入法適合
背タイプヘッドレスト付
ランバーサポート無し
サービス分類組立・設置・取付
あらゆるシーンに美しくなじむデザインに快適な座り心地を実現する充実の機能を搭載。
幅(mm)680
高さ(mm)1025
タイプヘッドレスト付
奥行(mm)680
キャスターあり
キャスター径(Φmm)50
材質(脚)脚羽根:強化ナイロン
材質(座面)座板:ポリプロピレン、クッション:モールドウレタン、張り地:ポリエステル
材質(背)背フレーム:強化ナイロン、クッション:モールドウレタン、張り地:ポリエステル
グリーン購入法適合
背タイプアディショナルバック
ランバーサポート無し
サービス分類組立・設置・取付
設置もメーカーにお任せください! PHILIPS大型ディスプレイの32BDL3650Q/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-823Bの設置サービスを含むセット販売品です。指定場所までの搬入、開墾作業、設置作業、ディスプレイ本体の通電確認、納品時の廃材(梱包材)の回収まで実施します。
仕様●スタンバイ時:<0.5W●パネル駆動式:VA●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:18時間連続稼働推奨
付属品クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ケーブル留めx2、ACスイッチカバーx1個、ケーブル:電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-sub変換ケーブル(1.8m)
サイズ32型
消費電力(W)50
適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2
本体寸法(mm)ディスプレイ:726.5 × 425.4 × 69.1
本体質量(kg)ディスプレイ:5.7
最大消費電力(W)100
コントラスト比4000:1
表示色約1677万色
解像度1920×1080
保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。)
使用環境温度(℃)操作時:0~40
入力端子HDMI2.0×2、DVI-I×1
VESAマウント(mm)100x100,、200x200、M4
接続端子USB:USB2.0x2、USB3.0x2
スピーカー10W+10W
使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し)
RoHS指令(10物質対応)対応
輝度(cd/m2)350
サービス分類組立・設置・取付
1セット
¥149,800
税込¥164,780
11日以内出荷
オフィスに求められる基本性能を備え、コストパフォーマンスにもすぐれたベーシックモデルチェア。PC作業~休息姿勢に対応するよう背がロッキングします。さらにロッキング強弱調節ノブでお好みの強さに調節できます。ビニールレザー張地は耐次亜塩素酸・耐アルコール加工を施してあるので、汚れが落ちやすくメンテナンスが容易です。
用途オフィスチェア
幅(mm)570
質量(kg)12.6
高さ(mm)905~1055
奥行(mm)575
肘掛なし
グリーン購入法適合
背タイプハイバック
サービス分類組立・設置・取付
オフィスに求められる基本性能を備え、コストパフォーマンスにもすぐれたベーシックモデルチェア。PC作業~休息姿勢に対応するよう背がロッキングします。さらにロッキング強弱調節ノブでお好みの強さに調節できます。ビニールレザー張地は耐次亜塩素酸・耐アルコール加工を施してあるので、汚れが落ちやすくメンテナンスが容易です。
用途オフィスチェア
幅(mm)570
質量(kg)13.1
高さ(mm)905~1055
奥行(mm)575
肘掛なし
グリーン購入法適合
背タイプハイバック
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1580
材質/仕上●背・座:布地張り(C)またはビニールレザー張り(D、DL)●肘:ブナ成型合板ウレタン塗装仕上
質量(kg)16.2
高さ(mm)440
奥行(mm)537
材質(支柱)スチール塗装仕上
材質(脚)アルミ成型品塗装仕上
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1580
材質/仕上●背・座:布地張り(C)またはビニールレザー張り(D、DL)●肘:ブナ成型合板ウレタン塗装仕上
質量(kg)16.2
高さ(mm)440
奥行(mm)537
材質(支柱)スチール塗装仕上
材質(脚)アルミ成型品塗装仕上
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
サービス分類組立・設置・取付
サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード