9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネオホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×65-110 機能笠木 サービス分類組立・設置・取付
1台
17,980 税込19,778
28日以内出荷

ネオホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×65-110 機能笠木 サービス分類組立・設置・取付
1台
16,980 税込18,678
28日以内出荷

1台
17,980 税込19,778
28日以内出荷

1台
16,980 税込18,678
28日以内出荷

設置もメーカーにお任せください! PHILIPS大型ディスプレイの32BDL3650Q/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-823Bの設置サービスを含むセット販売品です。指定場所までの搬入、開墾作業、設置作業、ディスプレイ本体の通電確認、納品時の廃材(梱包材)の回収まで実施します。
仕様●スタンバイ時:<0.5W●パネル駆動式:VA●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:18時間連続稼働推奨 付属品クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ケーブル留めx2、ACスイッチカバーx1個、ケーブル:電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-sub変換ケーブル(1.8m) サイズ32型 消費電力(W)50 適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2 本体寸法(mm)ディスプレイ:726.5 × 425.4 × 69.1 本体質量(kg)ディスプレイ:5.7 最大消費電力(W)100 コントラスト比4000:1 表示色約1677万色 解像度1920×1080 保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。) 使用環境温度(℃)操作時:0~40 入力端子HDMI2.0×2、DVI-I×1 VESAマウント(mm)100x100,、200x200、M4 接続端子USB:USB2.0x2、USB3.0x2 スピーカー10W+10W 使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し) RoHS指令(10物質対応)対応 輝度(cd/m2)350 サービス分類組立・設置・取付
1セット
149,800 税込164,780
11日以内出荷

ネオホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×165-250 機能笠木 サービス分類組立・設置・取付
1台
18,980 税込20,878
28日以内出荷

ネオホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×165-250 機能笠木 サービス分類組立・設置・取付
1台
19,980 税込21,978
28日以内出荷

1台
19,980 税込21,978
28日以内出荷

1台
18,980 税込20,878
28日以内出荷

関連キーワード