軽量タイプで持ち運びが簡単なコンパクトパーソナルテーブル。
ちょっとした打合せや個人作業にも便利。
A3用紙やノートPCも使える必要最小限の天板サイズ(W510×D310mm)。
幅(mm)615
奥行(mm)450
高さ(mm)700
仕様スタッキング4台可能
材質天板=PP樹脂成型品、脚部=Φ22.2mmスチール丸タイプ(粉体塗装)
色天板=ホワイト、脚=シルバー
最大積載量(kg)15
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615×450×700
天板厚さ(mm)15
グリーン購入法適合
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)615×450×700
総耐荷重(kg)15
アジャスター付
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥9,398
税込¥10,338
4日以内出荷
リアル組とリモート組のコラボレーションを加速させる進化形ホワイトボード、クリエイティブボードCB+(シービープラス)。思考を止めないスクロール方式の板面に、遠隔地とのコラボレーションを活性化させるリアルタイム共有機能を搭載。独自の専用カメラには超広角レンズと補正機能を備え、板面全体を見やすく映し、リアルタイムでリモート参加者のPC画面に表示します。本体はLAN経由でネットワークに接続し、リアルタイム共有のほかスキャン画像をメールやフォルダへ転送可能(予め本体への登録が必要)。直接本体に接続したUSBメモリやPCへも保存可能です。本体には5.0インチのタッチパネルを搭載。アイコン表示によるわかりやすいユーザーインターフェイスで直感的に操作できます。板面は手で軽くスクロールさせることができ、表面から裏面へぐるっと一周シームレスに移動可能。議論の集中力を切らさず書き込むことができます。板面サイズは縦横比16:9とし、PCでも見やすいサイズ。カメラ部分は収納でき、脚付タイプは大きめのキャスターにより移動も快適に。板面に書いた手書き文字を撮影してAI連携のOCR機能でテキスト化した文書をメールで送信。議事録の手間を軽減できます。
付属品ホワイトボードマーカー(黒・赤)、イレーザー(大)、組立説明書、電源用USBケーブル、ACアダプター(Type-C)
消費電力(W)【ACアダプター(USB Type-C)】20
キャスターナイロンキャスター全個ストッパー付き
インターフェースUSBメモリ保存=USB2.0 Type-A、PC保存=USB Type-C
画質リアルタイム配信時(動画)=解像度1920×1080px/フレームレート=約5fps、撮影記録時(静止画)=解像度1920×1080px
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1600×900
ネットワークタイプ無線(Wi-Fi)、有線(RJ-45)
サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード