2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量棚 ERR型 金網型(開放型に側網と裏網を取り付けた仕様です。通気性に優れ、視野が広く使えます。収納物の落下が防げます。)クラス・トップ水準の 棚1連の最大積載質量:1000kg。棚板の最大積載質量:150kg仕様です。W89.7XD30.9XH150.2。棚段数3、(天板は含みません)。棚板の取付ピッチは25mmです。質量のかさむ多種類の部品管理を容易にします。また、多彩なオプションの組み合わせにより、自由なシステムを作ることができます。
用途物品棚 軽量タイプ RR型 サービス分類組立・設置・取付
1台
43,980 税込48,378
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

オフィス、工場、倉庫等、さまざまな物流環境の幅広いニーズにお応えする軽量棚 クラス・トップ水準の棚板最大積載質量は200kg/段を誇ります(W900は150kg/段)。 質量のかさむ多種類の部品管理を容易にします。また、多彩なオプションの組合せにより、自由な棚システムをつくることができます。 数量単位ごとの保管から多品種同時保管まで、軽量物のあらゆる保管管理をこなします。 開放型に側網と裏網を取り付けた仕様です。通気性に優れ、視野が広がります。
用途物品棚 仕様支柱のシグナルマーク:150mmピッチごとにイトーキマーク 金網ピッチ(mm)27 金網線径(mm)Φ2.0(外枠Φ4.0) 取付ピッチ(mm)支柱の棚板:25 棚板厚さ(mm)35 サービス分類組立・設置・取付
1台
47,980 税込52,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • r38