オフィス、工場、倉庫等、さまざまな物流環境の幅広いニーズにお応えする軽量棚
クラス・トップ水準の棚板最大積載質量は200kg/段を誇ります(W900は150kg/段)。
質量のかさむ多種類の部品管理を容易にします。また、多彩なオプションの組合せにより、自由な棚システムをつくることができます。
数量単位ごとの保管から多品種同時保管まで、軽量物のあらゆる保管管理をこなします。
開放型に側網と裏網を取り付けた仕様です。通気性に優れ、視野が広がります。
用途物品棚
仕様支柱のシグナルマーク:150mmピッチごとにイトーキマーク
金網ピッチ(mm)27
金網線径(mm)Φ2.0(外枠Φ4.0)
取付ピッチ(mm)支柱の棚板:25
棚板厚さ(mm)35
サービス分類組立・設置・取付
軽量棚 ERR型 金網型(開放型に側網と裏網を取り付けた仕様です。通気性に優れ、視野が広く使えます。収納物の落下が防げます。)クラス・トップ水準の 棚1連の最大積載質量:1000kg。棚板の最大積載質量:150kg仕様です。W89.7XD30.9XH150.2。棚段数3、(天板は含みません)。棚板の取付ピッチは25mmです。質量のかさむ多種類の部品管理を容易にします。また、多彩なオプションの組み合わせにより、自由なシステムを作ることができます。
用途物品棚 軽量タイプ RR型
サービス分類組立・設置・取付
種類引違い
色エルグレー
材質(本体)鋼板(焼付塗装)
材質(扉)鋼板(焼付塗装)
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード