ラインナップ豊富なスチールデスクシリーズ「RJデスクII」サイドテーブルです。
天板片側はU型の丸みのあるフォルムになっています。
デスクと組み合わせることでワークスペースが広がります。
材質天板:メラミン樹脂化粧板、脚:鋼管(樹脂焼付塗装)、エッジ:ABS
幅(mm)400
質量(kg)14.1
高さ(mm)700
奥行(mm)1200
最大積載量(kg)40
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×1200×700
天板厚さ(mm)30
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)897×670
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.14MB)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×1200×700
アジャスター有
サービス分類組立・設置・取付
プラスのスタンダードデスク US-W専用U型机。US-Wの天板色ライトウォルナット、ピュアウォルナットと本体ホワイト、ブラックの組み合わせになります。デスクとデスクの間へ追加する形で設置ください。デスクの奥行タイプ600mm、700mm用がございますので、ご使用デスクの奥行にあわせてお選びください。(天板サイズはすべて同じですが、脚部のサイズが異なります)。天板色ホワイト、ホワイトメープル、ミディアムウッドと本体色ホワイトの組み合わせ商品は「デスク USシリーズ用 U型机」になります。
外寸法・幅(mm)700
外寸法・高さ(mm)720
グリーン購入法適合
外寸法・奥行(mm)1400
サービス分類組立・設置・取付
プラスのスタンダードデスク US2専用U型机。デスクサイドに作業スペースを拡張できます。U型なので左右にデスクを設置すれば共有スペースとしても使用できます。天板は配線口付きです。
質量(kg)35.5
外寸法・幅(mm)700
外寸法・高さ(mm)720
関連資料組立説明書(0.73MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.91MB)
外寸法・奥行(mm)1400
サービス分類組立・設置・取付
プラスのスタンダードデスク USシリーズ用U型机。US-1、US-2、US-1S、US-W対応です。デスクとデスクの間へ追加する形で設置ください。デスクの奥行タイプ600mm、700mm、800mm用がございますので、ご使用デスクの奥行にあわせてお選びください。(天板サイズはすべて同じですが、脚部のサイズが異なります)
外寸法・幅(mm)700
外寸法・高さ(mm)720
グリーン購入法適合
外寸法・奥行(mm)1400
サービス分類組立・設置・取付
豊富な天板バリエーションで様々空間にフィットする会議テーブルロンナ。テーブルエンドの片側がモニタースタンドになっており、VESA規格(W100/200/400)対応のディスプレイを取り付けることができます。(※重量25kg以下、モニタサイズ43型以下限定)。天板形状は長方形、U字形、長台形の3タイプをご用意。
外寸法・高さ(mm)1350
グリーン購入法適合
脚の種類T字アジャスター脚
サービス分類組立・設置・取付
多様な形状バリエーションのビエナシリーズ。天板固定タイプ(T字脚・U字形天板)アジャスター付き。
高さ(mm)720
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード