設置もメーカーにお任せください! PHILIPS大型ディスプレイの55BDL3650Q/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-625Bの設置サービスを含むセット販売品です。指定場所までの搬入、開墾作業、設置作業、ディスプレイ本体の通電確認、納品時の廃材(梱包材)の回収まで実施します。
仕様●スタンバイ時:<0.5W●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:18時間連続稼働推奨
付属品クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ケーブル留め×2、ACスイッチカバー×1個、ケーブル:電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-sub変換ケーブル(1.8m)
消費電力(W)130
適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2
本体寸法(mm)ディスプレイ:1241.8 × 712.6 × 63.6
本体質量(kg)ディスプレイ:17.2
最大消費電力(W)200
コントラスト比1300:1
表示色約10億7000万色
解像度3840×2160
保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。)
使用環境温度(℃)操作時:0~40
入力端子HDMI2.0×2、DVI-I×1
VESAマウント(mm)400×400、M6
接続端子USB:USB2.0×2、USB3.0×2
スピーカー10W+10W
使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し)
RoHS指令(10物質対応)対応
モニターサイズ55
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)400
サービス分類組立・設置・取付
1セット
¥199,800
税込¥219,780
11日以内出荷
設置もメーカーにお任せください! PHILIPS大型ディスプレイの43BDL3650Q/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-625Bの設置サービスを含むセット販売品です。指定場所までの搬入、開墾作業、設置作業、ディスプレイ本体の通電確認、納品時の廃材(梱包材)の回収まで実施します。
仕様●スタンバイ時:<0.5W●パネル駆動式:IPS●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:18時間連続稼働推奨
付属品クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ケーブル留めx2、ACスイッチカバーx1個、ケーブル:電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-sub変換ケーブル(1.8m)
サイズ43型
消費電力(W)96
適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2
本体寸法(mm)ディスプレイ:973.0 × 561.2 × 63.5
本体質量(kg)ディスプレイ:11.06
最大消費電力(W)170
コントラスト比1200:1
表示色約10億7000万色
解像度3840×2160
保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。)
使用環境温度(℃)操作時:0~40
入力端子HDMI2.0x2、DVI-Ix1
VESAマウント(mm)200×200(ネジM6)
接続端子USB:USB2.0x2、USB3.0x2
スピーカー10W+10W
使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し)
RoHS指令(10物質対応)対応
輝度(cd/m2)400
サービス分類組立・設置・取付
1セット
¥169,800
税込¥186,780
11日以内出荷
設置もメーカーにお任せください! PHILIPS大型ディスプレイの55BDL4650D/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-625Bの設置サービスを含むセット販売品です。指定場所までの搬入、開墾作業、設置作業、ディスプレイ本体の通電確認、納品時の廃材(梱包材)の回収まで実施します。
仕様●スタンバイ時:<0.5W●パネル駆動式:VA●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:24時間連続稼働
付属品Wi-Fiドングル(CRD22)、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ACスイッチカバーx1個、ケーブル留めx2、、ケーブル:HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m),
サイズ55型
消費電力(W)112
適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2
本体寸法(mm)ディスプレイ:1241.8 × 712.6× 63.6
本体質量(kg)ディスプレイ:17.2
最大消費電力(W)160
コントラスト比5000:1
表示色約10億7000万色
解像度3840×2160
保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。)
使用環境温度(℃)操作時:0~40
入力端子HDMI2.0×2、DVI-I×1、DisplayPort1.2×1
VESAマウント(mm)400×400、M6
接続端子USB:USB3.0(タイプA)×2 ※給電可、マイクロUSB(タイプB)x1
スピーカー10W+10W
使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し)
RoHS指令(10物質対応)対応
輝度(cd/m2)500
サービス分類組立・設置・取付
1セット
¥259,800
税込¥285,780
11日以内出荷
設置もメーカーにお任せください! PHILIPS大型ディスプレイの32BDL3650Q/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-823Bの設置サービスを含むセット販売品です。指定場所までの搬入、開墾作業、設置作業、ディスプレイ本体の通電確認、納品時の廃材(梱包材)の回収まで実施します。
仕様●スタンバイ時:<0.5W●パネル駆動式:VA●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:18時間連続稼働推奨
付属品クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ケーブル留めx2、ACスイッチカバーx1個、ケーブル:電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-sub変換ケーブル(1.8m)
サイズ32型
消費電力(W)50
適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2
本体寸法(mm)ディスプレイ:726.5 × 425.4 × 69.1
本体質量(kg)ディスプレイ:5.7
最大消費電力(W)100
コントラスト比4000:1
表示色約1677万色
解像度1920×1080
保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。)
使用環境温度(℃)操作時:0~40
入力端子HDMI2.0×2、DVI-I×1
VESAマウント(mm)100x100,、200x200、M4
接続端子USB:USB2.0x2、USB3.0x2
スピーカー10W+10W
使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し)
RoHS指令(10物質対応)対応
輝度(cd/m2)350
サービス分類組立・設置・取付
1セット
¥149,800
税込¥164,780
11日以内出荷
設置もメーカーにお任せください! PHILIPS大型ディスプレイの50BDL3650Q/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-625Bの設置サービスを含むセット販売品です。指定場所までの搬入、開墾作業、設置作業、ディスプレイ本体の通電確認、納品時の廃材(梱包材)の回収まで実施します。
仕様●スタンバイ時:<0.5W●パネル駆動式:VA●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:18時間連続稼働推奨
付属品クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ケーブル留めx2、ACスイッチカバーx1個、ケーブル:電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-sub変換ケーブル(1.8m)
サイズ50型
消費電力(W)115
適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2
本体寸法(mm)ディスプレイ:1128.4 × 649.0 × 63.5
本体質量(kg)ディスプレイ:14.3
最大消費電力(W)190
コントラスト比4000:1
表示色約10億7000万色
解像度3840×2160
保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。)
使用環境温度(℃)操作時:0~40
入力端子HDMI2.0x2、DVI-Ix1
VESAマウント(mm)400×400、M6
接続端子USB:USB2.0x2、USB3.0x2
スピーカー10W+10W
使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し)
RoHS指令(10物質対応)対応
輝度(cd/m2)400
サービス分類組立・設置・取付
1セット
¥179,800
税込¥197,780
11日以内出荷
設置もメーカーにお任せください! PHILIPS大型ディスプレイの50BDL4650D/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-625Bの設置サービスを含むセット販売品です。指定場所までの搬入、開墾作業、設置作業、ディスプレイ本体の通電確認、納品時の廃材(梱包材)の回収まで実施します。
仕様●スタンバイ時:<0.5W●パネル駆動式:VA●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:24時間連続稼働
付属品Wi-Fiドングル(CRD22)、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ACスイッチカバーx1個、ケーブル留めx2、、ケーブル:HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m),
サイズ50型
消費電力(W)75
適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2
本体寸法(mm)ディスプレイ:1128.4 × 649.0 × 63.5
本体質量(kg)ディスプレイ:14.6
最大消費電力(W)126
コントラスト比4000:1
表示色約10億7000万色
解像度3840×2160
保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。)
使用環境温度(℃)操作時:0~40
入力端子HDMI2.0×2、DVI-I×1、DisplayPort1.2×1
VESAマウント(mm)400×400、M6
接続端子USB:USB3.0(タイプA)x2 ※給電可、マイクロUSB(タイプB)x1
スピーカー10W+10W
使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し)
RoHS指令(10物質対応)対応
輝度(cd/m2)500
サービス分類組立・設置・取付
1セット
¥229,800
税込¥252,780
11日以内出荷
設置もメーカーにお任せください! PHILIPS大型ディスプレイの43BDL4650D/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-625Bの設置サービスを含むセット販売品です。指定場所までの搬入、開墾作業、設置作業、ディスプレイ本体の通電確認、納品時の廃材(梱包材)の回収まで実施します。
仕様●スタンバイ時:<0.5W●パネル駆動式:IPS●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:24時間連続稼働
付属品Wi-Fiドングル(CRD22)、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ACスイッチカバーx1個、ケーブル留めx2、、ケーブル:HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m),
サイズ43型
消費電力(W)75
適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2
本体寸法(mm)ディスプレイ:973 × 561.2 × 63.5
本体質量(kg)ディスプレイ:11.1
最大消費電力(W)122
コントラスト比1200:1
表示色約10億7000万色
解像度3840×2160
保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。)
使用環境温度(℃)操作時:0~40
入力端子HDMI2.0x2、DVI-Ix1、DisplayPort1.2x1
VESAマウント(mm)200×200、M6
接続端子USB:USB3.0(タイプA)x2 ※給電可、マイクロUSB(タイプB)x1
スピーカー10W+10W
使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し)
RoHS指令(10物質対応)対応
輝度(cd/m2)500
サービス分類組立・設置・取付
1セット
¥199,800
税込¥219,780
11日以内出荷
関連キーワード