8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設置もメーカーにお任せください! PHILIPS大型ディスプレイの55BDL3650Q/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-625Bの設置サービスを含むセット販売品です。指定場所までの搬入、開墾作業、設置作業、ディスプレイ本体の通電確認、納品時の廃材(梱包材)の回収まで実施します。
仕様●スタンバイ時:<0.5W●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:18時間連続稼働推奨 付属品クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ケーブル留め×2、ACスイッチカバー×1個、ケーブル:電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-sub変換ケーブル(1.8m) 消費電力(W)130 適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2 本体寸法(mm)ディスプレイ:1241.8 × 712.6 × 63.6 本体質量(kg)ディスプレイ:17.2 最大消費電力(W)200 コントラスト比1300:1 表示色約10億7000万色 解像度3840×2160 保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。) 使用環境温度(℃)操作時:0~40 入力端子HDMI2.0×2、DVI-I×1 VESAマウント(mm)400×400、M6 接続端子USB:USB2.0×2、USB3.0×2 スピーカー10W+10W 使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し) RoHS指令(10物質対応)対応 モニターサイズ55 パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)400 サービス分類組立・設置・取付
1セット
199,800 税込219,780
11日以内出荷

設置もメーカーにお任せください! PHILIPS大型ディスプレイの50BDL3650Q/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-625Bの設置サービスを含むセット販売品です。指定場所までの搬入、開墾作業、設置作業、ディスプレイ本体の通電確認、納品時の廃材(梱包材)の回収まで実施します。
仕様●スタンバイ時:<0.5W●パネル駆動式:VA●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:18時間連続稼働推奨 付属品クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ケーブル留めx2、ACスイッチカバーx1個、ケーブル:電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-sub変換ケーブル(1.8m) サイズ50型 消費電力(W)115 適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2 本体寸法(mm)ディスプレイ:1128.4 × 649.0 × 63.5 本体質量(kg)ディスプレイ:14.3 最大消費電力(W)190 コントラスト比4000:1 表示色約10億7000万色 解像度3840×2160 保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。) 使用環境温度(℃)操作時:0~40 入力端子HDMI2.0x2、DVI-Ix1 VESAマウント(mm)400×400、M6 接続端子USB:USB2.0x2、USB3.0x2 スピーカー10W+10W 使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し) RoHS指令(10物質対応)対応 輝度(cd/m2)400 サービス分類組立・設置・取付
1セット
179,800 税込197,780
11日以内出荷

設置もメーカーにお任せください! PHILIPS大型ディスプレイの43BDL3650Q/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-625Bの設置サービスを含むセット販売品です。指定場所までの搬入、開墾作業、設置作業、ディスプレイ本体の通電確認、納品時の廃材(梱包材)の回収まで実施します。
仕様●スタンバイ時:<0.5W●パネル駆動式:IPS●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:18時間連続稼働推奨 付属品クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ケーブル留めx2、ACスイッチカバーx1個、ケーブル:電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-sub変換ケーブル(1.8m) サイズ43型 消費電力(W)96 適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2 本体寸法(mm)ディスプレイ:973.0 × 561.2 × 63.5 本体質量(kg)ディスプレイ:11.06 最大消費電力(W)170 コントラスト比1200:1 表示色約10億7000万色 解像度3840×2160 保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。) 使用環境温度(℃)操作時:0~40 入力端子HDMI2.0x2、DVI-Ix1 VESAマウント(mm)200×200(ネジM6) 接続端子USB:USB2.0x2、USB3.0x2 スピーカー10W+10W 使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し) RoHS指令(10物質対応)対応 輝度(cd/m2)400 サービス分類組立・設置・取付
1セット
169,800 税込186,780
11日以内出荷

設置もメーカーにお任せください! PHILIPS大型ディスプレイの32BDL3650Q/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-823Bの設置サービスを含むセット販売品です。指定場所までの搬入、開墾作業、設置作業、ディスプレイ本体の通電確認、納品時の廃材(梱包材)の回収まで実施します。
仕様●スタンバイ時:<0.5W●パネル駆動式:VA●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:18時間連続稼働推奨 付属品クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ケーブル留めx2、ACスイッチカバーx1個、ケーブル:電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-sub変換ケーブル(1.8m) サイズ32型 消費電力(W)50 適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2 本体寸法(mm)ディスプレイ:726.5 × 425.4 × 69.1 本体質量(kg)ディスプレイ:5.7 最大消費電力(W)100 コントラスト比4000:1 表示色約1677万色 解像度1920×1080 保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。) 使用環境温度(℃)操作時:0~40 入力端子HDMI2.0×2、DVI-I×1 VESAマウント(mm)100x100,、200x200、M4 接続端子USB:USB2.0x2、USB3.0x2 スピーカー10W+10W 使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し) RoHS指令(10物質対応)対応 輝度(cd/m2)350 サービス分類組立・設置・取付
1セット
149,800 税込164,780
11日以内出荷

設置もメーカーにお任せください! PHILIPS大型ディスプレイの55BDL4650D/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-625Bの設置サービスを含むセット販売品です。指定場所までの搬入、開墾作業、設置作業、ディスプレイ本体の通電確認、納品時の廃材(梱包材)の回収まで実施します。
仕様●スタンバイ時:<0.5W●パネル駆動式:VA●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:24時間連続稼働 付属品Wi-Fiドングル(CRD22)、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ACスイッチカバーx1個、ケーブル留めx2、、ケーブル:HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m), サイズ55型 消費電力(W)112 適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2 本体寸法(mm)ディスプレイ:1241.8 × 712.6× 63.6 本体質量(kg)ディスプレイ:17.2 最大消費電力(W)160 コントラスト比5000:1 表示色約10億7000万色 解像度3840×2160 保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。) 使用環境温度(℃)操作時:0~40 入力端子HDMI2.0×2、DVI-I×1、DisplayPort1.2×1 VESAマウント(mm)400×400、M6 接続端子USB:USB3.0(タイプA)×2 ※給電可、マイクロUSB(タイプB)x1 スピーカー10W+10W 使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し) RoHS指令(10物質対応)対応 輝度(cd/m2)500 サービス分類組立・設置・取付
1セット
259,800 税込285,780
11日以内出荷

設置もメーカーにお任せください! PHILIPS大型ディスプレイの50BDL4650D/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-625Bの設置サービスを含むセット販売品です。指定場所までの搬入、開墾作業、設置作業、ディスプレイ本体の通電確認、納品時の廃材(梱包材)の回収まで実施します。
仕様●スタンバイ時:<0.5W●パネル駆動式:VA●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:24時間連続稼働 付属品Wi-Fiドングル(CRD22)、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ACスイッチカバーx1個、ケーブル留めx2、、ケーブル:HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m), サイズ50型 消費電力(W)75 適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2 本体寸法(mm)ディスプレイ:1128.4 × 649.0 × 63.5 本体質量(kg)ディスプレイ:14.6 最大消費電力(W)126 コントラスト比4000:1 表示色約10億7000万色 解像度3840×2160 保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。) 使用環境温度(℃)操作時:0~40 入力端子HDMI2.0×2、DVI-I×1、DisplayPort1.2×1 VESAマウント(mm)400×400、M6 接続端子USB:USB3.0(タイプA)x2 ※給電可、マイクロUSB(タイプB)x1 スピーカー10W+10W 使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し) RoHS指令(10物質対応)対応 輝度(cd/m2)500 サービス分類組立・設置・取付
1セット
229,800 税込252,780
11日以内出荷

設置もメーカーにお任せください! PHILIPS大型ディスプレイの43BDL4650D/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-625Bの設置サービスを含むセット販売品です。指定場所までの搬入、開墾作業、設置作業、ディスプレイ本体の通電確認、納品時の廃材(梱包材)の回収まで実施します。
仕様●スタンバイ時:<0.5W●パネル駆動式:IPS●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:24時間連続稼働 付属品Wi-Fiドングル(CRD22)、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ACスイッチカバーx1個、ケーブル留めx2、、ケーブル:HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m), サイズ43型 消費電力(W)75 適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2 本体寸法(mm)ディスプレイ:973 × 561.2 × 63.5 本体質量(kg)ディスプレイ:11.1 最大消費電力(W)122 コントラスト比1200:1 表示色約10億7000万色 解像度3840×2160 保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。) 使用環境温度(℃)操作時:0~40 入力端子HDMI2.0x2、DVI-Ix1、DisplayPort1.2x1 VESAマウント(mm)200×200、M6 接続端子USB:USB3.0(タイプA)x2 ※給電可、マイクロUSB(タイプB)x1 スピーカー10W+10W 使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し) RoHS指令(10物質対応)対応 輝度(cd/m2)500 サービス分類組立・設置・取付
1セット
199,800 税込219,780
11日以内出荷

リアル組とリモート組のコラボレーションを加速させる進化形ホワイトボード、クリエイティブボードCB+(シービープラス)。思考を止めないスクロール方式の板面に、遠隔地とのコラボレーションを活性化させるリアルタイム共有機能を搭載。独自の専用カメラには超広角レンズと補正機能を備え、板面全体を見やすく映し、リアルタイムでリモート参加者のPC画面に表示します。本体はLAN経由でネットワークに接続し、リアルタイム共有のほかスキャン画像をメールやフォルダへ転送可能(予め本体への登録が必要)。直接本体に接続したUSBメモリやPCへも保存可能です。本体には5.0インチのタッチパネルを搭載。アイコン表示によるわかりやすいユーザーインターフェイスで直感的に操作できます。板面は手で軽くスクロールさせることができ、表面から裏面へぐるっと一周シームレスに移動可能。議論の集中力を切らさず書き込むことができます。板面サイズは縦横比16:9とし、PCでも見やすいサイズ。カメラ部分は収納でき、脚付タイプは大きめのキャスターにより移動も快適に。板面に書いた手書き文字を撮影してAI連携のOCR機能でテキスト化した文書をメールで送信。議事録の手間を軽減できます。
付属品ホワイトボードマーカー(黒・赤)、イレーザー(大)、組立説明書、電源用USBケーブル、ACアダプター(Type-C) 消費電力(W)【ACアダプター(USB Type-C)】20 キャスターナイロンキャスター全個ストッパー付き インターフェースUSBメモリ保存=USB2.0 Type-A、PC保存=USB Type-C 画質リアルタイム配信時(動画)=解像度1920×1080px/フレームレート=約5fps、撮影記録時(静止画)=解像度1920×1080px 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1600×900 ネットワークタイプ無線(Wi-Fi)、有線(RJ-45) サービス分類組立・設置・取付 繰り返し・詰め替え対応
1台
309,800 税込340,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)