13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
82 税込90
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1個ほか
839 税込923
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

仕様ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:16A●定格電圧:250V●キャップスタイル:スロット●シリーズ:821●インターナショナルプロテクションレート:IP40●保護カテゴリ:PC2●本体材質:ポリアミド●コンタクト材質:錫メッキ-銅合金●Littelfuseヒューズホルダ及びクリップ - 6.35x32mm. Littelfuseヒューズホルダ及びクリップは、多種多様な用途の要件に対応した包括的ソリューションです。Littlefuseヒューズホルダを6.35 x 32 mmヒューズと組み合わせて、電気回路を保護することができます。 種類ヒューズホルダ 取付方式パネル取付 定格電圧(V)250 定格電流(A)16 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,398 税込2,638
5日以内出荷

仕様VDE、SEMKO、UL、CSA. WICKMANN耐衝撃、パネル取り付け. ヒューズホルダボディシステム一式には、ホルダのボディ1つと適切なサイズのキャップ1つが必要。最大電流10 A @ 250 V (6.3×32 mm)、6.3 A @ 250 V (5×20 mm). PC2保護 ポリアミド製ボディ、パネル背後の奥行き42 mm 材質(本体)熱可塑性 種類ヒューズホルダ 取付方式パネル取付 シリーズ800 定格電圧(V)250 定格電流(A)16 材質(コンタクト)銅合金 保護クラスPC2 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP40
1袋(5個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
1,898 税込2,088
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
299 税込329
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様D01、D02 NEOZED fuse sockets. 1 and 3-pin DIN Rail Mounting NEOZED fuse adapters available separately (e.g. Stock no.: ; 622-0907 622-0907 ) NEOZED screw adapters available separately (e.g. Stock no.: ; 622-1180 622-1180 ) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類管型ヒューズ 取付方式DINレール取付 極数1 シリーズD0 定格電圧(V)400AC 定格電流(A)16 リード線 ボトルヒューズサイズD01 ボトルヒューズホルダコンプベース
1個
509 税込560
5日以内出荷

種類ヒューズホルダ 定格電圧(V)250 定格電流(A)16 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ヒューズホルダ 取付方式パネル取付 定格電圧(V)250AC キャップタイプスロット 端子種別クイックコネクト 定格電流(A)16 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.3×32 保護クラスPC2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,298 税込3,628
5日以内出荷

仕様定格電流:16A●定格電圧:600V●対応ヒューズ長:20mm●遮断ターミナル(品番501-853)は絶縁専用です。 電源供給時の装置のオン / オフに使用してはいけません。. NEMKO. ミニチュアシリーズ. 標準の15 mm対称レール用 中央のねじでアース端子を締め付け 回路の絶縁用レバーの操作で遮断 ねじなしエンドストップをレールにクリップ取り付け 種類ヒューズホルダ 定格電圧(V)600 定格電流(A)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
9,198 税込10,118
5日以内出荷

UL/CSA/VDE/SEMKO/IMQ. BULGIN IP67 ねじキャップ 保護カテゴリPC2 6.3 mm x 32 mm. 保護カテゴリ: PC2 高温熱可塑樹脂ボディ UL94-VO準拠のボディ / キャップ パネルの切り抜き部: 16O x 14.4 mm (AF)、16O x 17.3 (RA)
仕様ヒューズホルダタイプ = パネル取り付けヒューズサイズ = 6.3 x 32mm極数 = 1Pインジケータ付 = なしキャップスタイル = マニュアル,スロットmm 定格電圧(V)AC250 定格電流(A)16
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

材質(本体)PET 種類ヒューズホルダ 取付方式パネル取付 定格電圧(V)250AC キャップタイプスロット 定格電流(A)16 材質(コンタクト)銀メッキ-真鍮 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20 保護クラスPC2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)