カテゴリ

  • 測定用品(17)
    • ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ(17)
絞り込み
ブランド
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(14)
  • テクロック(2)
  • Peacock(尾崎製作所)(1)
校正証明書
  • -
  • 付き(123)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「長さ測定」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高速・高精度デジマチックマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)高速・高精度デジマチックマイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)
25,980税込28,578特価
1台
当日出荷から30日以内出荷
測定がはかどる!標準的なマイクロメータと比較し、4倍速いスピンドルの高速移動を実現。スピーディーな移動と最大許容誤JMPE±1μmの優れた精度により、測定作業の効率化が可能です。全数検査や測定項目数の多いワークの測定など、さまざまな寸法の測定をするケースなどに最適です。
仕様スピンドルねじピッチ:2m使用温度範囲(℃)5~40電源リチウム金属電池CR20321個標準付属(動作確認用)最小表示量(mm)0.001測定力(N)7~12平面度(μm)0.3保護等級IP65(IEC60529)機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能(INC測長系)、ホールド機能、校正時期警告機能、アプローチスピード警告機能、公差判定機能、演算機能(Ax+B)、ファンクションロック機能、オートパワーON/OFF機能、キーカスタマイズ機能、測定データ出力機能(デジマチックS1)、エラー表示データ出力デジマチックd1電池寿命(連続時間)約4000位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ保存温度範囲(℃)-10~60入出力デジマチックS1電池寿命(年)通常の使用状態約2
デジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータMitutoyo(ミツトヨ)
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
測定作業の円滑化・高精度化を支える、新世代IDシリーズです。双方向シリアル通信に対応し、各種新機能を搭載した新世代のID-Fシリーズです。オプションの通信ケーブルやソフトを用いて、PC操作による一括ゼロセットや、ゲージの各種設定編集が可能となり、業務効率の向上に大きく貢献します。外部給電方式を採用しており、色鮮やかなバックライト付きLCDを実現しております。LCDカラーによる直感的な合否判定が可能です。校正予定日を設定することによりアラームを表示させることが可能となり、適切な計測器管理に役立ちます。絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しており、電源ONごとの原点合わせが不要です。オーバースピードエラーの発生もなく、信頼性に優れております。
仕様●測定姿勢:水平横姿勢●部分測定範囲行き指示誤差(MPE)PMPE:0.004mm質量(g)330測定範囲(mm)50.8シリーズ543電源外部電源(ACアダプタ5.9V)No.06AGZ369JA(標準付属品)最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01測定力(N)MPL:2.3以下表示7桁LCD、符号、アナログバー、2色バックライト付き機能ピークホールド機能(最大値、最小値)、振れ幅測定機能(動作の最大値、最小値の差)、ゼロセット機能(INC測長系原点設定)、プリセット機能(ABS測長系原点設定)、カウント方向切換機能、公差判定機能、最小表示量切換機能、簡易演算機能f(x)=Ax、アナログ目量切換機能、データホールド機能(外部機器未接続時)、ファンクションロック機能、校正時期警告機能、データ出力機能、表示部回転機能(330°)、エラー警告表示ステム径(Φmm)8戻り誤差(MPE)HMPE:0.002応答速度無制限裏ぶた仕様入出力デジマチックd1(出力)、デジマチックd2(出力)、デジマチックS1(双方向)戻り誤差(mm)HMPE:0.002繰返し精密度(mm)RMPE:0.002RoHS指令(10物質対応)対応適応アクセサリUSBインプットツールシリーズ、USBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):06AGL011(SFタイプ)接続ケーブル(2m):06AGL021(SFタイプ)USBインプットツールダイレクト(2m):06AGQ001F(SFタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZG011(SFタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZG021(SFタイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)、264-623(ブザータイプ)U-WAVE-R:02AZD810DU-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)、264-627(ブザータイプ)U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(ID-Fシリーズ12.7mm機種用):02AZF700U-WAVE-TM/TMB取付板(デジマチックインジケータ用):02AZF670リフティング関係リフティングノブ:No.21EZA200、リフティングレバー(ユビカケ):No.21EAA426逆姿勢用コイルスプリング:No.02ACA773測定データ収集ソフトウェアUSB-ITPAKV3.0:No.06AGR543ミツトヨダイヤルゲージ用各種測定子(オプション)各種裏ぶた(オプション)各種スタンド(オプション)全測定範囲行き指示誤差(mm)EMPE:0.004
ニューピクテスト Peacock(尾崎製作所)ニューピクテストPeacock(尾崎製作所)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
仕様高精度材質超硬タイプノークラッチタイプ測定範囲(mm)0.28目量(mm)0.002測定力(N)0.3以下目盛仕様0-140-0測定子長さ(mm)19.86戻り誤差(μm)3指示誤差[全測定範囲](μm)4測定子XN2L-2付繰返し精密度(μm)1指示誤差(μm)10目盛:2
シグナルデジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)シグナルデジマチックインジケータMitutoyo(ミツトヨ)
47,980税込52,778
1台
当日出荷から45日以内出荷
検出した位置データの合否判定結果を出力する測定器です。機械式電気接点方式のような接点劣化はありません。 出力は外部機器(シーケンサ等)へ直接接続して使用できます。(出力論理反転も可能です。)また、判定結果はLCD表示および2色LEDにも表示されます。 本測定器はピーク検出機能を備え、ピーク値や振れ幅に対する合否判定も可能です。 位置検出は絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーの発生もありません。
仕様部分測定範囲行き指示誤差PMPE:0.003mm測定範囲(mm)12.7シリーズ543電源外部電源(DC5-24V)最小表示量(mm)0.001/0.01(切換可能)測定力(N)MPL:2.5以下保護等級IP54機能外部出力:-NG、OK、+NG、N-chオープンドレイン(論理反転可能)(測定データの出力はできません)、外部制御:ピークスタート、プリセット設定/ゼロセット、ピーク検出機能(最大値・最小値)、振れ幅測定機能(動作の最大値と最小値の差)、ゼロセット機能(INC測長系原点設定)、プリセット機能(ABS測長系原点設定)、カウント方向切換機能、公差判定機能(ABS3組、INCメモリ可能)、最小表示量切換機能、簡易演算機能f(x)=Ax、キーロック機能、校正モード(外部出力がデジマチック出力になります)、エラー警告表示戻り誤差(mm)HMPE:0.003繰返し精密度(mm)RMPE:0.002適応アクセサリ●リフティング関係リフティング用レバー:No.21EZA198、リフティングノブ:No.21EZA105※:防塵・防水性は保証できません。●デジマチック電源ユニット:No.21EZA345、校正モードを使用し、アイ・チェッカIC2000などで自動検査を行う場合に使用します。その際は、合わせて接続ケーブル:No.21EAA194(1m)、またはNo.21EAA190(2m)をご購入ください。注:通常モードで使用する際の電源の電源供給器としては使用できません。●ミツトヨダイヤルゲージ用各種測定子(オプション)●各種裏ぶた(オプション)全測定範囲行き指示誤差(mm)EMPE:0.003
デジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータMitutoyo(ミツトヨ)
21,980税込24,178
1台
当日出荷から45日以内出荷
ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。 位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。
表示7桁LCD、符号、アナログバー
テストインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)テストインジケータMitutoyo(ミツトヨ)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から30日以内出荷
ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単・正確に行えます。 先端がスリム形状であり、深く差し込んで測定することができます。 クラッチタイプです。(切換えレバーにより、測定子の作動する方向が変わります。) オオイイタにはハードコーティングとハンシャ抑制コーティングを採用。耐傷性及び指針視認性が良好です。 外枠が前面から外せる構造で、メンテナンス性は良好です。 測定子長さを目盛板に表示し、測定子の取り付け間違いによる精度不良を抑止できます。
シリーズ513
レンズメータ Mitutoyo(ミツトヨ)レンズメータMitutoyo(ミツトヨ)
10,980税込12,078
1台
当日出荷から30日以内出荷
凹凸レンズ、または平面の厚さ測定ができます。 平面の厚さを測定する場合は、アンビル部を差しかえて使用します。 球面測定子付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01測定範囲(mm)0~10測定力(N)1.4以下差込深さ(mm)30移動距離(mm)12指示誤差(μm)±15質量(g)220仕様読み取り:シックネスゲージ用2046ABSシリーズ7電源ボタン形参加銀電池SR44(No.9388821個)(モニタ用標準付属)表示6桁LCD、符号最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可)機能最大応答速度:無制限(倣い測定には対応不可)、ゼロセット機能(INC測長系原点設定)、プリセット機能(ABS測長系原点設定)、ディレクション切換機能、公差判定機能、最小表示量切換機能(最小表示量0.001mm機種のみ)、演算機能 f(x)=Ax、ファンクションロック機能、データ出力、表示値ホールド機能(接続ケーブル未接続時)、表示部回転機能(330°)、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示電池寿命(時間)連続使用で約7000移動量(mm)(アンビル)12電池寿命(年)通常使用で約1.2
ダイヤルパイプゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)ダイヤルパイプゲージMitutoyo(ミツトヨ)
9,898税込10,888
1台
当日出荷から30日以内出荷
パイプの肉厚や湾曲した板の厚さなどの測定ができます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01測定範囲(mm)0~10測定力(N)1.4以下差込深さ(mm)20パイプの最小内径Φ3.5mm指示誤差(μm)±15質量(g)220仕様読み取り:シックネスゲージ用2046ABSシリーズ7電源ボタン形参加銀電池SR44(No.9388821個)(モニタ用標準付属)表示6桁LCD、符号最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可)機能最大応答速度:無制限(倣い測定には対応不可)、ゼロセット機能(INC測長系原点設定)、プリセット機能(ABS測長系原点設定)、ディレクション切換機能、公差判定機能、最小表示量切換機能(最小表示量0.001mm機種のみ)、演算機能 f(x)=Ax、ファンクションロック機能、データ出力、表示値ホールド機能(接続ケーブル未接続時)、表示部回転機能(330°)、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示電池寿命(時間)連続使用で約7000電池寿命(年)通常使用で約1.2
デジマチック歯厚マイクロメーター Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック歯厚マイクロメーターMitutoyo(ミツトヨ)
88,980税込97,878
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定 定圧装置付 定・低測定力機構をシンブルに内蔵したコンパクト形状。 測定力は変更可能で多種のワークに対応できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途電線、紙、プラスチック、ゴムなど定・低測定力 の測定に最適です最小表示量(mm)0.001仕様●設定測定力に対する誤差:±(0.1+設定測定力/10)N、測定力のばらつき:0.1N以内(水平横姿勢±3°以内で使用した値)種別直進式歯厚タイプソフトタッチマイクロ(LCD)使用温度範囲(℃)5~40寸法L(mm)0シリーズ227出力測定データ出力電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)寸法a(mm)6.2量子化誤差±1カウント測定子直径(Φmm)14.3平面度(μm)1寸法b(mm)25平行度(μm)3寸法c(mm)5.2位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ保存温度範囲(℃)-10~60リード(mm)10最大許容誤差(μm)JMPE:±4RoHS指令(10物質対応)対応電池寿命(年)通常の使用状態で約5適応アクセサリ●接続ケーブル1m:No.05CZA662、2m:No.05CZA663●USBインプットツール ダイレクトUSB-ITN-B(2m):No.06AFM380B
クーラントデジマチックノギス Mitutoyo(ミツトヨ)クーラントデジマチックノギスMitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
48,980税込53,878
1台
当日出荷から40日以内出荷
保護等級IP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用出来ます。 スイッチがひとつのシンプルな設計により、測定操作が簡単です。 オートパワーON/OFF機能により約20分間使用しないとLCD表示は消えますが、ABS測長系の原点は記憶されたままです。また、スライダを動かせば自動的に電源が入ります。 ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要です。 段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途液晶表示の文字高さを11.0mmに拡大し、視認性が向上(メーカー比較約16%アップ)。ABS(絶対)スケールにより電源ON毎の原点セットが不要。本尺幅20mmNIより、測定面の平行度が狂いにくい。通常使用で約5年(連続18000時間)の電池寿命を達成。電池蓋はネジ不要で、簡単スピーディな電池交換と機密性を確保。クーラントプルーフIP68により、切削油、水、油などの汚れの影響を受けず、アナログ式と同じ環境で使用可能。種別標準タイプ質量(g)350使用温度範囲(℃)0~40寸法L(mm)404寸法H(mm)20シリーズ500電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)寸法A(mm)22使用温度(℃)0~40寸法D(mm)64寸法B(mm)27.5寸法C(mm)19.8量子化誤差±1カウントを含まず繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限保護等級IP67(IEC60529)保存温度(℃)-10~60機能原点セット機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報機能サムローラあり許容誤差最大:±0.03mm(EMPE)、±0.05mm(SMPE)位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ保存温度範囲(℃)-10~60液晶表示7セグメント5桁、マイナス、文字高さ11.0mm出力端子あり最大許容誤差(μm)EMPE:±30、SMPE:±50警報機能電圧低下、スケール汚染エラー、オバーフローエラー電池寿命(年)通常使用状態で約5
クーラントデジマチックノギス Mitutoyo(ミツトヨ)クーラントデジマチックノギスMitutoyo(ミツトヨ)(10件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から40日以内出荷
ABSクーラントプルーフキャリパ(標準タイプ)の防水機能の保護等級はIP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用出来ます。また、全数エアリーク試験を実施していますので、安心してお使い頂けます。 スイッチがひとつのシンプルな設計により、測定操作が簡単です。 ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要で、すぐに測定が行えます。 オートパワーON/OFF機能により、約20分間使用しない状態が続いた場合は、LCD表示は消えますが、ABS測長系の原点は記憶されたままです。 スライダを動かせば自動的に電源が入ります。 段差測定も可能です。 統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 ドライバー不要の電池蓋でスピーディな電池交換が可能です。 ICの低消費電流化により電池寿命5年に飛躍的に長くなりました。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途防水形絶対スケール内蔵デジタルノギス寸法H(mm)16シリーズ500電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)量子化誤差±1カウントを含まず繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限保護等級IP67(IEC60529)デプスバーありサムローラあり許容誤差最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE)位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ最大許容誤差(μm)EMPE:±20、SMPE:±40電池寿命(年)通常使用状態で約5
浅孔シリンダゲージCGF Mitutoyo(ミツトヨ)浅孔シリンダゲージCGFMitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷から30日以内出荷
穴の底面近くの内径測定が出来ます ダイヤルゲージと保護カバーはオプションとなります 深孔用に握り下長さの長いものもご注文により製作致します 基点調整の為基準ゲージとしてシリンダゲージゼロチェッカ、セットリングを取り揃えています 推奨ダイヤルゲージ:2046SB/2972/2109SB-10/543-264B ガイド構造変更により、従来機種うPろ摺動性アップ 本体アンビル固定部の材質変更による耐久性アップ 断熱グリップ(中空構造)で、手の熱の影響を軽減既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
広範囲精度(μm)4測定子の有効ストローク(mm)1.2隣接誤差(μm)1繰返し精密度(μm)1
ハブマイクロ (147シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)ハブマイクロ (147シリーズMitutoyo(ミツトヨ)
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
管内の段の長さ、肉厚測定用です。 測定面超硬合金チップ付 定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.01平行度(μm)3平面度(μm)0.6
ABSデジマチック測長ユニット Mitutoyo(ミツトヨ)ABSデジマチック測長ユニットMitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から30日以内出荷
デジタルノギスを応用した測長ユニットとして、小型工作機械や治工具類の位置決めに簡単に取り付けできます。 表示部が縦形となっており、高さ測定をするのに便利です。
最小表示(mm)0.01電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)繰返し精度(mm)0.01電池寿命(時間)約20000応答速度無制限
小型ダイヤルゲージ テクロック小型ダイヤルゲージテクロック
7,598税込8,358
1台
当日出荷から21日以内出荷
小型軽量、取り扱いが容易で高精度のため、長さの測定器として多分野で広範囲にわたって活用されています。
用途機械の寸法出し、専用機への組み込みなど、スペースのない場所での使用に。寸法H(mm)5寸法D(Φmm)36.5寸法E(mm)10寸法I(mm)6.2ステム径(Φmm)8測定子部品コード:ZS-014寸法C(Φmm)39裏ぶた仕様平裏ぶた取付径(Φmm)(軸径)8直径(mm)(文字盤)39
511シリーズ短脚シリンダゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)511シリーズ短脚シリンダゲージMitutoyo(ミツトヨ)
19,980税込21,978
1セットほか
翌々日出荷から30日以内出荷
握り下長さが短く、軽量でコンパクトです。測定子およびアンビルに耐久性と耐磨耗性に優れる超硬合金を使用しています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
丸型 ダイヤルゲージ テクロック丸型 ダイヤルゲージテクロック
6,298税込6,928
1個
当日出荷から24日以内出荷
目量(mm)0.01測定力(N)1.4以下全長(mm)113.7質量(g)110寸法A(mm)48.7寸法D(mm)18寸法E(mm)15.5寸法B(mm)65寸法I(mm)19.5寸法G(mm)7.5ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)3指示誤差[1/2回転](μm)9指示誤差[1回転](μm)10測定子部品コード:ZS-017寸法C(Φmm)55繰返し精度(μm)5繰返し精密度(μm)3指示誤差[1/10回転](μm)5
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら