カテゴリ

  • 測定用品(34)
    • ノギス(2)
絞り込み
ブランド
  • 東栄工業(1)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(26)
  • Peacock(尾崎製作所)(4)
  • テクロック(3)
校正証明書
  • -
  • なし(14)
  • 付き(121)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r ゲージ」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータMitutoyo(ミツトヨ)
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
測定作業の円滑化・高精度化を支える、新世代IDシリーズです。双方向シリアル通信に対応し、各種新機能を搭載した新世代のID-Fシリーズです。オプションの通信ケーブルやソフトを用いて、PC操作による一括ゼロセットや、ゲージの各種設定編集が可能となり、業務効率の向上に大きく貢献します。外部給電方式を採用しており、色鮮やかなバックライト付きLCDを実現しております。LCDカラーによる直感的な合否判定が可能です。校正予定日を設定することによりアラームを表示させることが可能となり、適切な計測器管理に役立ちます。絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しており、電源ONごとの原点合わせが不要です。オーバースピードエラーの発生もなく、信頼性に優れております。
仕様●測定姿勢:水平横姿勢●部分測定範囲行き指示誤差(MPE)PMPE:0.004mm質量(g)330測定範囲(mm)50.8シリーズ543電源外部電源(ACアダプタ5.9V)No.06AGZ369JA(標準付属品)最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01測定力(N)MPL:2.3以下表示7桁LCD、符号、アナログバー、2色バックライト付き機能ピークホールド機能(最大値、最小値)、振れ幅測定機能(動作の最大値、最小値の差)、ゼロセット機能(INC測長系原点設定)、プリセット機能(ABS測長系原点設定)、カウント方向切換機能、公差判定機能、最小表示量切換機能、簡易演算機能f(x)=Ax、アナログ目量切換機能、データホールド機能(外部機器未接続時)、ファンクションロック機能、校正時期警告機能、データ出力機能、表示部回転機能(330°)、エラー警告表示ステム径(Φmm)8戻り誤差(MPE)HMPE:0.002応答速度無制限裏ぶた仕様入出力デジマチックd1(出力)、デジマチックd2(出力)、デジマチックS1(双方向)戻り誤差(mm)HMPE:0.002繰返し精密度(mm)RMPE:0.002RoHS指令(10物質対応)対応適応アクセサリUSBインプットツールシリーズ、USBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):06AGL011(SFタイプ)接続ケーブル(2m):06AGL021(SFタイプ)USBインプットツールダイレクト(2m):06AGQ001F(SFタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZG011(SFタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZG021(SFタイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)、264-623(ブザータイプ)U-WAVE-R:02AZD810DU-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)、264-627(ブザータイプ)U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(ID-Fシリーズ12.7mm機種用):02AZF700U-WAVE-TM/TMB取付板(デジマチックインジケータ用):02AZF670リフティング関係リフティングノブ:No.21EZA200、リフティングレバー(ユビカケ):No.21EAA426逆姿勢用コイルスプリング:No.02ACA773測定データ収集ソフトウェアUSB-ITPAKV3.0:No.06AGR543ミツトヨダイヤルゲージ用各種測定子(オプション)各種裏ぶた(オプション)各種スタンド(オプション)全測定範囲行き指示誤差(mm)EMPE:0.004
デジマチックデプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックデプスゲージMitutoyo(ミツトヨ)
39,980税込43,978
1台
当日出荷から45日以内出荷
デジタル表示のため、誰にでも読誤りのない測定が可能です。 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
ストローク(mm)指示器:12.7測定範囲(mm)0~200シリーズ547測定力(N)1.5以下測定子超硬ボール付測定子No.21JAA224ベース幅(mm)16適応アクセサリUSBインプットツールシリーズUSBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):06AGL011(SFタイプ)接続ケーブル(2m):06AGL021(SFタイプ)USBインプットツールダイレクト(2m):06AGQ001F(SFタイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD730GIP67(IP67タイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD880G(ブザータイプ)U-WAVE-T取付板:02AZE200U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZG011(SFタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZG021(SFタイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ)U-WAVE-R:02AZD810DU-WAVE-TM取付板:デジマチックインジケータ用:02AZF670U-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ)U-WAVE接続ユニット:デジマチックインジケータ用(ID-CNX12.7mmモデル専用):02AZF700
デジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータMitutoyo(ミツトヨ)
14,980税込16,478
1台
当日出荷から45日以内出荷
使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだコストパフォーマンスタイプのインジケータです。 位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので信頼性が向上しております。
測定範囲(mm)12.7表示6桁LCD、符号
演算型デジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)演算型デジマチックインジケータMitutoyo(ミツトヨ)
43,980税込48,378
1台
当日出荷から45日以内出荷
スピンドル移動量に対する演算機能を内蔵しています。測定治具に取り付け演算係数を設定することによって、換算表などなしでダイレクトに測定でき、測定効率向上のお役にたてます。 5つのボタンとステータスアイコン、キーアシスト表示で多彩な機能をシンプルに操作できます。 広い液晶画面とアナログバー表示を搭載しています。 絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。 また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。
仕様部分測定範囲行き指示誤差PMPE:0.003mm質量(g)170測定範囲(mm)12.7シリーズ543電源リチウム金属電池CR2032 1個標準付属(動作確認用)最小表示量(mm)12種切換可能(0.0002、0.0005、0.001、0.002、0.005、0.01、0.02、0.05、0.1、0.2、0.5、1)測定力(N)MPL:1.5以下機能演算機能f(x’)=Ax’+B+Cx’-1(x’=x+オフセット)、ピーク検出機能(最大値・最小値)、振れ幅検出機能(動作の最大値と最小値の差)、ゼロセット機能(INC測定系原点設定)、プリセット機能(ABS測定系原点設定)、公差判定機能(ABS3組、INCメモリ可能)、アナログバー目量切換機能、キーロック機能、表示値ホールド機能(外部機器未接続時)、データ出力機能、外部PC設定入力機能、表示部回転機能(330°)、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示、最小表示量切換機能裏ぶた仕様戻り誤差(mm)HMPE:0.003繰返し精密度(mm)RMPE:0.002電池寿命(年)通常使用で約1(使用回数や使い方により異なります。数値は目安としてお考えください。)適応アクセサリUSBインプットツールシリーズUSBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):905338(Fタイプ)接続ケーブル(2m):905409(Fタイプ)USBインプットツールダイレクト(2m):06AFM380F(Fタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZD790F(Fタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZE140F(Fタイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ)U-WAVE-R:02AZD810DU-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ)U-WAVE-TM/TMB取付板デジマチックインジケータ用:02AZF670リフティング関係リフティング用レバー:No.21EZA198、リフティングノブ:No.21EZA105パラメータ・セットアップキット:No.21EZA313全測定範囲行き指示誤差(mm)EMPE:0.003
デジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータMitutoyo(ミツトヨ)
39,980税込43,978
1台
当日出荷から45日以内出荷
内径測定専用の機能として、最小値検出と公差判定機能を備えてます。 ミツトヨシリンダゲージと組み合わせてご使用ください。 5つのボタンとステータスアイコン、キーアシスト表示で多彩な機能をシンプルに操作できます。 広い液晶画面と、頂点を探しやすいアナログバー表示を搭載しています。 マスター基準値と公差設定値を3組までメモリ可能です。面倒なマスター合わせを軽減できます。 絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。 また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。
仕様部分測定範囲行き指示誤差PMPE:0.003mm質量(g)170測定範囲(mm)12.7シリーズ543電源リチウム金属電池CR2032 1個標準付属(動作確認用)最小表示量(mm)0.001/0.01(切替可能)測定力(N)MPL:1.5以下機能最小値検出機能、プリセット機能(3つまでメモリ可能)、公差判定機能(3組までメモリ可能)、最小表示量切換機能、アナログバー目量切換機能、キーロック機能、表示値ホールド機能(外部機器未接続時)、データ保存/呼出機能(外部機器未接続時)、データ出力機能、外部PC設定入力機能、表示部回転機能(330°)、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示裏ぶた仕様戻り誤差(mm)HMPE:0.003繰返し精密度(mm)RMPE:0.002電池寿命(年)通常使用で約1(使用回数や使い方により異なります。数値は目安としてお考えください。)適応アクセサリUSBインプットツールシリーズUSBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):905338(Fタイプ)接続ケーブル(2m):905409(Fタイプ)USBインプットツールダイレクト(2m):06AFM380F(Fタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZD790F(Fタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZE140F(Fタイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ)U-WAVE-R:02AZD810DU-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ)U-WAVE-TM/TMB取付板デジマチックインジケータ用:02AZF670リフティング関係リフティング用レバー:No.21EZA198、リフティングノブ:No.21EZA105パラメータ・セットアップキット:No.21EZA313ミツトヨダイヤルゲージ用各種測定子(オプション)各種裏ぶた(オプション)各種スタンド(オプション)全測定範囲行き指示誤差(mm)EMPE:0.003
デジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータMitutoyo(ミツトヨ)
38,980税込42,878
1台
当日出荷から45日以内出荷
ピーク検出機能を備えています。さらに、このピーク値に対して合否判定が可能です。 5つのボタンとステータスアイコン、キーアシスト表示で多彩な機能をシンプルに操作できます。 広い液晶画面とアナログバー表示を搭載しています。 絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。 また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。 パラメータ・セットアップキット(オプション)と専用ソフトウェアを使用することで、パソコンから 各種機能、パラメータなどの設定が行えます。
仕様部分測定範囲行き指示誤差PMPE:0.003mm測定範囲(mm)12.7シリーズ543電源リチウム金属電池CR2032 1個標準付属(動作確認用)最小表示量(mm)0.001/0.01(切替可能)測定力(N)MPL:1.5以下機能ピーク検出機能(最大値・最小値)、振れ幅検出機能(動作の最大値と最小値の差)、ゼロセット機能(INC測定系原点設定)、プリセット機能(ABS測定系原点設定)、カウント方向切換機能、公差判定機能(ABS3組、INCメモリ可能)、最小表示量切換機能、簡易演算機能f(x)=Ax、アナログバー目量切換機能、キーロック機能、表示値ホールド機能(外部機器未接続時)、データ出力機能、外部PC設定入力機能、表示部回転機能(330°)、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示戻り誤差(mm)HMPE:0.003繰返し精密度(mm)RMPE:0.002電池寿命(年)通常使用で約1(使用回数や使い方により異なります。数値は目安としてお考えください。)適応アクセサリUSBインプットツールシリーズUSBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):905338(Fタイプ)接続ケーブル(2m):905409(Fタイプ)USBインプットツールダイレクト(2m):06AFM380F(Fタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZD790F(Fタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZE140F(Fタイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ)U-WAVE-R:02AZD810DU-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ)U-WAVE-TM/TMB取付板デジマチックインジケータ用:02AZF670リフティング関係リフティング用レバー:No.21EZA198、リフティングノブ:No.21EZA105パラメータ・セットアップキット:No.21EZA313ミツトヨダイヤルゲージ用各種測定子(オプション)各種裏ぶた(オプション)各種スタンド(オプション)全測定範囲行き指示誤差(mm)EMPE:0.003
デジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータMitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷から45日以内出荷
ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。 位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。
表示7桁LCD、符号、アナログバー
デジマチックパイプゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックパイプゲージMitutoyo(ミツトヨ)
26,980税込29,678
1台
当日出荷から45日以内出荷
パイプの肉厚や湾曲した板の厚さなどの測定ができます。
仕様読み取り:シックネスゲージ用543-710B質量(g)230測定範囲(mm)0~10シリーズ547電源リチウム金属電池CR20321個標準付属(動作確認用)最小表示量(mm)0.01測定力(N)1.5以下表示6桁LCD、符号最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可)機能ゼロセット機能(INC測長系原点設定)、プリセット機能(ABS測長系原点設定)、カウント方向切換機能、公差判定機能、最小表示量切換機能(最小表示量0.0005mm機種のみ)、ファンクションロック機能、校正時期警告機能、データ出力、表示値ホールド機能(接続ケーブル未接続時)、表示部回転機能(330゜)、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示差込深さ(mm)20電池寿命(時間)アンビル連続使用で約2700パイプの最小内径Φ3.5mm指示誤差(μm)±20電池寿命(年)通常使用で約2.5適応アクセサリUSBインプットツールシリーズUSBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):06AGL011(SFタイプ)接続ケーブル(2m):06AGL021(SFタイプ)USBインプットツールダイレクト:06AGQ001F(SFタイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD730G(IP67タイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD880G(ブザータイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZG011(SFタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZG021(SFタイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ)U-WAVE-R:02AZD810DU-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ)U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(ID-Cシリーズ12.7mm機種用):02AZF700U-WAVE-T取付板:02AZE200U-WAVE-TM/TMB取付板デジマチックインジケータ用:02AZF670測定データ収集ソフトウェアUSB-ITPAKV3.0:No.06AGR543
デジマチックシツクネスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックシツクネスゲージMitutoyo(ミツトヨ)
26,980税込29,678
1台
当日出荷から45日以内出荷
小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。 測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。
シリーズ547適応アクセサリUSBインプットツールシリーズUSBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):06AGL011(SFタイプ)接続ケーブル(2m):06AGL021(SFタイプ)USBインプットツールダイレクト:06AGQ001F(SFタイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD730G(IP67タイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD880G(ブザータイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZG011(SFタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZG021(SFタイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ)U-WAVE-R:02AZD810DU-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ)U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(ID-Cシリーズ12.7mm機種用):02AZF700U-WAVE-T取付板:02AZE200U-WAVE-TM/TMB取付板デジマチックインジケータ用:02AZF670
デジマチックレンズメータ Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックレンズメータMitutoyo(ミツトヨ)
27,980税込30,778
1台
当日出荷から45日以内出荷
凹凸レンズ、または平面の厚さ測定ができます。(測定子、アンビル:焼入鋼製) 平面の厚さを測定する場合は、アンビル部を差しかえて使用します。 球面測定子付き
仕様読み取り:シックネスゲージ用543-710B質量(g)265測定範囲(mm)0~10シリーズ547電源リチウム金属電池CR20321個標準付属(動作確認用)最小表示量(mm)0.01測定力(N)1.5以下表示6桁LCD、符号最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可)機能ゼロセット機能(INC測長系原点設定)、プリセット機能(ABS測長系原点設定)、カウント方向切換機能、公差判定機能、最小表示量切換機能(最小表示量0.0005mm機種のみ)、ファンクションロック機能、校正時期警告機能、データ出力、表示値ホールド機能(接続ケーブル未接続時)、表示部回転機能(330゜)、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示差込深さ(mm)30電池寿命(時間)アンビル連続使用で約2700移動量(mm)(アンビル)12指示誤差(μm)±20電池寿命(年)通常使用で約2.5適応アクセサリUSBインプットツールシリーズUSBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):06AGL011(SFタイプ)接続ケーブル(2m):06AGL021(SFタイプ)USBインプットツールダイレクト:06AGQ001F(SFタイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD730G(IP67タイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD880G(ブザータイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZG011(SFタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZG021(SFタイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ)U-WAVE-R:02AZD810DU-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ)U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(ID-Cシリーズ12.7mm機種用):02AZF700U-WAVE-T取付板:02AZE200U-WAVE-TM/TMB取付板デジマチックインジケータ用:02AZF670測定データ収集ソフトウェアUSB-ITPAKV3.0:No.06AGR543
デジマチックシックネスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックシックネスゲージMitutoyo(ミツトヨ)
25,980税込28,578
1台
当日出荷から45日以内出荷
小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。 測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。
仕様読み取り:シックネスゲージ用543-710B質量(g)245測定範囲(mm)0~10シリーズ547最小表示量(mm)0.01測定力(N)1.5以下測定子(mm)Φ10フラット差込深さ(mm)30平行度(μm)10以下(測定子・アンビル)アンビル(mm)Φ10フラットアンビルΦ10フラット指示誤差(μm)±20適応アクセサリUSBインプットツールシリーズUSBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):06AGL011(SFタイプ)接続ケーブル(2m):06AGL021(SFタイプ)USBインプットツールダイレクト:06AGQ001F(SFタイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD730G(IP67タイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD880G(ブザータイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZG011(SFタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZG021(SFタイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ)U-WAVE-R:02AZD810DU-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ)U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(ID-Cシリーズ12.7mm機種用):02AZF700U-WAVE-T取付板:02AZE200U-WAVE-TM/TMB取付板デジマチックインジケータ用:02AZF670
シリンダゲージ Peacock(尾崎製作所)シリンダゲージPeacock(尾崎製作所)
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
測定子・換えロッド先端部をR形状にしたことにより被測定物(ワーク)にキズが付きにくくなっております。 丸形状案内板新規採用により内径最小値が更に容易に求められようになりました。 本体ヘッド部を一体構造にし耐久性が更に向上しました。 伝導子(カム)は、調整子機構付で高精度を実現しております。
仕様ダイヤルゲージは付属しません。長さ(mm)握り下:150寸法D(mm)70寸法E(mm)23寸法B(mm)150(ニギリ下長さ)広範囲精度(μm)5寸法F(Φmm)20隣接誤差(μm)2寸法G(Φmm)10繰返し精密度(μm)2有効測定範囲1.2mm
タイヤデプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)タイヤデプスゲージMitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
25,980税込28,578特価
1台
当日出荷から30日以内出荷
コンパクトなデプスゲージです。 タイヤの溝の深さを測定することが出来ます。 0.01mmのデジタル表示で誰にでも読み誤りのない測定が可能です。 絶対原点をもつABSタイプです。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.01ミツトヨ品番571-100-20
フック付ABSデジマチックデプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)フック付ABSデジマチックデプスゲージMitutoyo(ミツトヨ)
48,980税込53,878
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
本尺の先端をフック状にし、フックとデプスの2種類の測定ができるデプスゲージです。 0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。 電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中の本尺の汚れをきにせず使用できます。 ABS(絶対)スケールにより、煩わしい電源 ON 時の原点セットが不要 応答速度無制限。 クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。 スパンが取付け可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
デジタルCRノギス 東栄工業デジタルCRノギス東栄工業
37,980税込41,778
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
デジタル表示による、C面とR寸法の正確な数値測定が可能。 ボタン操作でC面測定とR測定の切り替えができます。 ボタン操作で通常測定に使用する『絶対値(ABS)測定』と、任意の寸法をゼロに設定しその寸法から±の比較測定ができる『比較測定』の切り替えができます。 絶対値校正用マスターゲージ付き。いつでもお手元で校正できます。
付属品校正用マスターゲージ(Φ20、厚8t、精度±3μm)材質ステンレス(SUS420J2)厚さ(mm)(Y尺)6、(本尺)3最小表示C=0.01 / R=0.01測定項目C面寸法、外R寸法測定精度C=±0.05 / R=±0.08最小表示(mm)C=0.01/R=0.01測定対象C面寸法、外R寸法使用電源CR2032 3V リチウムボタン電池1個使用電池3Vリチウム電池(CR2032)1個防塵防水性能IP50測定条件測定ワーク最小厚み:0.8mm
専用デジマチック マイクロメータDMC Mitutoyo(ミツトヨ)専用デジマチック マイクロメータDMCMitutoyo(ミツトヨ)
42,980税込47,278
1台
当日出荷から30日以内出荷
デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成可能 ロッド径:Φ4mm クランプ付/定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001機能原点セット機能(ABS測定系)、ゼロセット機能(INC測長系)、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能ベース寸法(mm)101.6×16位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ測定面(ロッド)の平面度0.3μmロッド径(Φmm)4
ABSデジマチックスナップキャリパ Mitutoyo(ミツトヨ)ABSデジマチックスナップキャリパMitutoyo(ミツトヨ)
32,980税込36,278
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています。 レバー操作により、スライダを動かさずに測定物を連続的に、かつ簡単に測定できるスナップ機構が付属されています。 受入検査や量産部品などの連続測定に能率的に使用できます。 段差測定も可能です。 絶対原点を持つABSタイプです。 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。"既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.01電池寿命(通常使用で約)7年
標準型ダイヤルゲージ テクロック標準型ダイヤルゲージテクロック
5,598税込6,158
1個
当日出荷から30日以内出荷
ダイヤルゲージ テクロックダイヤルゲージテクロック
7,298税込8,028
1個
8日以内出荷から50日以内出荷
ダイヤルキャリパゲージ テクロックダイヤルキャリパゲージテクロック
53,980税込59,378
1個
32日以内出荷から60日以内出荷
深い内径を測定するのに有効なシリーズです。 測定子は固定式です。
測定力(N)5以下タイプ測定子固定タイプ
511シリーズ マイクロメータヘッド付シリンダゲージCGM-X Mitutoyo(ミツトヨ)511シリーズ マイクロメータヘッド付シリンダゲージCGM-XMitutoyo(ミツトヨ)
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
アンビルにマイクロメータヘッドを取付けたもので微小な寸法設定が簡単にできます。 内径寸法を高精度測定できます。 測定子の先端は超硬合金ボールを使用していますので、耐久性防磨耗性に優れています。 グリップサイズを大きくし、加えて中間構造にすることにより作業者の手の熱を50%軽減することで、高精度測定を維持します。 サブアンビルを取付けることで測定範囲が簡単に広がります。 基点調整のための基準ゲージとしてシリンダーゲージゼロチェッカ、セットリングを取り揃えています。
測定子の有効ストローク(mm)1.6
575シリーズ ABSデジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)575シリーズ ABSデジマチックインジケータMitutoyo(ミツトヨ)
17,980税込19,778
1台
当日出荷から40日以内出荷
使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだ、コストパフォーマンスタイプです。 絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ON毎の原点合わせが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。 読取り易さを追求した表示部には、文字高さ8mmの「デカ文字」を採用しました。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)25.4最小表示量(mm)0.01測定力(N)MPL:1.8以下質量(g)140シリーズ575電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)表示5桁LCD、符号外枠径(mm)126最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可)機能オリジン(原点ゼロセット)機能、ディレクション切替機能、データ出力、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示電池寿命(時間)連続使用で約20000裏ぶた仕様耳金付き広範囲行き精度(mm)0.02戻り誤差(mm)MPEH:0.02繰返し精密度(mm)MPER:0.01ミツトヨ品番575-121電池寿命(年)通常使用で約5適応アクセサリ●リフティング用レリーズ:No.21JZA295(リフト量10mm)●ミツトヨダイヤルゲージ用各種替測定子 ●接続ケーブル(測定データ出力用) 1m:No.905338 2m:No.905409●USBインプットツールダイレクト USB-ITN-F(2m):No.06AFM380F ※測定器本体にデータ出力スイッチがございませんので、USB-ITPAKを別途、ご購入ください。●インプットツールシリーズ USBキーボード変換タイプ IT-016U:No.264-016-10 RS-232C通信変換タイプ IT-007R:No.264-007●U-WAVE-T専用接続ケーブル: No.02AZD790F160mm フットスイッチ用:No.02AZE140F●デジマチックミニプロセッサDP-1VA LOGGER:No.264-505●各種測定スタンド全測定範囲行き指示誤差(mm)EMPE:0.02
543シリーズ デジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)543シリーズ デジマチックインジケータMitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)
76,980税込84,678
1台
当日出荷から30日以内出荷
測定の高精度化や多機能化に対応した、世界最高レベルのデジタルインジケータです。 高精度を裏付ける0.5μm表示、リモコンやRS-232通信による機能コントロール、定評があるアナログバーによる振れ観察など、デジタルインジケータのハイエンド機種として存分にご利用いただけます。 リモコン(オプション)によりゼロセットやプリセットリコールなどの操作を、測定器本体に触れることなく操作できますので、より安定した高精度測定ができます。 パソコンからのRS-232通信による高度なコントロールシステムが構築できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
リニヤゲージ Peacock(尾崎製作所)リニヤゲージPeacock(尾崎製作所)
89,980税込98,978
1台
5日以内出荷から14日以内出荷
スピンドル引戻しバネを取外しますとスピンドル自重のみの測定力になります。(正姿勢のみ可能)
測定範囲(mm)100最小表示量(mm)0.001測定力(N)3.5以下付属品スピンドル引上げ用フィンガーレバー1個適合(カウンタ)C-500、C-700質量(g)520使用温度範囲(℃)0~40コード長さ(m)2使用温度(℃)0~40精度(mm)0.005(量子化誤差±1カウント含まず)最小表示(mm)0.001機能●スピンドル引戻しバネを取外しますとスピンドル自重のみの測定力になります。(正姿勢のみ可能)D-100S…約1.1N●ゲージスタンドをご利用になる場合は、PDS-2を使用願います。測定子SΦ2.4mm(鋼球付X-9)出力信号90°位相差、20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製)保持方法Φ20mmステムもしくはM4ネジ2箇所で本体をネジ止め
リニヤゲージ Peacock(尾崎製作所)リニヤゲージPeacock(尾崎製作所)
26,980税込29,678
1台
当日出荷から14日以内出荷
測定範囲(mm)10測定力(N)1以下適合(カウンタ)C-500、C-700質量(g)220使用温度範囲(℃)0~40コード長さ(m)2使用温度(℃)0~40測定子SΦ2.4mm(鋼球付X-2)出力信号90°位相差、20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製)保持方法Φ8mmステム部もしくは、耳金付裏ぶた(Φ6.5mm穴)
ABSデジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)ABSデジマチックインジケータMitutoyo(ミツトヨ)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から40日以内出荷
電源を切って原点位置を再現できるミツトヨ独自のABS(絶体)センサーを内蔵しています。 液晶表示反転機能で作業性が向上しました。 大量の切削液かクーラント液がかかるような環境でも十分使用できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途治具に組み込んでの使用。測定範囲(mm)12.7測定力(N)2.5以下仕様測定データ出力端子あり質量(g)130タイプスリム形シリーズ543電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個[モニタ用電池1個標準付属]外枠径(mm)66最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可)保護等級IP66データ出力デジマチック電池寿命(時間)約7000(連続使用)位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ裏ぶた仕様耳金付き取付径(Φmm)(軸径)8電池寿命(年)約1(通常使用)適応アクセサリ●耳金:No.21EZA145●ミツトヨダイヤルゲージ用各種測定子●ID-N用リフティングノブ:No.21EZA105●スピンドル用ゴムキャップ・耐油性(NBR系):No.21EAA423・耐久性(シリコン系):No.238774●接続ケーブル 1m:No.21EAA194 2m:No.21EAA190●USBインプットツールダイレクト USB-ITN-G(2m):No.06AFM380G●インプットツールシリーズ USBキーボード変換タイプ IT-016U:No.264-016-10 RS-232C通信変換タイプ IT-007R:No.264-007●デジマチックミニプロセッサ DP-1VA LOGGER:No.264-505●U-WAVE-T専用接続ケーブル:No.02AZD790G 160mm フットスイッチ用:No.02AZE140G●外部ゼロセット端子付き接続ケーブル 1 m(No.21EAA210) 外部ゼロセット端子付き接続ケーブル 2 m(No.21EAA211
デジマチックホールテスト Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックホールテストMitutoyo(ミツトヨ)
94,980税込104,478
1個
当日出荷から30日以内出荷
読み取り部が液晶デジタル表示(文字高さ7.4mm)の三点式内側マイクロメータです。 測定面にチタンコーティングを施しています。 基点設定用のプリセット値を2つ記憶出来ますのでセットリングなどの実測値を複数記憶でき効率的に測定の準備が出来ます。 ボタン形電池1個で約1.2年仕様出来ます。(通常使用時) ABS、INC2つの測長系により効率的な作業が可能。 保護等級IP65を実現。 止まり穴の底面近くまで測れます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途内径の精度測定。保護等級IP65
ホールテスト Mitutoyo(ミツトヨ)ホールテストMitutoyo(ミツトヨ)
54,980税込60,478
1個
当日出荷から30日以内出荷
堅牢で緻密な構造です。 三点式の内側マイクロメーターなので、自動的な求心作用により、安定した測定が可能です。 定圧装置付のため、作業者間でのバラツキも少なく安定した測定が可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途内径の精密測定。質量(kg)0.06
デジマチック デプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック デプスゲージMitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)
32,980税込36,278特価
1台ほか
当日出荷から60日以内出荷
0.01 mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。 絶対原点を持つABSタイプです。 VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 スパンが取り付け可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
種別デジタル型シリーズ571繰返し精度(mm)0.01
Ⅱ形ホールテスト(三点式内側マイクロメータ) Mitutoyo(ミツトヨ)Ⅱ形ホールテスト(三点式内側マイクロメータ)Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
当日出荷から92日以内出荷
お求めやすい価格の普及形のホールテストです。 精度はチタンコーティング付のホールテストとまったく変わりません。 定圧装置付きのため、作業者間でのバラツキも少なく安定した測定が可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.005
ホールテスト Mitutoyo(ミツトヨ)ホールテストMitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
57,980税込63,778
1個
当日出荷から30日以内出荷
堅牢で緻密な構造です。 三点式の内側マイクロメーターなので、自動的な求心作用により、安定した測定が可能です。 定圧装置付のため、作業者間でのバラツキも少なく安定した測定が可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
その他セットリング、エクステンションロッドは付属していません。
Ⅱ形ホールテスト(三点式内側マイクロメータ) Mitutoyo(ミツトヨ)Ⅱ形ホールテスト(三点式内側マイクロメータ)Mitutoyo(ミツトヨ)
42,980税込47,278
1個
当日出荷から30日以内出荷
お求めやすい価格の普及形のホールテストです。 精度はチタンコーティング付のホールテストとまったく変わりません。 定圧装置付きのため、作業者間でのバラツキも少なく安定した測定が可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.005その他セットリング、エクステンションロッドは付属していません。測定子チタンコーティング
デジマチック ホールテスト Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック ホールテストMitutoyo(ミツトヨ)
94,980税込104,478
1個
当日出荷から30日以内出荷
読み取り部が液晶デジタル表示(文字高さ7.4mm)の三点式内側マイクロメータです。 測定面にチタンコーティングを施しています。 基点設定用のプリセット値を2つ記憶出来ますのでセットリングなどの実測値を複数記憶でき効率的に測定の準備が出来ます。 ボタン形電池1個で約1.2年仕様出来ます。(通常使用時) ABS、INC2つの測長系により効率的な作業が可能。 保護等級IP65を実現。 止まり穴の底面近くまで測れます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
非通電ニューピクテスト Peacock(尾崎製作所)非通電ニューピクテストPeacock(尾崎製作所)
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷から14日以内出荷
測定力(N)0.3以下タイプノークラッチタイプ
隙間ゲージ特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら