6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発生と測定を同時に動作可能(電圧・電流・抵抗・熱電対・測温抵抗体・周波数(パルス)の中から発生と測定を各々選択可能) 電源電圧を含めた交流電圧測定が可能。分割出力(n/m)機能。 オートステップ機能。スイープ機能。メモリ機能。通信機能。 マニュアル要らずの簡単操作。
仕様【発生部】mA SINK:20mA 種別不明 質量(g)約730(電池含む) 使用温度範囲(℃)不明 周波数(Hz)不明 電流(A)不明 電源(V)不明 電圧(V)不明 消費電力(W)不明 電源単三形アルカリ乾電池4本、または専用のACアダプタ(別売)を使用 定格電力(W)不明 電源電圧不明 電力(W)不明 出力電圧100mV/1/10/30V 方式不明 精度不明 交流電圧(V)【測定部】1/10/100/300 抵抗(Ω)400 消費電力不明 チャンネル数不明 定格出力電流(A)不明 入力電圧(V)不明 出力点数不明 入力不明 分解能不明 周波数(パルス)【発生部】500Hz/1000Hz/10kHz/パルスサイクル【測定部】100Hz/1000Hz/10kHz/CPM/CPH 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約190×120×55 保存温度(℃)不明 冷却方式不明 応答時間不明 インターフェース不明 消費電流(A)不明 校正不明 出力容量不明 通信方法不明 表示精度不明 保護装置不明 ディスプレイ不明 使用温湿度範囲不明 周波数範囲不明 消費電力(VA)不明 測定確度不明 直流電圧【発生部】100mV/1/10/30V、【測定部】100mV/1V/10V/100V 動作表示不明 動作温湿度範囲不明 保存温湿度範囲不明 定格出力電力(W)不明 回路方式不明 保護機能不明 温度係数不明 定格出力容量(VA)不明 保護回路不明 熱電対K/E/J/T/N/L/U/R/S/B 入力周波数(Hz)不明 保存温度範囲(℃)不明 確度不明 突入電流(A)不明 デジタル表示不明 モード不明 入力変動不明 リップル、ノイズ不明 電源電圧変動不明 直流電流(mA)【発生部】20/4-20、【測定部】20/100 定格電力(VA)不明 最大出力電力(W)不明 定格出力電圧(V)不明 電力(V/A)不明 動作温度(℃)不明 最大消費電力(VA)不明 効率不明 ファン不明 入力電圧範囲(V)不明 出力安定化方式不明 リップル不明 出力電流20mA/4-20mA 周波数表示ライン不明 最大ピーク電流(A)不明 定格入力不明 抵抗体(測温)Pt100/JPt100 測定分解能不明 突入電流不明 入力電源(V)不明 動作温度範囲(℃)不明 定格出力容量(W)不明 リップルノイズ不明 入力電圧不明 温度係数(ppm/℃)不明 ロードレギュレーション不明 入力公称電圧(V)不明 上昇時間(ms)不明 降下時間(ms)不明 出力数不明 校正証明書不明 分解能(mV)不明 時間(ms)不明 応答時間(ms)不明 応答速度(出力)不明
1台
169,800 税込186,780
11日以内出荷

小型・軽量かつ高効率な電源。定電圧又は定電流のどちらのモードでも使用可能。
用途電気機器の作動、実験、検証などに 付属品取扱説明書、AC電源コード、出力コード、予備ヒューズ 種別不明 電圧負荷変動(10-100%):50mV、入力変動(90-110V):20mV、リップル&ノイズ(P-P):80mV 質量(g)1350 使用温度範囲(℃)不明 周波数(Hz)不明 電流(A)不明 電源(V)不明 電圧(V)不明 消費電力(W)不明 定格電力(W)不明 電源電圧不明 電力(W)不明 出力電圧不明 方式不明 精度不明 消費電力不明 チャンネル数不明 定格出力電流(A)不明 入力電圧(V)AC100(50~60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×220×160 出力点数不明 入力不明 分解能不明 周波数不明 保存温度(℃)不明 冷却方式強制冷却 機能PSE対応 応答時間不明 インターフェース不明 校正 出力容量不明 通信方法不明 表示精度不明 保護装置不明 ディスプレイ不明 使用温湿度範囲0 ~ +40 ℃、90 %RH以下(但し、結露のないこと) 周波数範囲不明 消費電力(VA)不明 測定確度不明 電流(mA)負荷変動(10-100%):20、入力変動(90-110V):20、リップル&ノイズ(P-P):40 動作表示デジタル3.5桁LED表示 動作温湿度範囲不明 保存温湿度範囲-20~+80 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと) 定格出力電力(W)不明 回路方式不明 保護機能不明 温度係数不明 定格出力容量(VA)不明 保護回路不明 入力周波数(Hz)不明 保存温度範囲(℃)不明 確度電圧表示部:±(1%+5dgts)、電流表示部:±(2%+5dgts) 突入電流(A)不明 デジタル表示不明 モード不明 入力変動電圧仕様(90-110V):20mV、電流仕様(90-110V):20mA リップル、ノイズ電圧仕様:80mV、電流仕様:40mA 電源電圧変動不明 定格電力(VA)不明 最大出力電力(W)不明 定格出力電圧(V)不明 電力(V/A)不明 動作温度(℃)不明 最大消費電力(VA)不明 効率85%以上 ファン不明 入力電圧範囲(V)不明 RoHS指令(10物質対応)対応 出力安定化方式スイッチングレギュレーション方式 リップル不明 出力電流不明 周波数表示ライン不明 最大ピーク電流(A)不明 定格入力不明 測定分解能不明 突入電流不明 入力電源(V)不明 動作温度範囲(℃)不明 定格出力容量(W)不明 リップルノイズ不明 入力電圧不明 温度係数(ppm/℃)不明 ロードレギュレーション電圧仕様(10-100%):50mV、電流仕様(10-100%):20mA 入力公称電圧(V)不明 上昇時間(ms)不明 降下時間(ms)不明 出力数不明 分解能(mV)不明 時間(ms)不明 応答時間(ms)不明 応答速度(出力)不明
1個ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電子回路設計や製造ライン、実験、学校教材など便利な直流安定化電源シリーズ。場所を取らずに省スペースにおけるスリムタイプ(幅95mm)。定電圧、定電流源の2通りの使い方が可能。見やすいバックライト液晶表示
用途実験研究機器、設計開発や製造設備、学校の実験設備など幅広い使い方が可能 使用温度範囲(℃)不明 周波数(Hz)不明 電流(A)不明 電源(V)不明 電圧(V)不明 消費電力(W)不明 定格電力(W)不明 電源電圧不明 電力(W)不明 出力電圧不明 方式不明 精度電圧値表示:±(1.0%rdg+2dgts)/電流値表示:±(2.0%rdg+2dgts) 消費電力不明 チャンネル数不明 定格出力電流(A)不明 入力電圧(V)AC 100±10%、50/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×150×235(突起部含まず) 出力点数不明 入力不明 分解能電圧値表示:0.1V/電流値表示:0.01A 周波数不明 連続使用時間(時間)8(最大) 保存温度(℃)不明 冷却方式不明 応答時間不明 インターフェース不明 消費電流(A)不明 校正不明 出力容量不明 通信方法不明 表示精度不明 保護装置不明 ディスプレイ不明 使用温湿度範囲不明 周波数範囲不明 測定確度不明 動作表示不明 動作温湿度範囲0~40℃、80%RH以下(結露しないこと) 保存温湿度範囲不明 定格出力電力(W)不明 回路方式不明 保護機能不明 温度係数不明 定格出力容量(VA)不明 保護回路不明 入力周波数(Hz)不明 保存温度範囲(℃)不明 確度不明 突入電流(A)不明 デジタル表示3.5桁液晶デジタル表示(バックライト付) モード不明 入力変動定電圧特性(CV):±(0.05%+2mV)以下(AC100V±10%)/定電流特性(CC):±(0.2%+2mA)以下(AC100V±10%) 負荷変動定電圧特性(CV):±(0.05%+3mV)以下(負荷0~100%変動)/定電流特性(CC):±(0.2%+3mA)以下(負荷0~100%変動) リップル、ノイズ定電圧特性(CV):±5mVrms以下/定電流特性(CC):±3mArms以下 電源電圧変動不明 定格電力(VA)不明 最大出力電力(W)不明 定格出力電圧(V)不明 電力(V/A)不明 動作温度(℃)不明 最大消費電力(VA)不明 効率不明 ファン不明 入力電圧範囲(V)不明 出力安定化方式不明 リップル不明 出力電流不明 周波数表示ライン不明 最大ピーク電流(A)不明 定格入力不明 測定分解能不明 突入電流不明 入力電源(V)不明 動作温度範囲(℃)不明 定格出力容量(W)不明 リップルノイズ不明 入力電圧不明 温度係数(ppm/℃)不明 ロードレギュレーション不明 入力公称電圧(V)不明 上昇時間(ms)不明 降下時間(ms)不明 出力数不明 分解能(mV)不明 時間(ms)不明 応答時間(ms)不明 応答速度(出力)不明
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)直流安定化電源 GPSシリーズ
定電圧(CVモード)、定電流(CCモード)。電流設定はHigh/Lowの2レンジ。シリーズ、パラレル接続可能。外部電圧コントロール:出力電圧または出力電流を0~10Vでコントロール。電圧、電流微調整ツマミ付き。CEマーキング対応。
電源電圧AC100V/120V/220V±10%、230V±10%/-6%、50/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×145×285 仕様外部コントロール/0~10Vでパネル設定電圧または設定電流までコントロール可能(出力電圧または出力電流) 付属品ユーザーマニュアル、電源コード、テストリード×1 表示HIレンジ/LOレンジ切替 応答時間≦100μs(負荷可変幅50%、最定電流0.5A)(過渡) 絶縁抵抗シャーシー電源入力端子/DC500V、30MΩ以上<br>シャーシー出力端子/DC500V、20MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 リップル≦3mArms
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シリーズレギュレータ方式、小型、高性能な直流電源 ノイズ特性に優れたシリーズレギュレータ方式 LAN(LXI)/USB/RS232Cインターフェース標準装備 外部アナログリモートコントロール・モニタ&ステータス信号出力 CV、CC優先起動機能(出力オン時のオーバーシュートを防止) リモート・センシング機能付(18V/35V系) キーロック、3点メモリ機能
付属品電源コード(約2.5m)1本、パッキングリスト1枚、クイックリファレンス和文:1枚、英文:1枚、中文:1枚、安全のために1冊、CD-ROM 1枚 種別不明 使用温度範囲(℃)不明 周波数(Hz)不明 電流(A)不明 電源(V)不明 電圧(V)不明 消費電力(W)不明 定格電力(W)不明 電源電圧不明 電力(W)不明 出力電圧不明 方式シリーズレギュレータ方式 精度不明 消費電力不明 表示電圧表示確度:±(0.5%of reading+2digits)、電流表示確度:±(1%of reading+5digits) チャンネル数不明 入力電圧(V)不明 出力点数不明 入力不明 分解能不明 周波数不明 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×124(最大150)×315(最大350) 保存温度(℃)不明 冷却方式ファンによる強制空冷 インターフェース不明 消費電流(A)不明 校正不明 出力容量不明 通信方法不明 表示精度不明 保護装置不明 ディスプレイ不明 安全性低電圧指令2006/95/EC、EN61010-1(Class I、Pollution degree2) 使用温湿度範囲不明 周波数範囲不明 消費電力(VA)不明 測定確度電圧:±(0.2%of setting+0.1%of rating)、電流:±(0.3%of setting+0.1%of rating) 動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで 動作表示OUTPUT ON/OFF:OUTPUT LED点灯緑色(出力オン)/OUTPUT LED消灯(出力オフ)、CV動作:CV LED点灯(緑色)、CC動作:CC LED点灯(赤色)、アラーム動作:保護機能作動時にALM LED点灯(赤色)、リモート動作:リモートコントロール時にREMOTE LED点灯(緑色)、LAN 動作:LAN LED 点灯/点滅(状態によって変化)・No Fault状態(緑色)・Fault状態(赤色)・スタンバイ状態(オレンジ色)・WEB Identify状態(緑色:点滅)、ロック動作:ロック状態でLOCK LED点灯(緑色)、プリセットメモリー:プリセットメモリー使用時にPRESET A/B/C LEDのどれかが点灯(緑色) 動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~85%rh(結露なし) 保存温湿度範囲25℃~70℃、90%rh以下(結露なし) 回路方式不明 保護機能過電圧保護(OVP)、過電流保護(OCP)、過熱保護(OHP) 温度係数不明 定格出力容量(VA)不明 保護回路不明 入力周波数(Hz)47~63 保存温度範囲(℃)不明 EMC規格EMC指令2004/108/EC、EN61326-1(Class A)、EN55011(Class A、Group1)、EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用 確度不明 デジタル表示不明 モード不明 入力変動不明 定格電力(VA)不明 最大出力電力(W)不明 電力(V/A)不明 動作温度(℃)不明 最大消費電力(VA)不明 効率不明 ファン不明 入力電圧範囲(V)±10% 出力安定化方式不明 リップル不明 出力電流不明 周波数表示ライン不明 最大ピーク電流(A)不明 定格入力(公称)100Vac、50Hz/60Hz、単相 突入電流不明 入力電源(V)不明 動作温度範囲(℃)不明 定格出力容量(W)不明 リップルノイズ不明 入力電圧不明 温度係数(ppm/℃)電圧:100、電流:200 入力公称電圧(V)不明 出力数不明 分解能(mV)不明 時間(ms)不明 応答時間(ms)不明 応答速度(出力)不明
1台ほか
57,980 税込63,778
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

交流・直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 動画あり
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)交流・直流安定化電源
エコ商品
出力容量 2000VA、0~400Vrms(±570V)/10A、0~200Vrms(±285V)/20A AC、DC、外部入力を組み合わせた出力モードが設定可能 シミュレートモードで一般的な電源異常の波形を模擬することが可能 シーケンスモードで999ステップの複雑な動作を設定可能 設定を主とした標準画面、測定値表示をメインとした簡易画面、高調波を測定する高調波画面を切替可能 正弦波、方形波、三角波に加え4096ポイント固定長の任意波形を位相設定して出力が可能 クレストファクタ=6までのピーク電流出力が可能 4.3インチカラーTFT液晶を採用 USB、LAN、GP-IB、RS-232C標準搭載 前面出力ソケットはユニバーサルタイプ(最大15A、ブレーカー付き)を標準装備 外部入力および任意波形機能を使うと、信号発生器単体では苦手な大きめの電圧・電流の信号も可能です。
仕様・外部I/O 入力:インターロック、試験開始、試験終了/出力:PASS、FAIL 種別不明 質量(kg)約25 使用温度範囲(℃)不明 周波数(Hz)不明 電流(A)不明 電源(V)不明 電圧(V)不明 消費電力(W)不明 定格電力(W)不明 測定項目実効電圧、平均電圧、ピーク電圧、実効電流、平均電流、I Peak Hold電流、電力、有効電力、皮相電力、力率、クレストファクタ 電源電圧不明 電力(W)不明 出力電圧100Vレンジ:0~200Vrms(±285V)、200Vレンジ:0~400Vrms(±570V) 方式不明 精度不明 消費電力不明 出力電圧(V)不明 チャンネル数不明 定格出力電流(A)不明 入力電圧(V)不明 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×176×550(突起を含まず) 出力点数不明 入力不明 分解能不明 周波数不明 保存温度(℃)不明 冷却方式不明 応答時間不明 出力波形正弦波、方形波、三角波、直流、任意波形 インターフェースLAN、USBホスト、USBデバイス、RS-232C、GP-IB 消費電流(A)不明 校正不明 出力容量不明 通信方法不明 表示精度不明 保護装置不明 ディスプレイ4.3インチカラーLCD プリセット機能10個 使用温湿度範囲不明 周波数範囲47~63Hz 消費電力(VA)不明 測定確度不明 動作表示不明 動作温湿度範囲不明 保存温湿度範囲不明 定格出力電力(W)不明 回路方式不明 保護機能OCP(過電流保護)、 OTP(過熱保護)、 OPP(過電力保護)、 FAN fail(ファン 異常)、前面出力保護ブレーカー(15A) 温度係数不明 定格出力容量(VA)不明 保護回路不明 入力周波数(Hz)不明 保存温度範囲(℃)不明 確度不明 突入電流(A)不明 デジタル表示不明 波形任意波形:固定長4096ポイント×16波形 モードAC(INT)、DC(INT)、AC+DC(INT)、AC(EXT)、AC+DC(EXT)、AC(ADD)、AC+DC(ADD)、AC(SYNC)、AC+DC(SYNC) 入力変動不明 リップル、ノイズ不明 電源電圧変動不明 定格電力(VA)2000 最大出力電力(W)不明 定格出力電圧(V)不明 電力(V/A)不明 動作温度(℃)不明 最大消費電力(VA)2500 効率不明 ファン不明 入力電圧範囲(V)不明 RoHS指令(10物質対応)対応 出力安定化方式不明 リップル不明 出力電流不明 周波数表示ライン不明 最大ピーク電流(A)不明 定格入力不明 測定分解能電圧:0.1V、電流:0.01A(RMS/AVG)/0.1A(PEAK) 突入電流不明 入力電源(V)不明 動作温度範囲(℃)不明 定格出力容量(W)不明 リップルノイズ不明 入力電圧不明 温度係数(ppm/℃)不明 ロードレギュレーション不明 入力公称電圧(V)不明 上昇時間(ms)不明 降下時間(ms)不明 出力数不明 分解能(mV)不明 時間(ms)不明 応答時間(ms)不明 応答速度(出力)不明
1台ほか
699,800 税込769,780
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)