7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
XOC-2200 装着型ガス濃度計 校正証明書付 新コスモス電機 動画あり
多彩な機能により、現場状況を的確に把握し危険を知らせます。単4アルカリ乾電池1本で約5000時間連続使用が可能です。
寸法(mm)65×22×64 質量(g)約75 機能電池残量表示・ピークホールド機能・ピーク値メモリ機能等 警報方式ブザー鳴動・赤色ランプ点滅・液晶表示・振動 校正証明書一般校正
1台
119,800 税込131,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

軽量設計(約280g) 握りやすいグリップデザイン センサ3年保証(※年1回以上のメーカー点検が条件となります) 連続使用時間大幅UP(約30時間) 頑丈設計(3m落下耐久試験クリア) 防塵防水構造 低温&高温環境にも対応 LEDライト搭載 可燃性ガス読替機能付き(27種) 酸欠危険箇所(マンホール・地下ピット・タンク等)において作業中および作業前事前測定としてご使用頂けます。 測定用途に応じてオプション品のご使用をご推奨致します(浮子付きサンプリングチューブ8m・2段式ガス採集棒など)。
質量(g)約280 使用温度範囲(℃)-40~+60(急変なきこと) 電源リチウムイオン電池 動作方式【ガス警報復帰動作】自己保持 表示LCDデジタル(7セグメント+14セグメント+アイコン) 保護等級IP67相当 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約64×173×47(突起部は除く) 吸引流量0.35L/min以上 表示項目時計表示/電池残量表示/動作状態表示/ポンプ動作状態表示 防爆構造本質安全防爆構造および耐圧防爆構造(ExdaiaⅡCT4Ga) 警報方式【ガス警報】ランプ点滅/ブザー連動変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示【故障警報・自己診断】システム異常、時計異常、センサ異常、電池電圧低下、調整不良、ポンプ異常、流量低下異常 音圧レベル(dB)約90(30cm平均的な値) 復帰方式【故障警報】自己保持 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証JIST8201/JIST8205/JIST8206 通信規格【データロガ用】USB2.0(コネクター:Type-C) サンプリング方式吸引式 使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと) 校正証明書検査成績書・トレーサビリティ付
1台
159,800 税込175,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

WatchGas PDM+酸素濃度計は、環境中の酸素を検知可能なガス検知器です。 電源を入れると酸素を連続的に測定し、危険な状態になるとLED、振動、ブザー音によるアラームで知らせます。 センサー・電池の寿命は約2年で、センサー交換・校正、電池交換可能です。 操作が簡単で、本体の裏側にはメタルクリップがあり、本体をシャツやベルト、ヘルメットなどに固定する事ができます。
用途酸欠防止、酸素欠乏症防止、タンク、反応塔、船倉、井戸、マンホール、ピット、地下など。酸素濃度計、酸素モニター、酸素検知器、酸素警報器。 付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート) 材質(本体)ポリカーボネート、ラバー 質量(g)104 電源リチウム電池 3.6V 1.2Ah 使用温度(℃)-35~+50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×85×22 測定方法拡散式 センサー使用期間:約2年 保護等級IP67 測定対象酸素(O2) 測定原理電気化学式 測定範囲(vol%)0~30 電池使用可能期間約2年 使用湿度(%RH)5~95(結露なきこと) アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション 分解能(%)0.1 防爆認証ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga、IECEx: Ex ia IIC T4 Ga 校正証明書付き
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

空気中の一酸化炭素濃度を測定可能な小型軽量のガス検知器です。センサー・バッテリー寿命が約2年と非常に長持ちです。 PDM+一酸化炭素濃度計は、環境中の一酸化炭素を検知可能なガス検知器です。 電源を入れると一酸化炭素を連続的に測定し、危険な状態になるとLED、振動、音によるアラームで知らせます。 操作が簡単で、本体の裏側にはメタルクリップがあり、本体をシャツやベルト、ヘルメットなどに固定する事ができます。
付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート) 材質(本体)ポリカーボネート、ラバー 質量(g)93 電源リチウム電池 3.6V 1.2Ah 使用温度(℃)-40~+50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×85×22 測定方法拡散式 保護等級IP67 測定対象一酸化炭素(CO) 測定原理電気化学式 測定範囲(ppm)0~500 使用期間(年)センサー:約2 電池使用可能期間約2年 使用湿度(%RH)5~95(結露なきこと) アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション 防爆認証ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga、IECEx: Ex ia IIC T4 Ga、CE 分解能(ppm)1 校正証明書付き
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷

一般的な水溶液中のフッ化物イオン濃度測定のほかに製鉄工業、アルミ精錬、窯業などにおける大気中及び炉での溶液抽出によるフッ素ガス自動分析計のセンサーとしても利用可能です。
仕様フッ化物イオン電極8010-10C セット内容フッ化物イオン電極、取扱説明書 型式【主要】F-70シリーズ、F-20シリーズ 質量(g)130
1セット
129,800 税込142,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

包装機組込み用途に適しています。自動連続吸引とシリンジ注入を切り替えて使用できます。油分対策新型フィルターを搭載し、油分飛散ガス測定にも対応できます。
検知原理ジルコニア濃淡電池式 校正証明書一般校正
1式
719,800 税込791,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

包装機組込み用途に適しています。自動連続吸引とシリンジ注入を切り替えて使用できます。油分対策新型フィルターを搭載し、油分飛散ガス測定にも対応できます。
検知原理ジルコニア濃淡電池式 校正証明書一般校正
1式
729,800 税込802,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)