24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「はかる」基本性能に徹したベーシックモデル。 機能を厳選することでお求めやすい価格を実現。 電池式なので使用する場所を選ばない。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション) 被計量物や作業姿勢に合わせて表示角度の調整も可能。
付属品マンガン乾電池(単1形×4本)、取扱説明書:1冊 タイプベーシックタイプ 種類台はかり 使用温度範囲(℃)-10~+40、85%RH以下(結露しないこと) 電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション) 材質(ケース)ABS樹脂製ケース 表示部液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント 検定 保護等級- 機能ゼロリセット、風袋引き(半自動)、オートパワーオフ(3分・10分・30分) 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時/電池の型番や使用環境により変わります) 計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能) ひょう量単位g 使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと) 最大風袋量ひょう量まで(減算式)
1セット
83,980 税込92,378
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

産業用はかりのスタンダードモデル 作業効率向上に役立つ便利な機能を多数搭載。 アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション) プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。
用途食品工場、運送業、製造業など 付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書:1冊 材質ケース等:スチール製(めっきまたは塗装仕上げ)、ただし載台カバーはSUS304製(L型の載台カバーはスチール塗装仕上げ)、アルミ製(デジタルロードセル部) タイプスタンダードタイプ 種類台はかり 電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション) 材質(ケース)ABS樹脂製ケース 表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント 検定 保護等級IP65 機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分・10分・30分) 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時、かつバックライトを点灯しない場合。バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合には、約1000時間となります) 計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能) ひょう量単位g 使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと) 最大風袋量ひょう量まで(減算式)
1セット
99,980 税込109,978
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

機能充実の計量・コンパクトな吊りはかり。 風や計量物の揺れがある場合も安定した表示が可能。 IP3X相当の防雨設計で、屋外での使用も安心。 大型液晶と角度調整可能な指示部で計量値が見やすい。 電池寿命約1,800時間(アルカリ乾電池使用時)の長寿命設計。
種類クレーンスケール 表示形式デジタル 保護等級ケース:IPX3相当 電源アルカリ/マンガン乾電池(単1型)1.5V×6本 付属品マンガン乾電池:単1型6本 機能風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、ホールド機能:自動ホールド、オートパワーオフ 検定 使用温度範囲(℃)-10~+40 消費電力(W)約0.15 電池寿命(時間)約1800(アルカリ乾電池使用時) 操作ボタン:ON/ゼロ(OFF)、風袋、ホールド 表示内容<状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「正味量」、「ホールド」、「電池マーク」、<質量表示>:7セグメント液晶表示、最大5桁 ひょう量単位kg 使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと) 計量値表示液晶表示、43(H)mm/1文字×5桁、7セグメント
1台
199,800 税込219,780
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

機能充実の計量・コンパクトな吊りはかり。 風や計量物の揺れがある場合も安定した表示が可能。 IP3X相当の防雨設計で、屋外での使用も安心。 大型液晶と角度調整可能な指示部で計量値が見やすい。 電池寿命約1,800時間(アルカリ乾電池使用時)の長寿命設計。
種類クレーンスケール 表示形式デジタル 保護等級ケース:IPX3相当 電源アルカリ/マンガン乾電池(単1型)1.5V×6本 付属品マンガン乾電池:単1型6本 機能風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、ホールド機能:自動ホールド、オートパワーオフ 検定 使用温度範囲(℃)-10~+40 消費電力(W)約0.15 電池寿命(時間)約1800(アルカリ乾電池使用時) 操作ボタン:ON/ゼロ(OFF)、風袋、ホールド 表示内容<状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「正味量」、「ホールド」、「電池マーク」、<質量表示>:7セグメント液晶表示、最大5桁 ひょう量単位kg 使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと) 計量値表示液晶表示、43(H)mm/1文字×5桁、7セグメント
1台
229,800 税込252,780
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

水やよごれに強い、防水タイプ。指示部及び計量部ともに保護等級IP65。 ステンレス製ケース、底カバー、高耐食性ウレタンコーティングロードセルを採用。 アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション) プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。
用途食品加工場、水産卸売市場など水を扱う現場などに 付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書:1冊 タイプ防水タイプ 種類台はかり 電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション) 材質(ケース)SUS304製(ただしデジタルロードセル部はアルミ製、高耐食ウレタンコーティング仕様、底カバー付き) 表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント 検定 保護等級IP65 機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分・10分・30分) 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時、かつバックライトを点灯しない場合。バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合には、約1000時間となります) 計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能) ひょう量単位g 使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと) 最大風袋量ひょう量まで(減算式)
1セット
139,800 税込153,780
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

「はかる」基本性能に徹したベーシックモデル。 機能を厳選することでお求めやすい価格を実現。 電池式なので使用する場所を選ばない。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション) 被計量物や作業姿勢に合わせて表示角度の調整も可能。
付属品マンガン乾電池(単1形×4本)、取扱説明書:1冊 タイプベーシックタイプ 種類台はかり 使用温度範囲(℃)-10~+40、85%RH以下(結露しないこと) 電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション) 材質(ケース)ABS樹脂製ケース 表示部液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント 検定 保護等級- 機能ゼロリセット、風袋引き(半自動)、オートパワーオフ(3分・10分・30分) 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時/電池の型番や使用環境により変わります) 計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能) ひょう量単位g 使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと) 最大風袋量ひょう量まで(減算式)
1セット
78,980 税込86,878
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

産業用はかりのスタンダードモデル 作業効率向上に役立つ便利な機能を多数搭載。 アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション) プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。
用途食品工場、運送業、製造業など 付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書 材質ケース等:スチール製(めっきまたは塗装仕上げ)、ただし載台カバーはSUS304製(L型の載台カバーはスチール塗装仕上げ)、アルミ製(デジタルロードセル部) 種類台はかり 使用温度範囲(℃)-10~+40 電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション) 表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント 保護等級IP65 機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分、10分、30分) 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時かつバックライトを点灯しない場合)、約1000(バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合) 計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能) ひょう量単位g 使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと) 最大風袋量ひょう量まで(減算式)
1セット
96,980 税込106,678
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用! 保護等級IP65相当で水や汚れに強い。 ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。 視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。 赤外線リモコンが標準付属。
種類ホイストスケール 表示形式デジタル ひょう量(kg)2000 目量(kg)1 質量(kg)約27 電源ニッケル水素蓄電池(7.2V) 使用温度範囲(℃)-10~+40、85%RH以下(結露しないこと) 付属品充電器、本体置き台、蓄電池:本体に内蔵、赤外線リモコン 消費電力(W)約0.5(本体表示) 検定 保護等級ケース:IP65相当 機能風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、ホールド機能:自動/手動にて表示を一定時間固定 充電時間約9時間 連続使用可能時間約50時間 操作ボタン:ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド(4個) 表示内容<状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「風袋(引き中)」、「ホールド」(LEDランプ点灯)、「バッテリ残量」、「エラー状態」(7セグメントLED表示) <質量表示>:7セグメントLED表示、最大5桁 保存温度範囲(℃)-20~+70、85%RH以下(結露しないこと。電池は除く) ひょう量単位kg 計量値表示高輝度赤色LED、45(H)×26(W)mm/1文字×5桁
1台
399,800 税込439,780
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

水やよごれに強い、防水タイプ。指示部及び計量部ともに保護等級IP65。 ステンレス製ケース、底カバー、高耐食性ウレタンコーティングロードセルを採用。 アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション) プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。
用途食品加工場、水産卸売市場など水を扱う現場などに 付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書:1冊 タイプ防水タイプ 種類台はかり 電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション) 材質(ケース)SUS304製(ただしデジタルロードセル部はアルミ製、高耐食ウレタンコーティング仕様、底カバー付き) 表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント 検定 保護等級IP65 機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分・10分・30分) 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時、かつバックライトを点灯しない場合。バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合には、約1000時間となります) 計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能) ひょう量単位g 使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと) 最大風袋量ひょう量まで(減算式)
1セット
139,800 税込153,780
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

産業用はかりのスタンダードモデル 作業効率向上に役立つ便利な機能を多数搭載。 アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション) プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。
用途食品工場、運送業、製造業など 付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書 材質ケース等:スチール製(めっきまたは塗装仕上げ)、ただし載台カバーはSUS304製(L型の載台カバーはスチール塗装仕上げ)、アルミ製(デジタルロードセル部) 種類台はかり 電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション) 表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント 保護等級IP65 機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分、10分、30分) 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時かつバックライトを点灯しない場合)、約1000(バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合) 計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能) ひょう量単位g 使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと) 最大風袋量ひょう量まで(減算式)
1セット
109,800 税込120,780
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

産業用はかりのスタンダードモデル 作業効率向上に役立つ便利な機能を多数搭載。 アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション) プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。 OP-03ジャーナルプリンタとのセット
用途食品工場、運送業、製造業など 付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書 材質ケース等:スチール製(めっきまたは塗装仕上げ)、ただし載台カバーはSUS304製(L型の載台カバーはスチール塗装仕上げ)、アルミ製(デジタルロードセル部) 種類台はかり 使用温度範囲(℃)-10~+40 電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション) 表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント 保護等級IP65 機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分、10分、30分) 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時かつバックライトを点灯しない場合)、約1000(バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合) 計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能) ひょう量単位g 使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと) 最大風袋量ひょう量まで(減算式)
1セット
159,800 税込175,780
7日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途KL-DT2取付ブラケット 付属品専用アルカリ乾電池(LR6XJ×4本)、六角レンチ、専用ストラップ、DT2用RS-232Cインターフェースボックス(専用ACアダプタ付)、データキャリア~ボックス間ケーブル 材質ステンレス製 質量(g)約680(電池含む) 電源パナソニック製アルカリ乾電池LR6XJ(単3型) 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)81×180×44 機能データ入力表示機能、コード番号・ID入力、日付設定、集計機能、電卓機能 通信方式赤外線通信(38kHz周波数変調・双方向通信) 電池寿命(時間)待機状態にて約200 記憶データ数総数8000件(データキャリア本体に記憶) 型式検定合格番号第TC22538号 ストレージ専用SDカード(KL-DT-SD)(容量512MB)(オプション) 校正証明書防爆等級:本質安全防爆構造Ex ia ⅡB T4 Ga国際整合技術指針(2015)適合 計量値表示STNモノクロ液晶16桁×2行×2画面、文字寸法:3mm(W)×5mm(H)
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

わずか2.9kg~、片手で持ち運べる小型軽量デジタル吊りはかり。 耐久性に優れたステンレス製ボディー。 保護等級IP65相当で、水や汚れにも強い。 台はかりでは計量できない場合での使用やスペースの有効利用に最適。 最小表示切り替え式。
ひょう量(kg)150/151 目量(kg)0.05/0.1 種類フックスケール 表示形式デジタル 付属品アルカリ乾電池:単3型6本 材質ステンレス 質量(kg)約2.9 使用温度範囲(℃)-10~+40 消費電力(W)約0.15 電源アルカリ/マンガン乾電池(単3型)1.5V×6本 本体寸法(mm)240×118×148 センサーロードセル方式 検定 保護等級ケース:IP65相当 連続使用時間(時間)約150(アルカリ使用時) 機能風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、オートパワーオフ 電池寿命(時間)約150(アルカリ乾電池使用時) 操作ボタン:ON/OFF、ゼロ、風袋、目量切替 表示内容<状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「風袋引き中」、「目量大小」、「電池マーク」、<質量表示>:7セグメント液晶表示、最大5桁 ひょう量単位kg 使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと) 計量値表示液晶表示、43(H)mm/1文字×5桁、7セグメント
1台
189,800 税込208,780
9日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

水やよごれに強い、防水タイプ。指示部及び計量部ともに保護等級IP65。 ステンレス製ケース、底カバー、高耐食性ウレタンコーティングロードセルを採用。 アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション) プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。 OP-03ジャーナルプリンタとのセット
用途食品加工場、水産卸売市場など水を扱う現場などに 付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書1冊 種類台はかり 電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション) 材質(ケース)SUS304製 表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント 保護等級IP65 機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分、10分、30分) 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時かつバックライトを点灯しない場合)、約1000(バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合) 計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能) ひょう量単位g 使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと) 最大風袋量ひょう量まで(減算式)
1セット
199,800 税込219,780
9日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

水やよごれに強い、防水タイプ。指示部及び計量部ともに保護等級IP65。 ステンレス製ケース、底カバー、高耐食性ウレタンコーティングロードセルを採用。 アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション) プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。 OP-03ジャーナルプリンタとのセット
用途食品加工場、水産卸売市場など水を扱う現場などに 付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書1冊 種類台はかり 電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション) 材質(ケース)SUS304製 表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント 保護等級IP65 機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分、10分、30分) 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時かつバックライトを点灯しない場合)、約1000(バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合) 計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能) ひょう量単位g 使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと) 最大風袋量ひょう量まで(減算式)
1セット
198,800 税込218,680
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

産業用はかりのスタンダードモデル 作業効率向上に役立つ便利な機能を多数搭載。 アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション) プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。 OP-03ジャーナルプリンタとのセット
用途食品工場、運送業、製造業など 付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書 材質ケース等:スチール製(めっきまたは塗装仕上げ)、ただし載台カバーはSUS304製(L型の載台カバーはスチール塗装仕上げ)、アルミ製(デジタルロードセル部) 種類台はかり 電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション) 表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント 保護等級IP65 機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分、10分、30分) 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時かつバックライトを点灯しない場合)、約1000(バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合) 計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能) ひょう量単位g 使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと) 最大風袋量ひょう量まで(減算式)
1セット
179,800 税込197,780
9日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

産業用はかりのスタンダードモデル 作業効率向上に役立つ便利な機能を多数搭載。 アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション) プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。 OP-03ジャーナルプリンタとのセット
用途食品工場、運送業、製造業など 付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書 材質ケース等:スチール製(めっきまたは塗装仕上げ)、ただし載台カバーはSUS304製(L型の載台カバーはスチール塗装仕上げ)、アルミ製(デジタルロードセル部) 種類台はかり 電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション) 表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント 保護等級IP65 機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分、10分、30分) 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時かつバックライトを点灯しない場合)、約1000(バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合) 計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能) ひょう量単位g 使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと) 最大風袋量ひょう量まで(減算式)
1セット
169,800 税込186,780
9日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

わずか2.9kg~、片手で持ち運べる小型軽量デジタル吊りはかり。 耐久性に優れたステンレス製ボディー。 保護等級IP65相当で、水や汚れにも強い。 台はかりでは計量できない場合での使用やスペースの有効利用に最適。 最小表示切り替え式。
種類フックスケール 表示形式デジタル ひょう量(kg)300/305 目量(kg)0.2/0.5 質量(kg)3 寸法(mm)240×118×148 電源アルカリ/マンガン乾電池(単3型)1.5V×6本 付属品アルカリ乾電池:単3型6本 センサーロードセル方式 仕様ロードセル方式 使用温度範囲(℃)-10~+40 消費電力(W)約0.15 検定 保護等級ケース:IP65相当 機能風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、オートパワーオフ 電池寿命(時間)約150(アルカリ乾電池使用時) 操作ボタン:ON/OFF、ゼロ、風袋、目量切替 表示内容<状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「風袋引き中」、「目量大小」、「電池マーク」、<質量表示>:7セグメント液晶表示、最大5桁 ひょう量単位kg 使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと) 計量値表示液晶表示、43(H)mm/1文字×5桁、7セグメント
1台
209,800 税込230,780
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

わずか2.9kg~、片手で持ち運べる小型軽量デジタル吊りはかり。 耐久性に優れたステンレス製ボディー。 保護等級IP65相当で、水や汚れにも強い。 台はかりでは計量できない場合での使用やスペースの有効利用に最適。 最小表示切り替え式。
種類フックスケール 表示形式デジタル ひょう量(kg)150/152 目量(kg)0.1/0.2 質量(kg)2.9 寸法(mm)240×118×148 電源アルカリ/マンガン乾電池(単3型)1.5V×6本 付属品アルカリ乾電池:単3型6本 センサーロードセル方式 仕様ロードセル方式 使用温度範囲(℃)-10~+40 消費電力(W)約0.15 検定 保護等級ケース:IP65相当 機能風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、オートパワーオフ 電池寿命(時間)約150(アルカリ乾電池使用時) 操作ボタン:ON/OFF、ゼロ、風袋、目量切替 表示内容<状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「風袋引き中」、「目量大小」、「電池マーク」、<質量表示>:7セグメント液晶表示、最大5桁 ひょう量単位kg 使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと) 計量値表示液晶表示、43(H)mm/1文字×5桁、7セグメント
1台
199,800 税込219,780
12日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

水やよごれに強い、防水タイプ。指示部及び計量部ともに保護等級IP65。 ステンレス製ケース、底カバー、高耐食性ウレタンコーティングロードセルを採用。 アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション) プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。 OP-04無線ジャーナルプリンタとのセット
用途食品加工場、水産卸売市場など水を扱う現場などに 付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書1冊 質量(g)【プリンタ】280 種類台はかり 電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション)、【プリンタ】Li-ion充電池 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【プリンタ】83×130×45 材質(ケース)SUS304製 表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント 保護等級IP65 機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分、10分、30分) 用紙ロール紙、ラベルロール紙 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時かつバックライトを点灯しない場合)、約1000(バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合) 計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能) 紙幅(mm)58 ひょう量単位g 使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと) 最大風袋量ひょう量まで(減算式)
1セット
259,800 税込285,780
14日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

産業用はかりのスタンダードモデル 作業効率向上に役立つ便利な機能を多数搭載。 アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション) プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。 OP-04無線ジャーナルプリンタとのセット
用途食品工場、運送業、製造業など 付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書 材質ケース等:スチール製(めっきまたは塗装仕上げ)、ただし載台カバーはSUS304製(L型の載台カバーはスチール塗装仕上げ)、アルミ製(デジタルロードセル部) 質量(g)【プリンタ】280 種類台はかり 電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション)、【プリンタ】Li-ion充電池 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【プリンタ】83×130×45 表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント 保護等級IP65 機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分、10分、30分) 用紙ロール紙、ラベルロール紙 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時かつバックライトを点灯しない場合)、約1000(バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合) 計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能) 紙幅(mm)58 ひょう量単位g 使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと) 最大風袋量ひょう量まで(減算式)
1セット
229,800 税込252,780
14日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

産業用はかりのスタンダードモデル 作業効率向上に役立つ便利な機能を多数搭載。 アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション) プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。 OP-04無線ジャーナルプリンタとのセット
用途食品工場、運送業、製造業など 付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書 材質ケース等:スチール製(めっきまたは塗装仕上げ)、ただし載台カバーはSUS304製(L型の載台カバーはスチール塗装仕上げ)、アルミ製(デジタルロードセル部) 質量(g)【プリンタ】280 種類台はかり 使用温度範囲(℃)-10~+40 電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション)、【プリンタ】Li-ion充電池 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【プリンタ】83×130×45 表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント 保護等級IP65 機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分、10分、30分) 用紙ロール紙、ラベルロール紙 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時かつバックライトを点灯しない場合)、約1000(バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合) 計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能) 紙幅(mm)58 ひょう量単位g 使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと) 最大風袋量ひょう量まで(減算式)
1セット
199,800 税込219,780
14日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

水やよごれに強い、防水タイプ。指示部及び計量部ともに保護等級IP65。 ステンレス製ケース、底カバー、高耐食性ウレタンコーティングロードセルを採用。 アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション) プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。 OP-04無線ジャーナルプリンタとのセット
用途食品加工場、水産卸売市場など水を扱う現場などに 付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書1冊 質量(g)【プリンタ】280 種類台はかり 電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション)、【プリンタ】Li-ion充電池 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【プリンタ】83×130×45 材質(ケース)SUS304製 表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント 保護等級IP65 機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分、10分、30分) 用紙ロール紙、ラベルロール紙 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時かつバックライトを点灯しない場合)、約1000(バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合) 計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能) 紙幅(mm)58 ひょう量単位g 使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと) 最大風袋量ひょう量まで(減算式)
1セット
259,800 税込285,780
14日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

産業用はかりのスタンダードモデル 作業効率向上に役立つ便利な機能を多数搭載。 アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション) プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。 OP-04無線ジャーナルプリンタとのセット
用途食品工場、運送業、製造業など 付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書 材質ケース等:スチール製(めっきまたは塗装仕上げ)、ただし載台カバーはSUS304製(L型の載台カバーはスチール塗装仕上げ)、アルミ製(デジタルロードセル部) 質量(g)【プリンタ】280 種類台はかり 電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション)、【プリンタ】Li-ion充電池 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【プリンタ】83×130×45 表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント 保護等級IP65 機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分、10分、30分) 用紙ロール紙、ラベルロール紙 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時かつバックライトを点灯しない場合)、約1000(バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合) 計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能) 紙幅(mm)58 ひょう量単位g 使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと) 最大風袋量ひょう量まで(減算式)
1セット
199,800 税込219,780
14日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)